カテゴリ
- 物流用品(19)
- 切削工具(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

STC 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(56件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン(40件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷車輪の回転のみをロックするキャスターです。種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ナイロン車輪)
ナンシン(25件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付
ナンシン(6件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から8日以内出荷車輪の回転のみをロックするキャスターです。種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ウレタン車輪)
ナンシン(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SU-STC 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)
ナンシン¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌日出荷種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付
ナンシン¥979税込¥1,0771個当日出荷から翌日出荷種別産業用キャスター形状自在車S材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥979税込¥1,0771個翌日出荷スタンダードなキャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。中荷重用。許容荷重(kg)70車輪径(Φmm)65車輪幅(mm)25取付高(mm)85取付座A×B(mm)70×58偏心E(mm)25取付ピッチX×Y(mm)55×42(54×44)取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応
サカエオリジナルキャスター(ナイロン車/65Φ)
サカエ¥579~税込¥637~1個翌日出荷スタンダードで安価なプレスキャスターです。形状自在ブレーキなし車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロン取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42(54×44)RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン車
ナンシン¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 100mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)種別ステンレスキャスター形状自在車S材質(車輪)ナイロン金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー付)
サカエ¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷スタンダードで安価なプレスキャスター。車輪幅(mm)25取付座A×B(mm)70×58偏心E(mm)25取付ピッチX×Y(mm)55×42(54×44)取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応
SU-STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン¥2,098税込¥2,3081個翌日出荷から翌々日出荷取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレスストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
千鳥刃Tスロットカッター STC
FKD(フクダ精工)¥139,800税込¥153,7801本翌々日出荷コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。左右交互のねじれ角を持ち、切削性に優れています。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。材質SKH56刃幅公差(mm)0~+0.1
SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ストッパー付
ナンシン¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌日出荷種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレスストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在ストッパー付、静電気防止ゴム車
ナンシン¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷から10日以内出荷ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。 静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した静電気防止キャスターです。 静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。種別静電気防止キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
折りたたみデスク ロータイプ キャスター付き
YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台5日以内出荷使うときだけ取り出して使える、折りたたみ式ローデスク(高さ40cmタイプ)。面倒な組立いらずの完成品。パソコン用、ミシン用、宿題用など多彩に使えるシンプルデザイン。折りたたみ時は狭いところでも収納可。キャスター付きで移動もラクラク(前側2個はストッパー付き)。用途ローデスク、折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして幅(mm)650奥行(mm)360高さ(mm)400材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)質量(kg)5.5
低床重荷重用キャスター
ナンシン¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷低床と高荷重の両立!車輪径が小径でありながら高い耐荷重性能を実現しました。コンパクト設計で取り付け高さを低く抑えている為、高さに制限のある製品に最適です。歪みの少ない強化車輪!長期間荷重を負荷した状態でも車輪が変形しないので滑らかな走行感を維持します。車輪の回転を止めるストッパーです。【用途】。コンピュータサーバ、ATM、券売機、半導体装置、汎用コンピュータ、工作機械の周辺機器等。【注意・使用条件】。金属は50mmユニクロームメッキ、65mm、75mmは電着塗装(黒色)仕上げです。STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪取付プレート式自在材質(車輪)強化ナイロン(B入)車輪幅(mm)45金具仕上クロームメッキストッパーストッパー付偏心E(mm)14許容荷重(N[kgf])6000[612]旋回半径R(mm)89取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(78×78)ストッパー仕様S-12
ナンシンロック NRシリーズ
ナンシン¥4,298税込¥4,7281個翌日出荷適度なロックで暴走を防ぎ、優れた耐震性を有します。キャスターがどの位置にあってもストッパーの操作パネルを探す必要がありません。ロックペダルリリースが独立している為、操作が安全・確実です。運搬台車、キャスターが付いた各種機材。仕様●適性取付高(mm):85●ON高(mm):90●OFF高(mm):75●ストローク(mm):15●ロードクリアランス(mm):10●取付ピッチ(mm):100×56●取付プレート(mm):118×82●フットプレート径(mm):60●取付穴径(mm):8.8●ペダル長(mm):23●押し圧力(daN):約20●推奨キャスター:STC-65●取付可能キャスター:取付高さ85mm以上アズワン品番65-9610-55
スパインクリップホルダー Garmin汎用 1インチボール
ラムマウント¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:91g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Garmin/ガーミン】 AlphaR 100 ApproachR G3 ApproachR G5 AstroR 320 AstroR 430 AstroR 900 DakotaR 10 DakotaR 20 eTrexR 10 eTrexR 20 eTrexR 20x eTrexR 22x eTrexR 30 eTrexR 30x eTrexR 32x eTrexR Touch 25 eTrexR Touch 35 eTrexR Touch 35t GPSMAPR 62 GPSMAPR 62s GPSMAPR 62sc GPSMAPR 62st GPSMAPR 62stc GPSMAPR 64 GPSMAPR 64s GPSMAPR 64sc GPSMAPR 65s GPSMAPR 66i GPSMAPR 66s GPSMAPR 66st GPSMAPR 79s GPSMAPR 79sc GPSMAPR 86シリーズ inReach ExplorerR+ inReachR Mini inReach SER OregonR 200 OregonR 300 OregonR 400c OregonR 400i OregonR 400t OregonR 450 OregonR 450t OregonR 550 OregonR 550t OregonR 600 OregonR 600t OregonR 650 OregonR 650t OregonR 700 OregonR 750 OregonR 750t RinoR 610 RinoR 650 RinoR 650t RinoR 655t RinoR 700 RinoR 750 RinoR 755t Sport PRO仕様ナビ/GPSマウント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプマウント
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら