カテゴリ
- メカニカル部品(9)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「stc43」の検索結果

ゴムコートマグネット 雄ねじタイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類
杉原産業¥669税込¥7361個当日出荷ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します。非常に強力なネオジム磁石を内臓しています。取り付け用雄ねじを用いて固定することができます。22,34,43Φの3種類をご用意しましたRoHS指令(10物質対応)対応
底でかーご オールワイヤー
センタン工業(19件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から13日以内出荷カゴにカバンをすっぽり入れたい、バッグを無理矢理入れている方!学生・ビジネスマン向けにカゴの底を広くし、カバンを入れやすくしたカゴです。底の横幅を広げ、収納性を高め、毎日の通勤通学、お買い物がさらに楽しくなる便利なアイテムです。
卓上型薬品庫
アズワン¥132,000税込¥145,2001個当日出荷実験台や作業台の上に設置できる小型試薬瓶(100ml以下)専用です。 ホルダーは試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。 ホルダーにより薬品をスムーズに取り出せます。 50ml以下の小型試薬瓶を96本収納できます。付属品錠、50mL用ホルダーH-50×4個材質ステンレス(SUS304)、レール/スチール質量(kg)約22引出し数50mL用4段外寸法(mm)429×400×462材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)ホルダー径(mm)Φ40mm×(H)40mmアズワン品番2-4694-01
スマートスタンド
一ノ坪¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷設置・調整時に安心な補助ハンドルを搭載。ちょっとしたコード掛けにも使用できます。配線や電源コードは裏面に隠せてスッキリした印象を与えます。コンセント等を置くことのできる大容量収納スペースはふた付きです。材質サテンブラック色粉体塗装質量(kg)18、積載:~18ねじピッチディスプレイ取り付け:VESA100~300(mm)テーブル高さ(mm)対応:680~750ディスプレイ対応サイズ:~43テーブル厚さ(mm)対応:15~45傾き角(°)機能:0/10位置ディスプレイセンター:H1010/1080/1150mmグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×190×1200
トリポットマウント
omron(オムロン)¥3,298税込¥3,6281個61日以内出荷カテゴリ: トリポットマウント, 対応機種: USB3.0:STC-MCE/MBE132U3V、STC-MCA/MBA5MUSB3 カメラリンク:SPB/SPC43、52、163、202PCL