カテゴリ
- 制御機器(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- 自動車補修部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「std-180」の検索結果

ホームスカッター
SHINKO(新興製作所)(12件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク質量(kg)5周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)125コード長さ(m)1.85消費電流(A)1.3砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470
ブレーキパッド(プレミアムタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)¥8,990税込¥9,8891セット(4枚)当日出荷から7日以内出荷ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
ホームスカッター替砥 仕上砥 #6000
SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷新興ホームスカッター用砥石。粒度#6000の専用仕上砥石です。粒度#6000厚さ(mm)20対応機種新興STD-180E外径(mm)180内径(mm)70
ダイヤモンドコアドリル SPJ・SPF共用ビット
Hakken(コンセック)¥64,980税込¥71,4781本翌日出荷から翌々日出荷優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル材質鉄長さ(mm)260
反射型ファイバー
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷先端径M3検出方式反射型レンズ装着不可スリーブ機能無ファイバ長(m)2ファイバータイプネジ型