カテゴリ

  • 制御機器(214)
  • バイク部品(115)
  • 切削工具(86)
  • 農業機械(43)
  • バイク純正部品(14)
  • 測定用品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 電気材料(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 梱包用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 手袋(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 電動工具(1)

「std-20」の検索結果

528件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STD20NF06T4 STMicro

    STD20NF06T4

    STMicro
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)6.6幅(mm)6.2高さ(mm)2.4タイプ【パッケージ】DPAK(TO-252)シリーズSTripFETピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1チャンネルタイプN材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)24最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)40最大ゲートしきい値電圧(V)4最小ゲートしきい値電圧(V)2最大ゲート-ソース間電圧(V)-20,+20トランジスタ構成シングル標準ゲートチャージ23nC@10V最大パワー消費60W最大動作温度(℃)175最小動作温度(℃)-55
  • 洗濯機 置き台 キャスター付き (たて・よこ伸縮式) YAMAZEN(山善)

    洗濯機 置き台 キャスター付き (たて・よこ伸縮式)

    YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
    5,088税込5,597
    1台
    当日出荷
    洗濯機を動かせる、キャスター付き洗濯機台。工具不要で届いたらそのまま組み立て可能。重たい洗濯機を動かせて、お掃除もラクラク。洗濯機サイズに合わせて、幅・奥行き伸縮して調整可能なスライド台。
    用途洗濯機置台として。スライド台 キャスター 台車 平台車 ランドリーラック質量(kg)2商品タイプキャスター付
  • テーパーシャンクドリル イシハシ精工

    テーパーシャンクドリル

    イシハシ精工
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高速度鋼
  • 両サドル台座 未来工業

    両サドル台座

    未来工業
    499税込549
    1箱(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    配管時の障害物乗越え箇所等に使用します。重ねて使用できます。
    材質耐候性樹脂製厚さ(mm)5
  • BC-NL2200U/NL1100U専用 バーコードリーダースタンド BUSICOM(ビジコム)

    BC-NL2200U/NL1100U専用 バーコードリーダースタンド

    BUSICOM(ビジコム)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)マットブラック質量(g)120電源接続先より供給 5VDC±5%ケーブル長(m)ストレートケーブル:1.9使用温度(℃)-20~60保護等級IP42使用CPU32bit CPUプロセッサ寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)101×68×145光源(nm)赤色LED(620~630)耐衝撃性1.5から落下後正常動作アズワン品番64-1245-31使用湿度(%RH)5~95(結露・結氷のないこと)
  • 両サドル台座 未来工業

    両サドル台座

    未来工業(1件のレビュー)
    529税込582
    1袋(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    両サドル台座は配管時の障害物乗り越え箇所等に使用します。 両サドル台座は重ねて使用できます。
    ミルキーホワイト厚さ調整範囲(mm)5
  • バーコードスキャナ用スタンド(HR11/HR22シリーズ用) Newland

    バーコードスキャナ用スタンド(HR11/HR22シリーズ用)

    Newland
    719税込791特価
    1台
    当日出荷
    STD20i-22は、HR11plus、HR2260共通のハンズフリースタンドです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BC-NL2200U/NL1100U専用 バーコードリーダースタンド BUSICOM(ビジコム)

    BC-NL2200U/NL1100U専用 バーコードリーダースタンド

    BUSICOM(ビジコム)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    ホワイトアズワン品番64-1245-30
  • エンドミルのおうちシリーズ スタンド MSTコーポレーション

    エンドミルのおうちシリーズ スタンド

    MSTコーポレーション
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    刃物を収納・固定するパーツです。刃物サイズを色で識別でき、必要な刃物がひと目で見つかります。ベースにセットしてご使用ください。
  • ドリル コートHS S柄 AGSTD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 AGSTD

    NACHI(不二越)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質HSS-COシャンク形状ストレートシャンク
  • エンドミルのおうち スタンド MSTコーポレーション

    エンドミルのおうち スタンド

    MSTコーポレーション
    5,298税込5,828
    1セット(5個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    刃物を収納・固定するパーツです。 刃物サイズを色で識別でき、必要な刃物が一目で見つかります。 ベースのセットしてご使用ください。
  • 刃物研ぎ機 SHINKO(新興製作所)

    刃物研ぎ機

    SHINKO(新興製作所)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    大型刃物の研磨も可能な国産205mm砥石の刃物研ぎ機。各種包丁、カンナ、ノミ、彫刻刀、鋏などの研磨が可能。粒度の違う3種類の別売砥石に付け替える事で荒研ぎから仕上げまで可能。
    用途包丁、鉋(カンナ)、鑿(ノミ)、彫刻刀、大型鋏の研磨に。付属品中砥石 #1000(日本製)・水タンク・排水ホース・刃物ガイド・砥石取付けスパナ質量(g)6700タイプ家庭用電流(A)1.95・1.85電圧(V)単相100消費電力(W)175・160回転数(min-1[r.p.m])380・440コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)380×280×350砥石寸法(mm)外径205×内径80×厚さ25周波数50/60Hz定格時間20分
  • 切削油 レヂトン

    切削油

    レヂトン
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    RMCOエマルジョン型汎用切削油
    仕様防錆試験(FC-25) 24hr:合格、消泡性:合格、鋼アルミに対する影響:合格危険物の類別非危険物
  • AGスターティングドリル NACHI(不二越)

    AGスターティングドリル

    NACHI(不二越)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイスコーティングAGコーティング
  • GC-019用モノショックスイングアームSTD+20cm Gクラフト

    GC-019用モノショックスイングアームSTD+20cm

    Gクラフト
    47,980税込52,778
    1本
    33日以内出荷
    GC-019、GC-020アルミフレーム用スイングアームのスタンダード幅(モンキーハブ用)スイングアームは、モンキーの純正スイングアームと同じ幅(幅167170mm)で製作されたスイングアームです。 モンキー純正のハブをそのまま使用できる他、39053のリヤディスクハブを使用することができます。 ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。 強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。 ※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。 ※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは3.5Jまで装着可能です(+4cm以上必要です) ※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。 ※リアショックはNSR50/80純正をご使用ください(オーリンズTTX装着不可) ※基本スタビは下側になります(指定があれば上側も可能です) ※GC-019、GC-020アルミフレーム専用です。その他のフレームは装着不可。
  • ピストンリングセット (STD) 20S-11603-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストンリングセット (STD) 20S-11603-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET200 V 18 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET200 V 18 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン

    STMicro
    2,098税込2,308
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ N。最大連続ドレイン電流 18 A。最大ドレイン-ソース間電圧 200 V。シリーズ STripFET。実装タイプ 表面実装。ピン数 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 125 mΩ。チャンネルモード エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 2.5V。最低ゲートしきい値電圧 1V。最大パワー消費 110 W。トランジスタ構成 シングル。最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V。幅 6.2mm。動作温度 Min -55 ℃mm。NチャンネルSTripFET、STMicroelectronics
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET60 V 24 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET60 V 24 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン

    STMicro
    289,800税込318,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 24 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●シリーズ : STripFET●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 40 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最低ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 60 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●動作温度 Min : -55 ℃●NチャンネルSTripFET(TM)、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 24 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 24 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252)

    STMicro
    979税込1,077
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 24 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 50 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -18 V, +18 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 60 W動作温度 Max = +175 ℃NチャンネルSTripFETΩ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • パンフレットケース ナイキ

    パンフレットケース

    ナイキ
    57,980税込63,778
    1台
    11日以内出荷から15日以内出荷
    奥行(mm)400
  • STDニードルMN-20G-13 120本入り 岩下

    STDニードルMN-20G-13 120本入り

    岩下
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • PISTON (STD)   13101KG0020 ホンダ

    PISTON (STD) 13101KG0020

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • MN-20G-13 STDニードル 岩下エンジニアリング

    MN-20G-13 STDニードル

    岩下エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1セット(12本)
    当日出荷
    金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
  • ピストン (STD) 5NL-11631-20 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン (STD) 5NL-11631-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
  • ピストン リング セット (STD) 4EU-11603-20 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン リング セット (STD) 4EU-11603-20

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番4EU-11603-00
  • ピストン (STD) 5KE-11631-20-B0 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン (STD) 5KE-11631-20-B0

    YAMAHA(ヤマハ)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
  • ピストン (STD) 8DN-11631-20-A0 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン (STD) 8DN-11631-20-A0

    YAMAHA(ヤマハ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • ピストン (STD) 2S2-11631-20 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン (STD) 2S2-11631-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • (20B)シリンダーヘッドAY STD スバル

    (20B)シリンダーヘッドAY STD

    スバル
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
  • (20E)キャブレターAY STD スバル

    (20E)キャブレターAY STD

    スバル
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
  • ピストン リングセット (STD) 75J-11601-20 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン リングセット (STD) 75J-11601-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • ピストン (STD) 5KE-11631-20-C0 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン (STD) 5KE-11631-20-C0

    YAMAHA(ヤマハ)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
  • ピストン (STD) 4XM-11631-20-B0 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン (STD) 4XM-11631-20-B0

    YAMAHA(ヤマハ)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • ピストン (STD) 4XM-11631-20-D0 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン (STD) 4XM-11631-20-D0

    YAMAHA(ヤマハ)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番4XM-11631-10-D0
  • (20B)マフラーUN STD スバル

    (20B)マフラーUN STD

    スバル
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • (20B)デフレクターCP STD スバル

    (20B)デフレクターCP STD

    スバル
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • (20A)キャブレターAY STD スバル

    (20A)キャブレターAY STD

    スバル
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
  • (20A)インシュレータ CP STD ガスケット2マイ スバル

    (20A)インシュレータ CP STD ガスケット2マイ

    スバル
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • ピストンリングセツト (STD) 5TP-E1603-20 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストンリングセツト (STD) 5TP-E1603-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
  • ピストン (STD) 1S4-11631-20-A0 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン (STD) 1S4-11631-20-A0

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番1S4-11631-10-A0
...