カテゴリ

  • 切削工具(149)
  • バイク部品(89)
  • 制御機器(14)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 農業機械(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「std12」の検索結果

関連キーワード
299件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED庫内灯STD12V 12個仕様 槌屋ヤック

    LED庫内灯STD12V 12個仕様

    槌屋ヤック
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    レンズには衝撃に強いポリカーボネートを使用。 明るさ25%UP(メーカー従来品比)。 環境負荷物質を低減。 明るさと長寿命を両立。球切れも少なく、交換の手間も減少。 庫内温度に影響されず、常に明るさを保ち、冷凍車等にも最適。 庫内の状況に配慮した高効率な業界最薄10mmのスリムボディ設計で車両に取り付けた際の庫内の荷物への影響にも配慮。 万一荷物がぶつかっても引っ掛からないようなデザイン設計。 車両側の加工は最低限。車両側にはビス穴加工のみでOK。特に冷凍車はビス穴のみで済むので熱効率が良い。
    付属品タッピングネジ3.5×14(2本)・両面テープ(1枚)材質(ベース)ABS/(レンズ)PC厚さ(mm)10質量(g)約80タイプDC12V車専用規格意匠登録:第1331004号電圧(V)DC12定格電圧DC12V定格電圧(V)DC12外径×高さH(Φmm×mm)241×54コード長さ(m)110(0.3sp)本体質量(g)約80定格電圧 DC VDC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×54×10コード長さ(mm)110(0.3sq)使用環境温度(℃)-40℃~+80℃材質(レンズ)PC材質(ベース)ABS質量(g/個)約80取付ピッチ(mm)208定格電流(mA)約190(DC14V時)動作温度(℃)-40℃~+80℃定格電圧変動範囲DC10~16V照度(Lux)約55(距離1m直下)主材質(ベース)ABS/(レンズ)PCLED使用数(個)12
  • スコッチ超強力両面テープ(透明素材用) 3M(スリーエム)

    スコッチ超強力両面テープ(透明素材用)

    3M(スリーエム)(29件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
    用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)40粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
  • 超硬ストレートドリル WIDIN

    超硬ストレートドリル

    WIDIN(24件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
    ねじれ角(°)30
  • 四枚刃スパイラルステップドリル EARTH MAN

    四枚刃スパイラルステップドリル

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    スパイラル溝+四つの刃で圧倒的速切れ。従来の二枚刃に比べ、接点倍増。切れ味・安定性アップ。インパクト対応18Vまで。特許商品。
    材質チタンコーティングハイス鋼シャンク径(Φmm)(六角)6.35
  • テーパーシャンクドリル イシハシ精工

    テーパーシャンクドリル

    イシハシ精工
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高速度鋼
  • バスバー マリンテック

    バスバー

    マリンテック
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    大電流分配用スタッドターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用! 大容量型 長さの短い並列タイプ・設置場所を選ばないコンパクト設計! 直流・交流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 ステンレス製ナットを使用 本体は樹脂製
    付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット容量(A)最大150
  • ScanNCutDX「スキャンカットDX」 強粘着カッティングマット(12インチ) brother(ブラザー)

    ScanNCutDX「スキャンカットDX」 強粘着カッティングマット(12インチ)

    brother(ブラザー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    翌日出荷
    。スキャンカットDX用アクセサリー。強粘着カッティングマット(12インチ)1枚入り
  • 超硬ストレートドリル(TiNコート) WIDIN

    超硬ストレートドリル(TiNコート)

    WIDIN
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    翌々日出荷
    SSDシリーズのTiNコーティングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
    用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理TiNコーティング
  • ナイロンウレタンキャスター TRUSCO

    ナイロンウレタンキャスター

    TRUSCO
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    仕様STU125NU:自在、STD125NUS:自在ストッパー付
  • ガラス管 標準管 IWAKI(AGCテクノグラス)

    ガラス管 標準管

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1組(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス端面加工口焼き加工
  • ドリル コートHS S柄 AGSTD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 AGSTD

    NACHI(不二越)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質HSS-COシャンク形状ストレートシャンク
  • エンドミルのおうちシリーズ スタンド MSTコーポレーション

    エンドミルのおうちシリーズ スタンド

    MSTコーポレーション
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(2個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    刃物を収納・固定するパーツです。刃物サイズを色で識別でき、必要な刃物がひと目で見つかります。ベースにセットしてご使用ください。
  • 13インチまでのスマートフォン・タブレットに対応 360度回転式スタンド MOTTERU

    13インチまでのスマートフォン・タブレットに対応 360度回転式スタンド

    MOTTERU
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    台座が360度回転するため、スマートフォンやタブレットを載せたまま、見せたい向きに自由に回転させることが出来ます。約4~13インチまでの端末に対応しており、iPad Pro(12.9inch)などの大型のタブレットも安定して置くことが可能です。
    材質アルミニウム、シリコン色シルバー質量(g)約334(パッケージ込み)本体質量(g)約277対応機種各種タブレット、スマートフォン(約13インチまで)、Nintendo Switch本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×132×170保証期間1年間折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×162×45
  • 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ユニオンティー 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ユニオンティー

    三興マテリアルサプライ
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
  • エンドミルのおうち スタンド MSTコーポレーション

    エンドミルのおうち スタンド

    MSTコーポレーション
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(5個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    刃物を収納・固定するパーツです。 刃物サイズを色で識別でき、必要な刃物が一目で見つかります。 ベースのセットしてご使用ください。
  • AGスターティングドリル NACHI(不二越)

    AGスターティングドリル

    NACHI(不二越)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイスコーティングAGコーティング
  • STD-F 特種ティー イハラサイエンス

    STD-F 特種ティー

    イハラサイエンス
    ¥18,067税込¥19,874
    1個
    欠品中
    材質炭素鋼形状ティー接続ねじ種類Rc
  • カッター F45 イスカル

    カッター F45

    イスカル
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    3日以内出荷
  • 外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ 縦ガラリ 防火ダンパー付 低圧損(薄型) 西邦工業

    外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ 縦ガラリ 防火ダンパー付 低圧損(薄型)

    西邦工業
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    8日以内出荷
    仕様フェイス着脱式材質フェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t仕上アルマイト処理、Anodized温度ヒューズ標準72℃
  • エアオイルユニット AHU2-063-001 ParkerTAIYO

    エアオイルユニット AHU2-063-001

    ParkerTAIYO
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.16
  • エアオイルユニット AHU2-063-004 ParkerTAIYO

    エアオイルユニット AHU2-063-004

    ParkerTAIYO
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.4
  • エアオイルユニット AHU2-063-002 ParkerTAIYO

    エアオイルユニット AHU2-063-002

    ParkerTAIYO
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.25
  • 13インチまでのスマートフォン・タブレットに対応 360度回転式スタンド 1年保証(MOT-SPSTD12) MOTTERU

    13インチまでのスマートフォン・タブレットに対応 360度回転式スタンド 1年保証(MOT-SPSTD12)

    MOTTERU
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    台座を360度回転可能。折りたたんでコンパクトに。iPad ProやNintendo Switchにも対応。スタンドに載せたまま充電もイヤホンも使用可能。シリコンパッドで端末を固定・保護
    材質アルミニウム、シリコン色ブラック本体質量(g)約277寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:約132×162×45、展開時:約132×132×170対応機種各種タブレット、スマートフォン(約13インチまで)、Nintendo Switch
  • タングマイスター用シャンク VSTD (VTB形Tスロットヘッド用 円筒シャンクタイプ) タンガロイ

    タングマイスター用シャンク VSTD (VTB形Tスロットヘッド用 円筒シャンクタイプ)

    タンガロイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッタ イスカル

    カッタ

    イスカル
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    3日以内出荷
  • 高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)

    高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    翌々日出荷
    安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
    用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物トラスコ品番455-1292材質粉末ハイス(CPM)全長(mm)40ピッチ(mm)0.4呼び寸法M2シャンク径(Φmm)3下穴径(Φmm)1.6ねじ長さ(mm)3.2精度OH2.5表面処理VコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.5加工ねじメートルねじ精度表記STD+1
  • ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJ

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)食付5P精度表記STD
  • スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) NI-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) NI-SFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎精度表記STD
  • エアオイルユニット AHU2-063-010 ParkerTAIYO

    エアオイルユニット AHU2-063-010

    ParkerTAIYO
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)1
  • スパイラルタップ チタン合金用 (ユニファイねじ用) V-TI-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ チタン合金用 (ユニファイねじ用) V-TI-SFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎精度表記STD
  • ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJ

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P精度表記STD
  • 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールブランチティー(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールブランチティー(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    16日以内出荷
    銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
  • 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールランティー(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールランティー(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    16日以内出荷
    銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
  • 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 フィメールブランチティー(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 フィメールブランチティー(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    16日以内出荷
    銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
  • エアオイルユニット AHU2-063-006 ParkerTAIYO

    エアオイルユニット AHU2-063-006

    ParkerTAIYO
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.63
  • エアオイルユニット AHU2-063-016 ParkerTAIYO

    エアオイルユニット AHU2-063-016

    ParkerTAIYO
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)1.6
  • スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング食付2.5Pねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • LED庫内灯STD24V 12個仕様 槌屋ヤック

    LED庫内灯STD24V 12個仕様

    槌屋ヤック(2件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    レンズには衝撃に強いポリカーボネートを使用。 明るさ25%UP(メーカー従来品比)。 環境負荷物質を低減。 明るさと長寿命を両立。球切れも少なく、交換の手間も減少。 庫内温度に影響されず、常に明るさを保ち、冷凍車等にも最適。 庫内の状況に配慮した高効率な業界最薄10mmのスリムボディ設計で車両に取り付けた際の庫内の荷物への影響にも配慮。 万一荷物がぶつかっても引っ掛からないようなデザイン設計。 車両側の加工は最低限。車両側にはビス穴加工のみでOK。特に冷凍車はビス穴のみで済むので熱効率が良い。
    付属品タッピングネジ3.5×14(2本)・両面テープ(1枚)材質(ベース)ABS/(レンズ)PC厚さ(mm)10質量(g)約80タイプDC24V車専用規格意匠登録:第1331004号電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)241×54コード長さ(m)110(0.3sp)本体質量(g)約80定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×54×10コード長さ(mm)110(0.3sq)使用環境温度(℃)-40℃~+80℃材質(レンズ)PC材質(ベース)ABS質量(g/個)約80取付ピッチ(mm)208定格電流(mA)約80(DC28V時)動作温度(℃)-40℃~+80℃定格電圧変動範囲DC20~32V照度(Lux)約50(距離1m直下)主材質(ベース)ABS/(レンズ)PCLED使用数(個)12
  • STDニードルMN-12G-13 120本入り 岩下

    STDニードルMN-12G-13 120本入り

    岩下
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
  • スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎精度表記STD