カテゴリ
- 機構部品(4)
- 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「stf-c64a」の検索結果

ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など。仕様ばね付付属品受座フック材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)19質量(g)66.5適合板厚(mm)14~28仕上光沢バレル研磨許容荷重(N)330RoHS指令(10物質対応)対応
封印具 CK型
LAMP(スガツネ工業)¥7,498税込¥8,2481セット(100個)当日出荷封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。ステンレス鋼製バーラッチ HP型、ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。用途タクシーメーター、水道・ガス・電気などのメーターなど仕様使用温度:-20 ℃~110 ℃ワイヤー長さは150mmです。材質ポリカーボネート(PC)材質(本体)ポリカーボネート質量(g)25タイプスタンダード使用温度範囲(℃)-20~110本体寸法(mm)14.7×20×5.6ワイヤー径(Φmm)1.1材質(ワイヤー部)鋼/光沢クロメート処理色(本体)クリアーレッドRoHS指令(10物質対応)対応
封印具 AL型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット(10個)当日出荷封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など使用温度範囲(℃)-40~110材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理・レッド材質(ワイヤー部)亜鉛合金/光沢クロメート処理ワイヤー長(mm)300タイプ厳重封印タイプ
ステンレス鋼製 シーリングピン
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から3日以内出荷不意の解除を防ぐピンです。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応