カテゴリ
- 機構部品(10)
- 制御機器(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「stg6」の検索結果

ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)
大喜多(60件のレビュー)¥91~税込¥100~1本当日出荷から6日以内出荷一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
シフト グリップ ソフト
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。寸法D(Φmm)45色(グリップ)つや消しブラック表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
カラーベスト コロニアルグラッサ Gスターター
KMEW(ケイミュー)¥5,798税込¥6,3781ケース(10枚)5日以内出荷から9日以内出荷カラーベストコロニアルグラッサシリーズ対応スターター。厚さ(mm)5.2使用地区G地区対応勾配2.5寸以上
シフト グリップ ソフト 透明キャップ
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。使用温度範囲(℃)0~80色(グリップ)つや消しブラック材質(センターキャップ)特殊透明ポリアミド表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
シフトグリップソフト STG-SOFT STG65-10-SOFT
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個当日出荷・グリップは回転します。・ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・STG-R-SOFTタイプは、グリップエンドにアルミリングが付してあります。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂L17H65質量(g)99D45D123寸法w(mm)5MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
シフトグリップソフト STG-SOFT STG65-10R-SOFT
イマオコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷・グリップは回転します。・ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・STG-R-SOFTタイプは、グリップエンドにアルミリングが付してあります。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂L17H65質量(g)99D45D123寸法w(mm)5MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー(コーティング Cシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から4日以内出荷チタンコーティング処理により表面硬度が高くなり、バー寿命が長くなります。 切粉のハケが改善されます。シャンク長(mm)45.0推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
測定器通信統合ソフト
SK(新潟精機)¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷複数の測定器を同時に管理し、測定値の表示や記録ができる測定器通信総合ソフトです。 データ通信可能な測定器が有線、無線を問わずに接続可能です。 オフライン環境でも利用可能なUSBドングル版です。 複数接続で一覧表示や公差表示が可能です。 EXCELへのセル指定出力が可能です。 自動バージョンアップ機能付です。 測定値の音声読み上げ機能付です。 コマンドボタンで視覚的に使いやすいです。 UNDO機能付(Excel記録のみ)です。 日本語⇔英語切替機能付です。用途測定データのパソコンへの取り込みに仕様●タイプ:USBドングル版●適用機種1:レベルニック(DL-S4W、DL-S3、DL-S2W、DL-m3の各シリーズ、DL-SXY)●適用機種2:デジタル角度計(DP-10XY、DP-10S・10Dセット、DP-30XY、DP-180、BB-180W)●適用機種3:ノギス(SラインキャリパMW・M・S、GDC・GDGの各シリーズ)●適用機種4:ハイトゲージ(Mシリーズ)、ミニデプス(GDCS-25STG)●適用機種5:マイクロメータ(MW、S2の各シリーズ、MCD-25IP67BS2)●適用機種6:三点マイクロメータ(デジタルSライン三点マイクロメータ)●適用機種7:インジケータ(MW、MH、DEI-233、DEI-WKS、DEI-234の各シリーズ)●言語:日本語、英語●対応Windows:7、8、10
ノンタッキーシリコーントリム
ホッティーポリマー¥4,388~税込¥4,827~1巻(1m×1巻)ほか6日以内出荷画期的なフッ素ガス表面処理方法により改質し、タック性・摺動性を改善した「シリコーントリム(R)」です。 「ノンタッキーシリコーントリム」は高耐熱性、高耐薬品性、高寿命で、かつ取り扱い性が良い従来の「シリコーントリム(R)」を、画期的なフッ素ガス表面処理によりシリコーンゴムの特長であるタック性を改良した製品です。 シリコーンゴムの表面をフッ素ガスに接触(気相処理)し、シリコーンゴムの表面を化学的に改質しています。DLC(硬質炭素膜)やPTFE(フッ素樹脂)コートのような表面積層コートでは無く化学的に改質するため、コート製品とよりも均一性・耐久性・柔軟性・コスト性に優れます。 また、固着防止性能や摺動性の向上、及びシリコーンゴムの特長でもある粘着性を改善することが出来、埃や汚れの付着を低減することが可能です。 その上、フッ素ガス処理を行っても、耐薬品性と耐熱性、柔軟性は従来のシリコーントリムと同等の性能を維持することが可能です。 「シリコーントリム」は芯金構造のため接着剤を使用せず容易な取り付けが可能です。 それ故取り外しも容易に出来るため、メンテナンス性に優れます。 内部の芯金には防錆性や柔軟性・安全性に優れた「ステンレス(SUS443)製パンチングメタル」タイプをラインアップ。用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械、半導体製造装置等のパッキンなどに使用されています。 「シリコーントリム(R)」は使用目的に合わせて幅広く利用できます。 「シリコーントリム(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。材質シリコーンソリッド材質(芯金)ステンレス(SUS443)製パンチングメタル色調グレーRoHS指令(10物質対応)対応
開閉器盤(屋内用)
テンパール工業¥88,980税込¥97,8781台8日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤深さ(mm)160塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース無
開閉器盤(屋内用)
テンパール工業¥66,980税込¥73,6781台8日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース無
開閉器盤(屋内用)
テンパール工業¥37,980税込¥41,7781台8日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース無
分岐付開閉器盤
テンパール工業¥79,980~税込¥87,978~1台8日以内出荷から11日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)WHMスペース無主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
開閉器盤(屋外用)
テンパール工業¥109,800税込¥120,7801台11日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤深さ(mm)200塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋外WHMスペース無
開閉器盤(屋外用)
テンパール工業¥77,980税込¥85,7781台11日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋外WHMスペース無