カテゴリ
- パソコン/周辺機器(56)
- 住設機器(17)
- 機構部品(6)
- 建築金物(6)
- 作業工具(6)
- 安全用品(5)
- 切削工具(5)
- 制御機器(3)
- 物流用品(3)
- 安全保護具(3)
- 縫製用品(3)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- カー用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(53)
- ノーリツ(17)
- イマオコーポレーション(6)
- ウェッジ(5)
- 盛光(4)
- ナンシン(3)
- SK11(3)
- MIWA(3)
- マイト工業株式会社(2)
- JAE(日本航空電子工業)(2)
- GIKEN(川口技研)(2)
- 佐文工業所(2)
- CAPStyle(2)
- アークランドサカモト(1)
- MSTコーポレーション(1)
- エレコム(1)
- omron(オムロン)(1)
- タンガロイ(1)
- ナカバヤシ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sth-1」の検索結果

ツールホルダーカラビナ
SK11(1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷ビットホルダー・キーなどの携帯に最適な軽量ホルダーです。タフなベルト素材です。用途ビットホルダー・キー等の道工具類の携帯。材質主材料:ポリプロピレン、アイレット・ハトメ:スチール、カラナビ:アルミ形状オフセットD型色黒ロック機能なし
ボールプランジャー 重荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー
イマオコーポレーション¥539~税込¥593~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ホスクリーン 竿立てホルダー
GIKEN(川口技研)¥379税込¥4171個当日出荷室内用物干竿の収納に最適な竿立てホルダーです。Φ30(3mm)までの竿を収納できます。 床を傷つけない受け皿付です。竿を取り出すときはアームを90°回して取り出します。付属品アーム部材(取付ビス3.5×30mm1本付)、受け皿(粘着テープ付)材質樹脂色ホワイト
超硬ホールソー W刃
SK11¥5,198税込¥5,7181個当日出荷2種類の刃が交互に切削し鋭い切れと耐久性を実現しました。鋼板12mm、ステンレス、塩ビ、FRPなどの穴あけに使用します。カス抜きスプリング付きです。切削抵抗が小さく、早く切れて長持ちします。用途ボール盤や電気ドリルで鉄やステンレスの穴あけ。材質(本体)炭素鋼有効深さ(mm)18切削材厚さ(mm)ステンレス鋼板12・塩ビ、FRP18材質(刃)超硬材質(ドリル)センター:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6
立平葺屋根用支持金具
ネグロス電工¥1,298税込¥1,4281個当日出荷立平葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ 架台の支持などができます。適合D1、D2、D3タイプ材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)質量(kg)0.48許容静荷重(N[kgf])(圧縮)長期:784[80]、短期:1176[120]
LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
NSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車
イマオコーポレーション¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から5日以内出荷NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です。材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類ツインスポーク表面処理(本体)電解研磨
LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥649~税込¥714~1個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
STH 自在車(ウレタン車輪)
ナンシン¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。種別産業用キャスター材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スタイル巾木
東リ¥8,398税込¥9,2381巻(12m)4日以内出荷ミニマムデザインを追求した、スタイリッシュなプレミアム巾木。<意匠登録済み>長さ(m)12巻高さ(cm)4質量(kg/巻)2.6全厚(mm)4
STH 自在車(ゴム車輪)
ナンシン¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。種別産業用キャスター材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量タイプ 自在 モノマーキャスティングナイロン車
ナンシン¥9,198~税込¥10,118~1個翌日出荷重荷重用、MCナイロン車輪荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ソフトアクアレール 補強手すり棒
BAUHAUS(マツ六)¥7,298税込¥8,0281個8日以内出荷浴室、室内に使用できる商品になります。用途ブラケットと合わせて使用する手摺棒・支柱棒材質アルミ型材色アルマイト仕上握り径(Φmm)32
ホッチキス針 No.10
ナカバヤシ¥439税込¥4831箱(1000本)3日以内出荷針100本装てん。リムーバ付き。タッキング可能。きわとじ可能。スタンダードなNo.10サイズ。仕様1000本入り(一連接着本数50本×20連)材質本体/スチール、カバー/ABS樹脂、針/鉄線+亜鉛メッキ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×24×45綴じ枚数(PPC用紙64g/m2)約20枚RoHS指令(10物質対応)対応
1/4インチ角スライディングTハンドル
HIT(ヒット)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷ハンドソケット用のスライディングTハンドルです。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。全長(mm)115質量(g)36差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応![食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28844255-240906-02.jpg)
食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1本ほか4日以内出荷から5日以内出荷【耐熱耐油フッ素ホース】耐熱・耐油性に優れ、100℃までの油分を含む流体に対応可能なフッ素ホース。【柔軟性】 メーカーフッソホースに比べ、曲げ反発を最大45%低減し、作業負担を軽減。【洗浄性】非粘着性と撥水性に優れ、メーカーフッ素ホースに比べ洗浄時間が半分以上短縮。【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心。【着色着香対策】内面は撥水性に優れ、着色しにくく、臭いや味への影響を抑制。【透明性】透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認が可能。【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、RoHS2指令適合で安全・安心。※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。◆◇他のおすすめ商品◇◆。※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。フッソサーモ-S100℃ホース専用の商品になりますので、ご確認ください。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途食品、化粧品、製薬業界のホース配管用(圧送・吸引)材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316色乳白色/イメージライン入り使用温度範囲(℃)-5~100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐油
基板対基板コネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥189~税込¥208~1個3日以内出荷から91日以内出荷平行/ 垂直/ 水平使用温度範囲(℃)-40~+80定格電流(A)1仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)40コンタクトピッチ(mm)1.27基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
SD/HD/3G/6G/12G-SDI to HDMI 変換器
イメージニクス¥127,900税込¥140,6901個8日以内出荷SD/HD/3G/6G/12G-SDI 信号を HDMI 信号に変換する変換器です。ゲンロックされた同一フォーマットSDI信号のブランキング切替であれば出力HDMI信号を乱すことなく切替が可能です。接続台数2
ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥8,998~税込¥9,898~1個7日以内出荷から12日以内出荷オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類ツースポーク表面処理(本体)電解研磨
チップ SPCN/SPEN/SPKN 42S
タンガロイ¥41,980税込¥46,1781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状等辺不等六角形逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
基板対基板接続用コネクタ 1.27mmピッチ TX24/25シリーズ ストレートスルーホールタイプ フックピン付き
JAE(日本航空電子工業)¥239~税込¥263~1個6日以内出荷から22日以内出荷TX24/TX25シリーズは機器内の基板対基板接続用コネクタでレセプタクル(TX24)とプラグ(TX25)の組み合わせで、基板間を水平、平行、垂直に接続出来ます。仕様フックピン付き定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100基板接続方法はんだ付け (スルーホール)

























![食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28844255-240906-02.jpg)