カテゴリ

  • 住設機器(9)
  • 機構部品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 物流用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)

「sth-10」の検索結果

関連キーワード
39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーション

    ボールプランジャー 重荷重用

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
  • BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーション

    BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー

    イマオコーポレーション
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 細径ステッシャー マイト工業株式会社

    細径ステッシャー

    マイト工業株式会社
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷
  • LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション

    LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
  • NSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車 イマオコーポレーション

    NSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車

    イマオコーポレーション
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です。
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類ツインスポーク表面処理(本体)電解研磨
  • LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション

    LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付)

    イマオコーポレーション
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • STH 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    STH 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
    種別産業用キャスター材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • STH 自在車(ウレタン車輪) ナンシン

    STH 自在車(ウレタン車輪)

    ナンシン
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
    種別産業用キャスター材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スタイル巾木 東リ

    スタイル巾木

    東リ
    ¥8,398税込¥9,238
    1巻(12m)
    4日以内出荷
    ミニマムデザインを追求した、スタイリッシュなプレミアム巾木。<意匠登録済み>
    長さ(m)12巻高さ(cm)4質量(kg/巻)2.6全厚(mm)4
  • 重量タイプ 自在 モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン

    重量タイプ 自在 モノマーキャスティングナイロン車

    ナンシン
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    翌日出荷
    重荷重用、MCナイロン車輪
    荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ホッチキス針 No.10 ナカバヤシ

    ホッチキス針 No.10

    ナカバヤシ
    ¥439税込¥483
    1箱(1000本)
    3日以内出荷
    針100本装てん。リムーバ付き。タッキング可能。きわとじ可能。スタンダードなNo.10サイズ。
    仕様1000本入り(一連接着本数50本×20連)材質本体/スチール、カバー/ABS樹脂、針/鉄線+亜鉛メッキ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×24×45綴じ枚数(PPC用紙64g/m2)約20枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C] TOYOX(トヨックス)

    食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    《特長》 耐熱耐油フッ素ホース:耐熱・耐油性に優れ、100℃までの油分を含む流体に対応可能なフッ素ホース 柔軟性:従来のフッソホースに比べ、曲げ反発を最大45%低減し、作業負担を軽減 洗浄性:非粘着性と撥水性に優れ、従来のフッソホースに比べ洗浄時間が半分以上短縮 トラブル防止: 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 着色着香対策:内面は撥水性に優れ、着色しにくく、臭いや味への影響を抑制 透明性:透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認が可能 法適合:食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 《関連商品》 ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 フッソサーモ-S100℃ホース専用の商品になりますので、ご確認ください。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途食品、化粧品、製薬業界のホース配管用(圧送・吸引)使用温度範囲(℃)-5~100材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316色乳白色/イメージライン入り機能圧送、吸引、耐熱、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水、スチーム法規制食品衛生法370号適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(DMF Type 2 No.25486)登録、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品、耐熱、耐油
  • チップ SPCN/SPEN/SPKN 42S タンガロイ

    チップ SPCN/SPEN/SPKN 42S

    タンガロイ
    ¥41,980税込¥46,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状等辺不等六角形逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類ツースポーク表面処理(本体)電解研磨
  • フッ素樹脂 PFA 継手 レデューシングアダプタ (Sタイプ) FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 レデューシングアダプタ (Sタイプ)

    FIT-ONE
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状レデューシングアダプタ (Sタイプ)材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式 イヤホンマイク 耳掛けタイプ  WED-EPM-YSE  特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジ

    IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式 イヤホンマイク 耳掛けタイプ WED-EPM-YSE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク

    ウェッジ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    特定小電力トランシーバー IC-4300/IC-4350、DJ-P221、CL120、FTH-314等に対応しています。 こちらは”耳掛け有り”タイプの販売ページとなります。 お好みに合わせてお選びください。 イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。 製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。 品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」 対応機種: 【防水ねじこみ型1ピンタイプ】 アイコム(ICOM):IC-4300/IC-4350/IC-4310L 等 アルインコ(ALINCO):DJ-P22/DJ-P221/DJ-DPS70/DJ-M10 等 スタンダード(STANDARD):FTH-107/FTH-108/FTH-208/FTH-307 FTH-308/FTH-314 等 モトローラ(MOTOROLA):CL40/CL45/CL70/CL120 等のトランシーバーに対応しています。
  • IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式イヤホンマイク WED-EPM-YSO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジ

    IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式イヤホンマイク WED-EPM-YSO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク

    ウェッジ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    特定小電力トランシーバー IC-4300/IC-4350、DJ-P221、CL120、FTH-314等に対応しています。こちらは”耳掛け無し”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【防水ねじこみ型1ピンタイプ】。アイコム(ICOM):IC-4300/IC-4350 等。アルインコ(ALINCO):DJ-P22/DJ-P221/DJ-DPS70/DJ-M10 等。スタンダード(STANDARD):FTH-107/FTH-108/FTH-208/FTH-307 FTH-308/FTH-314 等。モトローラ(MOTOROLA):CL40/CL45/CL70/CL120。等のトランシーバーに対応しています。
  • 端末機関連部材STH-DV8P SET ノーリツ

    端末機関連部材STH-DV8P SET

    ノーリツ
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    4日以内出荷
    屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます)樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
    メーカー商品コード500251
  • トランシーバー 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 簡単操作 プロ 業務用 ウェッジ

    トランシーバー 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 簡単操作 プロ 業務用

    ウェッジ
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    翌々日出荷
    国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。 安心の日本製です。 。 【通信可能機種一覧(例)】。 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-4310 IC-4300 IC-4120 IC-4120BT IC-4110 IC-4110D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。 ALINCO アルインコ DJ-PB20 DJ-CH201 DJ-CH202 DJ-CH271 DJ-CH272 DJ-P221 DJ-P222 等。 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS20 UBZ-LP20 UBZ-LP27 UBZ-LM20 UBZ-M31 UBZ-EA20R UTB-10 等。 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-314 FTH-214等。 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL120A MS50 MS80 CL08 CL1K 等。 FRC エフアールシー NT-202M FT-20W NX-20R FC-G20R NX-MINI FT-20Z NX-20X ET-20X FC-B20R FC-S20等。 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-20 BC-21 エルト MSネット MSE-20 等。 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。 。 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。 【運用時間の目安】。 単三アルカリ乾電池×1本で約24時間。 BP-260(充電式電池)×1本で約18時間。 。 オプション品はオリジナルイヤホンマイク(WED-EPM-SL/別売り)や、IC-4120、IC-4110に対応のイヤホンマイクが使えます。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。
    質量(g)約86種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9防塵防水性能IP54送信出力10mW
  • 端末機関連部材 STH-DV3P SET ノーリツ

    端末機関連部材 STH-DV3P SET

    ノーリツ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます) 樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS1とCHP1-7W1かCHP1-10W1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS1とPE管ヘッダー継手Φ71かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
    メーカー商品コード500248
  • 端末機関連部材 STH-DV4P SET ノーリツ

    端末機関連部材 STH-DV4P SET

    ノーリツ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷
    屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます)樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
    メーカー商品コード500249
  • 端末機関連部材 STH-DV6P SET ノーリツ

    端末機関連部材 STH-DV6P SET

    ノーリツ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    4日以内出荷
    屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます)樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
    メーカー商品コード500250
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET

    STMicro(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ミニレベルケース SK11

    ミニレベルケース

    SK11
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    後付け・取り外しが簡単なミニレベルケースです。 着脱式ループベルト方式で後付けや取り外しが簡単です。
    用途ツールの収納・携帯。材質本体:ポリエステル対応60mm幅ベルトまで対応
  • マトファー PLS 口金 MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)

    マトファー PLS 口金

    MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
  • マイトスケーラ マイト工業株式会社

    マイトスケーラ

    マイト工業株式会社
    ¥689,800税込¥758,780
    1台
    4日以内出荷
    ハイパワー(最大90A出力)。100V/200V兼用。クロス・刷毛切替機能搭載。2人同時使用可能。2人同時使用時には刷毛・クロスの複合使用が可能。No.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択で様々な表面処理が可能。オートリセット回路内蔵。電極クリーナー機能搭載。チタンの処理も可能。大型クロス(コテッシャー)が使用可能
    セット内容中性電解液 SUS-HS 250mL×1本、中性電解液 SUS-WP 250mL×1本、中性電解液 SUS-200 250mL×1本、中性電解液 SUS-400 250mL×1本、弱酸性電解液 SUS-N 250mL×1本、中和剤(スプレー) 500mL×1本、電解液容器×2個、刷毛(ブラシ)1型 SHK-860×2本、刷毛(ブラシ)2型 SHK-H900×2本、刷毛用束ねチューブ HKT-860×2本、M6延長シャフト M6-ECS×2本、M5変換アダプター HKA-65×2個、No.3ステッシャー STN-3×2個、ムクステッシャー STM-25×2個、細径ステッシャー STH-10×1個、スーパーフェルト×5枚、スーパークロス 30cm、リングクロス(小)×20枚、細径スーパークロス 20cm、ホルダーコード5m BSHK-123-5×2本、アースコード3m SAK-13579×2本質量(kg)15コード長さ(m)2(接地3P 20A 250V プラグ付)定格出力電流(A)90入力電圧(V)単相100/単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×430×285入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)20(単相100V)/10(単相200V)アズワン品番65-2354-99
  • オイルジェッタスリムチャック 日研工作所

    オイルジェッタスリムチャック

    日研工作所
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    5日以内出荷
  • 端末機関連部材 STH-DV8P SET-E ノーリツ

    端末機関連部材 STH-DV8P SET-E

    ノーリツ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    13日以内出荷
    Eタイプは往き側のバルブがありません。樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
    メーカー商品コード500553
  • 端末機関連部材 STH-DV6P SET-E ノーリツ

    端末機関連部材 STH-DV6P SET-E

    ノーリツ
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    13日以内出荷
    Eタイプは往き側のバルブがありません。樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
    メーカー商品コード500552
  • 端末機関連部材 STH-DV4P SET-E ノーリツ

    端末機関連部材 STH-DV4P SET-E

    ノーリツ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    13日以内出荷
    Eタイプは往き側のバルブがありません。樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
    メーカー商品コード500551
  • 端末機関連部材 STH-DV3P SET-E ノーリツ

    端末機関連部材 STH-DV3P SET-E

    ノーリツ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    13日以内出荷
    Eタイプは往き側のバルブがありません。樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
    メーカー商品コード500550
  • 端末機関連部材STH-DV8P 2温度 SET ノーリツ

    端末機関連部材STH-DV8P 2温度 SET

    ノーリツ
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    31日以内出荷
    屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます)樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
    メーカー商品コード500252
  • スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック スペースレンジャー H12~H14/01 雅

    スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック スペースレンジャー H12~H14/01

    雅
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    35日以内出荷
    シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
    用途内装パーツ仕様運転席肘掛け有り、枕一体式色ブラックタイプ助手席のみ人数2人乗り適合車種スペースレンジャー年式H12~H14/01
  • スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック プロフィア(テラヴィ) H7~H15/11 雅

    スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック プロフィア(テラヴィ) H7~H15/11

    雅
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    35日以内出荷
    シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
    用途内装パーツ仕様運転席肘掛け有り、枕一体式色ブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種プロフィア(テラヴィ)年式H7~H15/11
  • スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック ライジングレンジャー H06~ 雅

    スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック ライジングレンジャー H06~

    雅
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    35日以内出荷
    シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
    用途内装パーツ仕様運転席肘掛け有り、枕一体式(ハイグレード)色ブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種ライジングレンジャー年式H06~
  • スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック ライジングレンジャー H06~ 雅

    スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック ライジングレンジャー H06~

    雅
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    35日以内出荷
    シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
    用途内装パーツ仕様運転席肘掛け有り、枕一体式(ハイグレード)色ブラックタイプ助手席のみ人数2人乗り適合車種ライジングレンジャー年式H06~
  • スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック プロフィア(テラヴィ) H7~H15/11 雅

    スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック プロフィア(テラヴィ) H7~H15/11

    雅
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    35日以内出荷
    シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
    用途内装パーツ仕様運転席肘掛け有り、枕一体式色ブラックタイプ助手席のみ人数2人乗り適合車種プロフィア(テラヴィ)年式H7~H15/11
  • スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック スペースレンジャー H12~H14/01 雅

    スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック スペースレンジャー H12~H14/01

    雅
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    35日以内出荷
    シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
    用途内装パーツ仕様運転席肘掛け有り、枕一体式色ブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種スペースレンジャー年式H12~H14/01