カテゴリ
- 事務用品(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 安全標識(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
「stika sv-12」の検索結果

カッティング用アプリケーションシート CAMM-1/STIKA用
ローランドディー.ジー.(4件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷用途カッティング用シート転写用色透明寸法(幅Wmm×長さLm)305×10対応機種STIKA(SV-15、SV-12、SX-15、SX-12、STX-8)
カッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 紺
ローランド¥1,798税込¥1,9781点7日以内出荷カッティングマシン用の塩ビシートです。STIKAで扱いやすいように長さ1mにカットされています。色紺対応機種STIKA【ステカ】(SV-15/12)、CAMM-1シリーズ幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)305×1×0.198(総厚)、0.078(剥離紙以外)耐候性5年相当
カッティング用塩ビロールシート (屋内外用5年耐候)
ローランドディー.ジー.(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷から9日以内出荷ロールタイプで、STIKAやCAMM-1シリーズでのカットに最適です。用途カッティングマシン用の塩ビシート厚さ(mm)0.078(剥離紙以外)対応機種STIKA(SV-15、SV-12、SX-15、SX-12、STX-8)、CAMM-1シリーズ耐候性5年相当総厚(mm)0.198
カッティング用アプリケーションシート STIKA/CAMM-1/CAMM-1PRO用
ローランドディー.ジー.¥5,998税込¥6,5981本当日出荷用途カッティング用シート転写用色透明寸法(幅Wmm×長さLm)380×10対応機種STIKA(SV-15、SX-15)
ビーポップ対応屋外シート HL-230
ノーブランド(18件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381巻当日出荷から9日以内出荷中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C幅(mm)230タイプ通常色長さ(m)5シート幅(mm)210使用場所屋外![ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48856315-130725-02.jpg)
ビーポップ カッティングマシン
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。トラスコ品番412-5436幅(mm)385質量(kg)3.9高さ(mm)215奥行(mm)203対応OSWindows10/11分解能0.025mm/stepカット速度最大120mm/sec最大作画範囲200×3000mmインターフェイスUSB、LAN
カッティングシート
中川ケミカル(16件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。用途屋内または短期屋外用に材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系幅(mm)450厚さ(mm)0.1質量(kg)0.57長さ(m)2
カッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 赤
ローランド¥1,798税込¥1,9781点7日以内出荷カッティングマシン用の塩ビシートです。STIKAで扱いやすいように長さ1mにカットされています。色赤対応機種STIKA【ステカ】(SV-15/12)、CAMM-1シリーズ幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)305×1×0.198(総厚)、0.078(剥離紙以外)耐候性5年相当
シルエットカメオ プロ マーク2
シルエットジャパン¥81,980税込¥90,1781台5日以内出荷24インチ対応・新機能搭載。創作の幅を広げる。シルエットカメオプロマーク2は、オフィスやご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。最大24インチの大きなサイズの素材に対応しており、カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。仕様●トンボ読み取り:あり(4点補正)●刃出し自動調整:あり●動作保証範囲:590mm×610mm(台紙あり)、600mm×4876.8mm(台紙なし)●最大メディア厚:3mm●装着可能なペン本数:2本質量(kg)(約)9.0消費電力(W)27適合規格VCCI Class B対応OSWindows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約876×195×170インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth保証期間1年使用環境温度(℃)10~35カット速度最大300mm/s定格電源AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A)使用環境湿度(%)35~75 R.H. (結露なきこと)精度保証温度(℃)16~32、湿度:35~70% R.H. (結露なきこと)
カッティングシート913K
中川ケミカル¥3,998税込¥4,3981本当日出荷装飾用シートのスタンダードです。簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。用途屋内または短期屋外用に。トラスコ品番835-7418材質基材:塩化ビニル系樹脂+アクリル系樹脂、粘着剤:アクリル系幅(mm)450色蛍光レッド質量(g)570長さ(m)2粘着力17N/25mm2018年トラスコ掲載ページ6 1596
ビーポップ対応アプリケーションシート LA-220
ノーブランド(13件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷台紙付きなので必要な大きさに切ってご使用できます。用途カッティングしたフィルムを対象物に貼り付ける際に一度このシートにカットしたものを転写して貼り付けます。仕様強粘着適合機種全機種幅(mm)220タイプアプリケーション長さ(m)10厚さ(μm)65(粘着剤を含む)
カッティングシートA4版
中川ケミカル(12件のレビュー)¥489~税込¥538~1枚当日出荷装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。用途屋内または短期屋外用に材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1サイズA4質量(g)27寸法(縦×横)(mm)310×225粘着力18N/25mm
SILH-PORTRAIT-4-J シルエットポートレート4
シルエットジャパン¥28,891税込¥31,7801台9日以内出荷厚さ(mm)最大メディア:2寸法(mm)動作保証範囲:216×305(台紙あり)、 218×1422(台紙なし)質量(kg)2色ホワイト消費電力(W)23対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×163×124機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整本数装着可能なペン:1本インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)定格電源AC Adapter DC24 V (1.25A)最大速度(mm/sec)100![ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150663-131126-02.jpg)
ビーポップ カッティングマシン
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥279,800税込¥307,7801台当日出荷仕上がり重視の切文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます。電源AC100V±10% 50/60Hz分解能(mm)0.025/stepインターフェースUSBポート×1(ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(10baseT/100baseTX)
デジタル管楽器 Aerophone GO エアロフォン ブラック AE-05
ローランド¥69,980税込¥76,9781個13日以内出荷新しいデジタル楽器Aerophone の基本コンセプトはそのままに、もっと手軽に、もっと自由に、演奏を楽しめるAerophone GO が登場。 コンパクトな本体にAerophone の魅力を凝縮したモデルです。 キー配列はAE-10 同様サックスに準拠、女性やお子様でも使いやすいサイズを実現しました。4 種類のサックス音色をはじめ、フルート、ヴァイオリン、パーカッションなど11 音色を搭載。 Bluetooth R 対応の専用アプリを接続すれば、演奏の楽しさがさらに広がります。 ヘッドホンでの使用はもちろん、コンパクトながらも内蔵スピーカーを装備し電池駆動にも対応。 いつでもどこでも自由に演奏できるデジタル管楽器です。 1. コンパクトな本体に、サックスに準拠したキー配列を装備。新たにHigh F# キーを採用。 2. リード構造の専用マウスピースは、ビブラートやピッチ・コントロールなど、管楽器特有の演奏表現が可能。 3. 4 種類のサックス、フルート、ヴァイオリン、トランペットなど厳選された11 音色搭載。アプリを活用すれば、さらに50 音色の演奏が可能。 4. 内蔵スピーカー、ヘッドホン端子を装備し、電池駆動に対応。いつでもどこでも演奏が楽しめます。 5. Bluetooth R 機能を搭載。専用無料アプ「Aerophone GO Plus」「Aerophone GO Ensemble」を使って、さらに広がる楽しさ。付属品取扱説明書、保証書、ローランドユーザー登録カード、マウスピース・キャップ、ネック・ストラップ、専用ハンド・キャリー・バッグ、バンド、USBケーブル(電源用(Type A), データ通信用(マイクロB), データ通信用(Type C))色ブラック質量(g)454種類音源:PCMシンセ、音色数:11電源USB ACアダプター(別売)、充電式ニッケル水素電池単3形(別売) × 4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×78×454機能エフェクト:リバーブ、コントローラー:ブレス・センサー、バイト・センサー、演奏キー、オクターブ・キー、サム・ボタン、トーン・ノブ、トランスポーズ・ノブ、ボリューム・ノブ消費電流(mA)400キー配列サクソフォン互換キー配列電池寿命充電式ニッケル水素電池: 約10時間 (容量1,900mAh使用時)(使用状態によって異なります)※マンガン乾電池、アルカリ乾電池は使用不可接続端子PHONES/OUTPUT端子(ステレオミニタイプ)、USB COMPUTER端子(マイクロBタイプ、USB MIDI/電源兼用)スピーカー2.8cm×1、1.5W×1BluetoothVer4.2対応コーデックSBC(SCMS-T方式によるコンテンツ保護に対応)対応プロファイルA2DP(オーディオ)、GATT(MIDIoverBluetoothLowEnergy)
シルエットオートシートフィーダー
グラフテック(GRAPHTEC)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷シルエットオートシートフィーダーはカッティングマシンに自動で用紙を給紙する、カッティングマシン専用のオプション品です。 カッティングマシン本体に装着してお使いいただけます。 自動で給紙を行うことができるため、1枚ずつ用紙をセットする手間を省きます。仕様A3プラス質量(kg)1.96対応OSWindows/MacOS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×368×84適合サイズA4、Letter、A3、A3ノビ、12x12インチ対応メディアインクジェット用フォトペーパー、インクジェット用ステッカーペーパー給紙可能枚数20枚適合厚さ(mm)0.18~0.26積載面高さ(mm)4.4
シルエットオートシートフィーダー
グラフテック(GRAPHTEC)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷シルエットオートシートフィーダーはカッティングマシンに自動で用紙を給紙する、カッティングマシン専用のオプション品です。 カッティングマシン本体に装着してお使いいただけます。 自動で給紙を行うことができるため、1枚ずつ用紙をセットする手間を省きます。仕様レター質量(kg)1.14対応OSWindows/MacOS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×282×69適合サイズA4、Letter対応メディアインクジェット用フォトペーパー、インクジェット用ステッカーペーパー給紙可能枚数20枚適合厚さ(mm)0.18~0.26積載面高さ(mm)4.4
スキャン・コンバーター VC-1-SC
ローランド¥179,800税込¥197,7801個欠品中SDIやHDMI のデジタル信号、RGBやコンポーネント、コンポジットといったアナログ信号を、任意のビデオ・フォーマットに変換し、SDIとHDMI から出力します。 多機能なスケーラー搭載で、アップ/ダウン/クロス/スキャン・コンバート、フレームレート、I/P、アスペクトの各種変換が可能です。付属品ACアダプター、電源コード、ゴム足4個、取扱説明書、保証書、ローランド ユーザー登録カード質量(kg)0.5電源(V)DC9(AC アダプター)消費電力(W)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×130×30入力端子SDI端子:BNCタイプ、信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-CHDMI端子:Type A(19ピン)、信号規格:HDMI HDCP対応(HDCP信号入力時、SDI出力はマスクされます)、RGB/コンポーネント端子:15ピン・ミニD-subタイプ、信号レベル:1.0Vp-p(Y信号)、0.7Vp-s(R/G/B/Pb/Pr信号)、5VTTL(H/V信号)、インピーダンス:75Ωコンポジット信号:RCAピン・タイプ、信号レベル:1.0Vp-p(Y信号)、0.286Vp-s(C信号(NTSC))、0.3Vp-p(C信号(PAL))、インピーダンス:75Ωアナログ・オーディオ端子:RCAピン・タイプ×1ペア(L/R)、信号レベル:-6dBV、最大入力レベル:+6dBV、インピーダンス:22kΩリファレンス端子:BNCタイプ/インピーダンス:75Ω、信号フォーマット:ブラック・バースト、2値、3値対応フォーマット【SDI】映像信号規格:SMPTE 274M、SMPTE 296M、ITU-R BT.601-5準拠、映像フォーマット:[入力]1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/ 60i/59.94i/50i/30PsF/29.97PsF/25PsF/24PsF/23.98PsF、720×480/59.94i、720×576/50i、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p、[出力]1920×1080/59.94p/50p/59.94i/50i、1280×720/59.94p/50p、720×480/59.94i、720×576/50i、カラーフォーマット:10bit YCC4:2:2、音声信号規格:SMPTE 299M、SMPTE 272M-C準拠、音声フォーマット:リニアPCM、24ビット、48kHz、16ch【HDMI】映像信号規格:CEA-861-E、VESA DMT Version 1.0 Revision 11準拠、映像フォーマット:[入力]1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/ 60i/59.94i/50i、1280×720/60p/59.94p/50p/ 30p/29.97p/25p/24p/23.98p、720×480/59.94p/59.94i、720×576/50p/50i、640×480/60/72/75/85Hz、800×600/56/60/72/75/85Hz、1024×768/60/70/75/85Hz、1280×768/60/75/85Hz、1360×768/60Hz、1152×864/75Hz、1400×900/60/75/85Hz、1280×960/60/85Hz、1280×1024/60/75/85Hz、1400×1050/60/75Hz、1680×1050/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1200/60Hz Reduced blanking(VESA DMT Version 1.0 Revision 11 準拠)、1280×720/60Hz、1920×1080/60Hz Reduced blanking(VESA CVT Revision 1.1 準拠)、[出力]1920×1080/59.94p/50p/59.94/50i、1280/720/59.94p/50p、720×480/59.94i、720×576/50i、カラーフォーマット:10bit YCC4:2:2、8bit YCC4:4:4、8bit RGB4:4:4、音声フォーマット:リニアPCM、24ビット、48kHz、16ch【RGB/コンポーネント】信号規格:SMPTE 274M、SMPTE 296M VESA DMT Version 1.0 Revision 11準拠映像フォーマット:[入力]1920×1080/60p/59.94p/50p/ 60i/59.94i/50i/24PsF/23.98PsF、1280×720/60p/59.94p/50p、720×480/59.94p/59.94i、720×576/50p/50i、640×480/60/72/75/85Hz、800×600/56/60/72/75/85Hz、1024×768/60/70/75/85Hz、1280×768/60/75/85Hz、1360×768/60Hz、1152×864/75Hz、1400×900/60/75/85Hz、1280×960/60/85Hz、1280×1024/60/75/85Hz、1400×1050/60/75Hz、1680×1050/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1200/60Hz Reduced blanking(VESA DMT Version 1.0 Revision 11 準拠)、1280×720/60Hz、1920×1080/60Hz Reduced blanking(VESA CVT Revision 1.1 準拠)【コンポジット】映像フォーマット:NTSC、PAL出力端子SDI端子:BNCタイプ×2、信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-C(※1つは入力端子と兼用】HDMI端子:Type A(19ピン)×1、信号規格:HDMI HDCP対応アナログ・オーディオ端子:RCAピン・タイプ×1ペア(L/R)(出力端子と兼用)、信号レベル:-6dBV、最大入力レベル:+6dBV、インピーダンス:2.2kΩ動作温度範囲(℃)0~+40USBタイプUSBタイプB(Hi-Speed USB)x1








![ビーポップ カッティング用替え刃 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37177594-220513-02.jpg)



![ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48856315-130725-02.jpg)







![ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150663-131126-02.jpg)