カテゴリ

  • 物流用品(13)
    • 単管パイプ(6)
    • ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション(3)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
    • 鋼管(6)
  • 自動車補修部品(4)
    • 車用マフラーパイプ(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
    • 鉄/鋼丸パイプ(1)
    • ステンレス丸パイプ(1)
  • 建築金物(3)
    • 建築用パイプ(1)
  • メカニカル部品(45)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 研磨材(7)
  • バイク部品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 自動車純正部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
長さ(mm)
ブランド
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stk パイプ」の検索結果

関連キーワード
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポストジンク 単管パイプ(ピン付) 大和鋼管ポストジンク 単管パイプ(ピン付)大和鋼管(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなしJFEスチール(21件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(2本)
当日出荷
種類鋼管形状パイプ材質スチール長さ(mm)2750JIS規格JIS G 3452厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
ポストジンク 単管パイプ(ピン無) 大和鋼管ポストジンク 単管パイプ(ピン無)大和鋼管(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スチールパイプ 光スチールパイプ(38件のレビュー)
639税込703
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
ストレートパイプ 1M(鉄製) YSK(山脇産業)ストレートパイプ 1M(鉄製)YSK(山脇産業)(34件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から4日以内出荷
パイプ形状ストレート長さ(m)1
ストレートパイプ 長尺物(鉄製) YSK(山脇産業)ストレートパイプ 長尺物(鉄製)YSK(山脇産業)(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷
種別一般的素材長さ(m)約2.75
定尺 SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄定尺 SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄(30件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無 JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無JFEスチール(12件のレビュー)
4,498税込4,948
1本ほか
当日出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452種別ネジ無長さ(m)4JIS規格JIS G3452
Φ48.6mmx1.0m 単管パイプ(4本) エスコΦ48.6mmx1.0m 単管パイプ(4本)エスコ(1件のレビュー)
7,560税込8,316
1個
翌日出荷
長さ(m)1材質スチール(STK)、亜鉛メッキエスコ品番EA948TP-1厚さ(mm)2.4直径(Φmm)48.6質量(kg/本)2.73
スーパーライト700 単管パイプ (ピン付) 大和鋼管スーパーライト700 単管パイプ (ピン付)大和鋼管(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等にRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートパイプ 2M(鉄製) YSK(山脇産業)ストレートパイプ 2M(鉄製)YSK(山脇産業)(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
4日以内出荷
パイプ形状ストレート材質鉄/メッキ長さ(m)2仕上アルミニウム溶融めっき
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業(146件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
くい丸 君岡鉄工くい丸君岡鉄工(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき膜厚Z27相当
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付JFEスチール(15件のレビュー)
4,898税込5,388
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452ねじ規格JIS B0203種別PTネジ付(両端オス外ネジ)長さ(m)4JIS規格JIS G3452
スーパーライト700 単管パイプ (ピン無) 大和鋼管スーパーライト700 単管パイプ (ピン無)大和鋼管(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ火打 タナカパイプ火打タナカ(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスまたは釘どめなので作業がカンタンです。 Z火打(HB)約2kgに対して、パイプ火打は1.4kgと軽量です。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。材質STK-400(JIS G 3444)使用方法(1)水平に位置決めをし、仮どめツメをハンマー等で打ち込み仮どめをします。※仮どめツメ孔には付属金物(ビス・釘)の取り付けは不要です。(2)付属の専用ビスまたは専用釘で固定してください。※専用ビスまたは専用釘を1本ずつ左右交互にとめ付けると、よりきれいに施工できます。※ビスどめ用の施工には、六角ソケットビス(対辺10mm)等をご使用ください。※取付穴数6ケ所の内、1ケ所:ツメ加工穴で、ビス穴:5ケ所/片側となっております。長さ(mm)950規格(ビス用)財・建材試験センター性能試験第03A0827号(釘用)財・建材試験センター性能試験第04A1662号表面処理Z27相当パイプ径(Φmm)34
ゴールド (一般鋼材用切断砥石) レヂトンゴールド (一般鋼材用切断砥石)レヂトン(11件のレビュー)
559税込615
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
砥粒A(酸化アルミニウム)主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1組(2本)
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
鉄パイプ RIKEN(理研機器)鉄パイプRIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
形状パイプ最高使用圧力(MPa)70
固定ベース タカミヤ固定ベースタカミヤ(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。 ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。 さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。 STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。 仮設工業会認定品
質量(kg)0.77(1個)規格(社)仮設工業会認定品
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm ノーブランド【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mmノーブランド(20件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
エンジンカッター用切断砥石 金属用 サンピースエンジンカッター用切断砥石 金属用サンピース(5件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
仕様両面補強粒度30厚さ(mm)4硬度BF砥粒A結合度R適合切断材パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス
携帯三脚 タコマン携帯三脚タコマン(5件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。 地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
質量(kg)25許容荷重(t)1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時)付属品ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ全長(m)2.5/1.35(収納時)パイプ寸法(mm)長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7フック取付部寸法(mm)23×50材質ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400)仕様角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)
スライド式ハツリハンマー 浅香工業スライド式ハツリハンマー浅香工業(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
狭い現場でも使えるショートタイプ。先端硬度HRC40程度でアスファルトやコンクリートも斫れる。電動工具と比較して、軽量・携帯性に優れる。手工具なので繊細な作業に最適。
用途コンクリートやアスファルトの斫り作業。ユニクロメッキ+頭部黒染め後黒塗装材質(柄部)スチール(STK)材質(頭)スチール(S45C)主な用途コンクリートやアスファルトの斫り作業主材質グリップシャフト側:TPR/グリップパイプ側:NBR
ハイブリッド(可変密度型切断砥石) レヂトンハイブリッド(可変密度型切断砥石)レヂトン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
通常切断時、砥石外径の縮小により、砥石周速が遅くなり、切断しにくくなるとともに、摩耗が激しくなります。 砥石周速に適合した砥粒密度に可変させることにより、性能の劣化を最小限に抑え、最後まで使用することができます。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)・SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)・平鋼(圧延鋼板・薄鋼板) SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)・STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)粒度30穴径(Φmm)25.4硬度R砥粒MA最高使用速度(m/s)72
パイプクランプ ムラテックKDSパイプクランプムラテックKDS(7件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
どんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ。 パイプへのねじ切り不要。 対象物を傷めない取り外し可能なゴムパッド(縦52×横60mm)。 片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー。
種類その他クランプ全長(mm)215材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)1080寸法(mm)ゴムパッド/縦52×横60全高(mm)125締付け能力(kg)1000適合パイプ外径(Φmm)27.2(パイプ規格:STPG/STK)幅(mm)73トラスコ品番835-8216アズワン品番65-2067-25
SSマルチ ホゾパイプMHP タナカSSマルチ ホゾパイプMHPタナカ
699税込769
1本
当日出荷から7日以内出荷
パイプベース TAKIGEN(タキゲン)パイプベースTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ビルやマンション等の陸屋根に単管パイプ架台を設置するためのベース金具です。 位置出しの目印がついているため、墨出し作業が容易です。
用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等材質(ベース)一般構造用圧延鋼材(SS400)材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)表面仕上げ溶融亜鉛めっき(HDZ45)タキゲンコード24578
エクストラカット ステン用 赤 (両面補強切断砥石) レヂトンエクストラカット ステン用 赤 (両面補強切断砥石)レヂトン
4,498税込4,948
1箱(10枚)
当日出荷から8日以内出荷
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。 スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。 ステンレス専用タイプ
用途各種ステンレス材・丸棒・角棒等の重量鋼切断厚さ(mm)2.5粒度30砥粒PW(酸化アルミニウム)
同心レジューサー(異外径配管継手)(鉄製、SGP・STKM) YSK(山脇産業)同心レジューサー(異外径配管継手)(鉄製、SGP・STKM)YSK(山脇産業)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質鉄製(SGP・STKM)
Φ48.6mmx1.5m 単管パイプ(4本) エスコΦ48.6mmx1.5m 単管パイプ(4本)エスコ
10,600税込11,660
1個
当日出荷
長さ(m)1.5材質スチール(STK)、亜鉛メッキエスコ品番EA948TP-1.5厚さ(mm)2.4直径(Φmm)48.6質量(kg/本)4.1
タフカットシルバー フジケンタフカットシルバーフジケン
1,398税込1,538
1箱(5枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
シャープな切れ味と抜群の耐久性!シャープな切れ味。ステンレス等の難研削材をも容易に切断可能。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。切断作業をより安全に。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。したがって、ホイールガードを装填することでポータブルグラインダー使用による高速回転作業にも耐えうる砥石です。コストパフォーマンス抜群。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
用途薄鉄板及び波形鉄板、亜鉛板、着色鉄板等型鋼 肉厚2mmまで軽量鉄骨下地、亜鉛メッキ鉄板等小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度までステンレス、サッシ用部材、パイプ等アルミニウムスパンドール、アルミ板、軽量気泡コンクリート、ALC板等粒度36砥材A硬度T対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等適合材薄鉄板及び波形鉄板・亜鉛板・着色鉄板等、型鋼 肉厚2mmまで、軽量鉄骨下地・亜鉛メッキ鉄板等、小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで、ステンレス・サッシ用部材・パイプ等、アルミニウムスパンドール・アルミ板・軽量気泡コンクリート・ALC板等最高使用周速度(m/s)80
省スペースタイヤラック軽自動車用 アイリスオーヤマ省スペースタイヤラック軽自動車用アイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ネジ・工具不要のはめ込み式で組み立て簡単なタイヤラックです。 軽自動車や軽トラック用のタイヤを収納できます。 スリムタイプのため、車庫やベランダスペースを活用してタイヤを収納できます。 お客様組み立てです。
材質【ソケット・脚キャップ】ABS樹脂【ストッパー】ポリアセタール【パイプ】塩化ビニル樹脂被覆鋼管スチールパイプ質量(g)6330耐荷重(kg)【上段】30【下段】30【全体】60(1台当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×252×1020適合タイヤサイズ軽自動車(145/80R12~165/50R15)
高速切断機 金のカッター レヂトン高速切断機 金のカッターレヂトン
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
切断砥石の能力を最大限発揮させる高速切断機です。 ピンロックの採用により、ヘッドのガタつきを軽減します。切断者側への火花の飛び散りを抑制する為、移動カバーを採用しました。平面研磨フレンジを採用し、直進性が向上しより真っ直ぐな切断が可能となりました。 0~45度までの角度切りが可能です。 本切断機には純正品ハイブリッド355の使用をお勧めします。 金のカッター1台に切断砥石ハイブリッド355が3枚付きです。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)、SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)の切断コード長さ(m)2仕様絶縁構造:二重絶縁付属品取扱説明書、レンチ×1、カーボンブラシ×2質量(kg)14.5電源(V)AC100無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600定格電流(A)15定格消費電力(W)1400コード3芯キャプタイヤケーブル/VCT(アースクリップ付き)電動機単相直巻整流子電動機
ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLB38R-QS メイキコウローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLB38R-QSメイキコウ
959税込1,055
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:汎用性に富む標準タイプ、ダンボールケースなど底面が柔らかい製品の搬送に適している。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 67 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)実寸L-6材質(ローラー部)スチール
駐輪パイプ スチール製 自転車・バイク盗難防止用 後付タイプ カネソウ駐輪パイプ スチール製 自転車・バイク盗難防止用 後付タイプカネソウ
27,980税込30,778
1本
8日以内出荷
自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。既設の自転車置場にも設置しやすい、ベースプレート型の後付タイプです。
用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。材質支柱:STK支柱径(Φmm)42.7地上高さ(mm)350
Φ60 積層式LED表示灯 ポール取付/標準L金具タイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯 ポール取付/標準L金具タイプアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワーポール取付タイプです。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22引出し線長さ(mm)600音色ブザー無し規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。材質上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂ポール(Φ22):STK(クロームメッキ)L金具:SPHC(三価クロムクロメートメッキ)取付ポール取付/標準L金具信号線接点容量電源電圧以上25mA以上動作点灯保護構造IP65(水平面取付時)、附属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23
切断砥石 金の虎 レヂトン切断砥石 金の虎レヂトン
2,798税込3,078
1箱(10枚)
当日出荷
ステンレス・金属用 驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用。特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石。優れた自生作用により、従来にないスムーズな切り込みと鋭い切削性をあらゆる鋼材に高度に発揮切断をパワフルにスピーディーにクリアする。鋭い切削性と抜群の耐久性。切断効率を大幅に向上させ、高いコストパフォーマンスを実現。
用途SS型鋼(アングル・チャンネル・丸棒)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)仕様B3F粒度36厚さ(mm)2.2砥材AZ硬度T最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
積み重ね長尺保管棚750×650×500 TRUSCO積み重ね長尺保管棚750×650×500TRUSCO
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
フォークリフトで積み重ねができます。溶接一体構造です。各種長尺管、配管パイプなどの長尺物の収納管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他重量長尺物の保管を必要とする場所に。高さ(mm)500間口(mm)750均等積載量(kg/段)500グリーン奥行(mm)650トラスコ品番502-3581種別完成品材質スチール(SPHC、STK)質量(kg)23有効間口(mm)600
多目的テーブル スタッカルシリーズ STK-02 サンケイ多目的テーブル スタッカルシリーズ STK-02サンケイ
9,398税込10,338
1台ほか
3日以内出荷
軽くてコンパクト、重ねられて機動性抜群の新発想デスク。耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。
寸法(幅)512幅(mm)617質量(kg)4.3(天板)クールグレー高さ(mm)700奥行(mm)430外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)617×430×700材質(天板)ポロプロピレン樹脂成型品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)617×430×700