カテゴリ

  • 建材・エクステリア(7)
    • フェンス用部品(1)
    • 車止め(6)
  • 建築金物(2)
    • 大引き・梁受け(1)
  • 空調・照明・電設資材(2)
    • バンド・ベルト(1)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 物流用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
すべてのカテゴリ

「stk400」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 支柱 M0用 積水樹脂

    支柱 M0用

    積水樹脂(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    材質STK400/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
  • パイプ火打 タナカ

    パイプ火打

    タナカ(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスまたは釘どめなので作業がカンタンです。 Z火打(HB)約2kgに対して、パイプ火打は1.4kgと軽量です。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
    用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。材質STK-400(JIS G 3444)使用方法(1)水平に位置決めをし、仮どめツメをハンマー等で打ち込み仮どめをします。※仮どめツメ孔には付属金物(ビス・釘)の取り付けは不要です。(2)付属の専用ビスまたは専用釘で固定してください。※専用ビスまたは専用釘を1本ずつ左右交互にとめ付けると、よりきれいに施工できます。※ビスどめ用の施工には、六角ソケットビス(対辺10mm)等をご使用ください。※取付穴数6ケ所の内、1ケ所:ツメ加工穴で、ビス穴:5ケ所/片側となっております。長さ(mm)950規格(ビス用)財・建材試験センター性能試験第03A0827号(釘用)財・建材試験センター性能試験第04A1662号表面処理Z27相当パイプ径(Φmm)34
  • 携帯三脚 タコマン

    携帯三脚

    タコマン(5件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。 地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
    質量(kg)25許容荷重(t)1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時)付属品ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ全長(m)2.5/1.35(収納時)パイプ寸法(mm)長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7フック取付部寸法(mm)23×50材質ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400)仕様角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)
  • SSマルチ ホゾパイプMHP タナカ

    SSマルチ ホゾパイプMHP

    タナカ
    699税込769
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • ZA FREE 一般家庭向けモデル補高便座付き 袖タイプ さつき

    ZA FREE 一般家庭向けモデル補高便座付き 袖タイプ

    さつき
    78,980税込86,878
    1セット
    3日以内出荷
    便座を高くすることで、立ち座りが楽になり、膝や股関節にかかる負担を軽減 リモコンのボタンはシンプルで分かりやすい操作性 板とボルトで補強することで、便座に移乗する際など、力が加わっても便座が横ずれしにくい
    用途一般家庭用(介護用)付属品補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具形状前丸質量(kg)製品本体 約4.4/補高便座 約1.0使用温度範囲(℃)3~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×549×146電源コード(m)1.2機能温水洗浄・暖房便座・脱臭・流水音・ふた付き最大消費電力(W)655(本体595/便座60)操作パネル袖リモコン型RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)140最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)温水貯蔵方式貯湯式
  • ステアリングホルダー REX(レックス)[自動車用品]

    ステアリングホルダー

    REX(レックス)[自動車用品]
    8,398税込9,238
    1本
    5日以内出荷
    材質ステアリングプロテクター:シリコン、ロックエンド:ポリアミド幅(mm)フック:185高さ(mm)ステアリングホルダー430(ロックエンド装着時)材質(本体)STK400質量(g)665仕上ユニクロームメッキ直径(mm)ベース部:110(シート接触部)
  • セイフティパイプジスロン セイフテイパイプ TP-8P2 積水樹脂

    セイフティパイプジスロン セイフテイパイプ TP-8P2

    積水樹脂
    15,980税込17,578
    1本
    7日以内出荷
    門型の独立タイプの柵です。
    用途防護柵・車止め材質主柱:STK400 亜鉛メッキ+静電粉体塗装高さ(mm)800
  • 太陽電池式自発光弾性車止めLDK-10 積水樹脂

    太陽電池式自発光弾性車止めLDK-10

    積水樹脂
    43,980税込48,378
    1本
    7日以内出荷
    丸型テーパー形状のスリムなデザインの再生ゴムを活用した弾性車止め。自発光タイプ。
    用途歩道への車両の乗り入れ抑止仕様反射体:高輝度反射シート(白)材質本体:再生ゴム(工場廃材)・芯材:STK400相当高さ(mm)800色(本体)グレイ
  • 弾性車止めDK-10 積水樹脂

    弾性車止めDK-10

    積水樹脂
    24,980税込27,478
    1本
    7日以内出荷
    丸型テーパー形状のスリムなデザインの再生ゴムを活用した弾性車止め
    用途歩道への車両の乗り入れ抑止材質本体:再生ゴム(工場廃材)・芯材:STK400相当色(本体)グレイ仕様反射体:高輝度反射シート(白)高さ(mm)800
  • 支持管 大阪避雷針工業(OHK)

    支持管

    大阪避雷針工業(OHK)
    21,980税込24,178
    1個
    10日以内出荷から51日以内出荷
  • サポーター スマートサポーター ベース式 サンポール

    サポーター スマートサポーター ベース式

    サンポール
    87,980税込96,778
    1台
    22日以内出荷
    ちょっと一休みのニーズに最適なスマートサポーター。アーチ1本分の奥行きで施工できる省スペース設計のアイテムです。コミュニティ道路やプロムナードなどで、幅員の狭い歩道空間に最適です。組み合わせてカウンターとベンチとしてもご利用いただけます。座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。
    仕様スマートサポーター材質本体:亜鉛メッキ鋼管/座部:天然木寸法(mm)WP1700×H600×D110質量(kg)約16.8施工内容ベース式
  • サポーター スマートサポーター 固定式 サンポール

    サポーター スマートサポーター 固定式

    サンポール
    74,980税込82,478
    1台
    22日以内出荷
    ちょっと一休みのニーズに最適なスマートサポーター。アーチ1本分の奥行きで施工できる省スペース設計のアイテムです。コミュニティ道路やプロムナードなどで、幅員の狭い歩道空間に最適です。組み合わせてカウンターとベンチとしてもご利用いただけます。座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。
    仕様スマートサポーター材質本体:亜鉛メッキ鋼管/座部:天然木寸法(mm)WP1700×H600×D110質量(kg)約15.5施工内容固定式
  • サポーター スマートカウンター 固定式 サンポール

    サポーター スマートカウンター 固定式

    サンポール
    95,980税込105,578
    1台
    22日以内出荷
    ちょっと一休みのニーズに最適なスマートカウンター。アーチ1本分の奥行きで施工できる省スペース設計のアイテムです。コミュニティ道路やプロムナードなどで、幅員の狭い歩道空間に最適です。組み合わせてカウンターとベンチとしてもご利用いただけます。座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。
    仕様スマートカウンター材質本体:亜鉛メッキ鋼管/カウンター:天然木寸法(mm)WP1700×H1000×D195質量(kg)約19.9施工内容固定式
  • サポーター スマートカウンター ベース式 サンポール

    サポーター スマートカウンター ベース式

    サンポール
    109,800税込120,780
    1台
    22日以内出荷
    ちょっと一休みのニーズに最適なスマートカウンター。アーチ1本分の奥行きで施工できる省スペース設計のアイテムです。コミュニティ道路やプロムナードなどで、幅員の狭い歩道空間に最適です。組み合わせてカウンターとベンチとしてもご利用いただけます。座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。
    仕様スマートカウンター材質本体:亜鉛メッキ鋼管/カウンター:天然木寸法(mm)WP1700×H1000×D195質量(kg)約21.7施工内容ベース式
  • アタッチメントシリーズ スチール アーチタイプ アタッチメントベース式 サンポール

    アタッチメントシリーズ スチール アーチタイプ アタッチメントベース式

    サンポール
    77,980税込85,778
    1台
    22日以内出荷
    簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
    付属品南京錠25mm付材質本体:スチールパイプ(STK400)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)寸法(mm)Φ48.6(t3.2)×H650×WP1000質量(kg)約9.5タイプアーチ仕上本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨フックなし施工内容アタッチメントベース式
  • サポーター スマートベンチ ベース式 左側仕様 サンポール

    サポーター スマートベンチ ベース式 左側仕様

    サンポール
    89,980税込98,978
    1台
    22日以内出荷
    レイアウトフリーでパーソナルユースに最適な休息設備スマートベンチ。サポーターとカウンターの機能を兼ね備えた製品です。公共交通機関のホームや停留所、駅コンコースやペデストリアンデッキ等、人々の行き交う場所に最適です。座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。テーブル部端部にはバッグや買い物袋、傘等を掛ける部位が標準装備されます。
    仕様左側仕様材質本体:亜鉛メッキ鋼管、座・カウンター:天然木寸法(mm)Φ60.5(t2.8) WP650×H1000質量(kg)約12.3施工内容ベース式
  • サポーター スマートベンチ 固定式 右側仕様 サンポール

    サポーター スマートベンチ 固定式 右側仕様

    サンポール
    86,980税込95,678
    1台
    22日以内出荷
    レイアウトフリーでパーソナルユースに最適な休息設備スマートベンチ。サポーターとカウンターの機能を兼ね備えた製品です。公共交通機関のホームや停留所、駅コンコースやペデストリアンデッキ等、人々の行き交う場所に最適です。座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。テーブル部端部にはバッグや買い物袋、傘等を掛ける部位が標準装備されます。
    仕様右側仕様材質本体:亜鉛メッキ鋼管/座・カウンター:天然木寸法(mm)WP650×H1000×D432.5(SH600)質量(kg)約12.3施工内容固定式
  • アタッチメントシリーズ FPA-48AB ピラータイプ アタッチメントベース式 サンポール

    アタッチメントシリーズ FPA-48AB ピラータイプ アタッチメントベース式

    サンポール
    35,980税込39,578
    1本
    22日以内出荷
    簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
    付属品南京錠25mm付材質本体:スチールパイプ(STK400)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)質量(kg)約4.2タイプピラー寸法(Φ×高さH)(mm)48.6(t2.3)×850仕上本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨施工内容アタッチメントベース式
  • サポーター スマートベンチ 固定式 左側仕様 サンポール

    サポーター スマートベンチ 固定式 左側仕様

    サンポール
    86,980税込95,678
    1台
    22日以内出荷
    レイアウトフリーでパーソナルユースに最適な休息設備スマートベンチ。サポーターとカウンターの機能を兼ね備えた製品です。公共交通機関のホームや停留所、駅コンコースやペデストリアンデッキ等、人々の行き交う場所に最適です。座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。テーブル部端部にはバッグや買い物袋、傘等を掛ける部位が標準装備されます。
    仕様左側仕様材質本体:亜鉛メッキ鋼管/座・カウンター:天然木寸法(mm)WP650×H1000×D432.5(SH600)質量(kg)約12.3施工内容固定式
  • サポーター スマートベンチ ベース式 右側仕様 サンポール

    サポーター スマートベンチ ベース式 右側仕様

    サンポール
    89,980税込98,978
    1台
    22日以内出荷
    レイアウトフリーでパーソナルユースに最適な休息設備スマートベンチ。サポーターとカウンターの機能を兼ね備えた製品です。公共交通機関のホームや停留所、駅コンコースやペデストリアンデッキ等、人々の行き交う場所に最適です。座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。テーブル部端部にはバッグや買い物袋、傘等を掛ける部位が標準装備されます。
    仕様右側仕様材質本体:亜鉛メッキ鋼管、座・カウンター:天然木寸法(mm)Φ60.5(t2.8) WP650×H1000質量(kg)約12.3施工内容ベース式
  • アタッチメントシリーズ FPA-48AB ピラータイプ アタッチメントベース式 サンポール

    アタッチメントシリーズ FPA-48AB ピラータイプ アタッチメントベース式

    サンポール
    34,980税込38,478
    1本
    22日以内出荷
    簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
    付属品南京錠25mm付材質本体:スチールパイプ(STK400)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)質量(kg)約4.2タイプピラー寸法(Φ×高さH)(mm)48.6(t2.3)×850仕上本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨施工内容アタッチメントベース式
  • 街路灯用ポール【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    街路灯用ポール【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1本
    30日以内出荷
    LEDモールライトクラシックタイプにおすすめのポール。 カラーはクラシカルな青銅色。
    青銅色種類クラシックポール