カテゴリ

  • 自動車補修部品(6)
    • 車用マフラーパイプ(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
    • 鋼管(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
    • 鉄/鋼丸パイプ(1)
    • ステンレス丸パイプ(1)
  • 建築金物(7)
    • 建築用パイプ(4)
  • メカニカル部品(325)
  • 学童・教育用品(8)
  • バイク部品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • オフィス家具(5)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
長さ(mm)
210・290・300・370・385・400・450・600・910・1000・1430・1500・1600・1680・1820・2000・2040・2750・3650・4000・長さ(mm)をもっと見る
ブランド
YSK(山脇産業)・光・JFEスチール・日本製鉄・フジテック・ジャパン・RIKEN(理研機器)・モリ工業・光モール・ノーブランド・伊東電機・メイキコウ・マキテック・カツデン(KATZDEN)・八光電機・RPM・栃木屋・ナイキ・ミズノ・末広金具(SUEHIRO)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stkm パイプ」の検索結果

379件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートパイプ 2M(鉄製) YSK(山脇産業)ストレートパイプ 2M(鉄製)YSK(山脇産業)(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
4日以内出荷
パイプ形状ストレート材質鉄/メッキ長さ(m)2仕上アルミニウム溶融めっき
ストレートパイプ 1M(鉄製) YSK(山脇産業)ストレートパイプ 1M(鉄製)YSK(山脇産業)(34件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
パイプ形状ストレート長さ(m)1
スチールパイプ 光スチールパイプ(38件のレビュー)
639税込703
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
ストレートパイプ 長尺物(鉄製) YSK(山脇産業)ストレートパイプ 長尺物(鉄製)YSK(山脇産業)(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷
種別一般的素材長さ(m)約2.75
配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなしJFEスチール(21件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(2本)
当日出荷
種類鋼管形状パイプ材質スチール長さ(mm)2750JIS規格JIS G 3452厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
定尺 SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄定尺 SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄(30件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
ブラックパイプ フジテック・ジャパンブラックパイプフジテック・ジャパン(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
鉄管に黒焼付塗装
材質/仕上鉄管/ブラック焼付き塗装
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業(146件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無 JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無JFEスチール(12件のレビュー)
4,498税込4,948
1本ほか
当日出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452種別ネジ無長さ(m)4JIS規格JIS G3452
鉄パイプ RIKEN(理研機器)鉄パイプRIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
形状パイプ最高使用圧力(MPa)70
ブラックパイプ フジテック・ジャパンブラックパイプフジテック・ジャパン(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質鉄管ブラック仕上ブラック焼付き塗装
サイドガードコーナーパイプ(鉄製) YSK(山脇産業)サイドガードコーナーパイプ(鉄製)YSK(山脇産業)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
パイプ形状L型90度曲げ材質鉄製(STKM)全長L1(mm)210肉厚t(mm)2.3全長L2(mm)290
ステンレス丸パイプ 光モールステンレス丸パイプ光モール(78件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ) モリ工業MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ)モリ工業(38件のレビュー)
859税込945
1本ほか
当日出荷
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
くい丸 君岡鉄工くい丸君岡鉄工(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から9日以内出荷
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき膜厚Z27相当
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付JFEスチール(15件のレビュー)
4,898税込5,388
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452ねじ規格JIS B0203種別PTネジ付(両端オス外ネジ)長さ(m)4JIS規格JIS G3452
A1070 引抜パイプ ノーブランドA1070 引抜パイプノーブランド(23件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(2m×2本)
3日以内出荷
A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
材質A1070比重2.71調質H14
SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1組(2本)
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
ヒッカケ棒 TRUSCOヒッカケ棒TRUSCO(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)表面処理三価クロメート
L型90度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業)L型90度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し)YSK(山脇産業)(11件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄製(メッキ管)
フランスオトシパイプロッド 30-25P/30-35P/30-40P/30-55P 末広金具(SUEHIRO)フランスオトシパイプロッド 30-25P/30-35P/30-40P/30-55P末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
材質STKM-11A仕上ユニクロ
セットカラー SC MIYOSHI(小西製作所)セットカラー SCMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別スタンダード
ハンマーロック 栃木屋ハンマーロック栃木屋
3,698税込4,068
1個
当日出荷から11日以内出荷
ペダルを踏むだけでロック・アンロックが行えるキャスター用のストッパーです。
用途台車等操作方法【ロックの場合】DOWNペダルを下まで踏み込んでください。その時、UPペダルは、DOWNペダルより高い位置でセットされ、完全ロックの状態になります。【アンロックの場合】UPペダルを下に踏み込むとDOWNペダルと同じ位置になりますので、その時に足を引きながらペダルよりはずしてください。すると、フロアベースが上に昇りロックが解除(アンロック)されます。RoHS指令(10物質対応)対応
フランスオトシパイプロッド 300-25P/300-35P/300-40P/300-55P 末広金具(SUEHIRO)フランスオトシパイプロッド 300-25P/300-35P/300-40P/300-55P末広金具(SUEHIRO)
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質STKM-11A仕上ユニクロ
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS伊東電機
14,980税込16,478
1本
当日出荷から40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
スチール製ローラー単体(軸付) マキテックスチール製ローラー単体(軸付)マキテック(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1セット(10本)
3日以内出荷
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM11A-S表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両つぶし
パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS 伊東電機パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS伊東電機
13,980税込15,378
1本
当日出荷から40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
ヒンジピン(Ⅱ型) 栃木屋ヒンジピン(Ⅱ型)栃木屋
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
溶接専用の扉用隠し蝶番です。ヒン ジピースがパイプ状ですのでスペースをとりません。 E形止メ輪(TH-121E等)もあわせて使用可能です。
用途配電盤・分電盤・制御盤等材質STKM、SWCH部品名称カラー(A)、カラー(B)、シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトベンチ(ステンレス脚タイプ) ミズノコンパクトベンチ(ステンレス脚タイプ)ミズノ
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
コンパクトタイプのベンチです。 奥行300mmでロッカールームには最適です。 張材には抗菌・防汚レザーを使用しています。
用途ロッカールーム。待合用。材質/仕上張地:ビニールレザー張り、本体:ウレタンフォーム、ラワン合板、フレーム:40×16角スチールパイプ(STKM11A)にメラミン焼き付け塗装(BK)、脚部:28.6Φ丸パイプステンレスクラッドパイプ(SUS304、STKM11A)高さ(mm)350タイプ背なし奥行(mm)300座高(mm)350
スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテックスチール製ローラコンベア Sシリーズマキテック
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
ローラ径Φ48、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテックスチール製ローラコンベア Sシリーズマキテック
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
ローラ径Φ57、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12材質(ローラー部)STKM11A-Sベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
ヒンジピン(Ⅰ型) 栃木屋ヒンジピン(Ⅰ型)栃木屋
309税込340
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
溶接専用の扉用隠し蝶番です。ヒン ジピースがパイプ状ですのでスペースをとりません。 E 形止メ輪(TH-121E 等)もあわせて使用可能です。
用途配電盤・分電盤・制御盤等材質STKM、SWCH部品名称カラー(A)、カラー(B)、シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
軽量柄杓 パイプ柄 SK11軽量柄杓 パイプ柄SK11
1,998税込2,198
1本
当日出荷
超軽量型のパイプ柄のヒシャクです。メーカー木柄ヒシャクと比較して約30%減量の軽量型です。すくい部は表面しぼ加工で材料離れが良く、耐薬品性、耐候性、耐衝撃性に優れています。すくい部は樹脂製ですが、適度な柔軟性があり、耐衝撃に強く割れにくいです。パイプ柄はメッキ加工でサビにくいです。バケツなどにひっかけ可能なフックパーツ付きです。
用途材料のすくいだし。材質すくい部材質:硬ポリエチレン、グリップ・ひっかけフック:ポリプロピレン、パイプ柄:STKM11A(炭素鋼管)+ニッケルクロムメッキ径(Φmm)すくい部:160材質(パイプ)パイプ柄:STKM11A(炭素鋼管)+ニッケルクロムメッキ
ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLB38R-QS メイキコウローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLB38R-QSメイキコウ
959税込1,055
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:汎用性に富む標準タイプ、ダンボールケースなど底面が柔らかい製品の搬送に適している。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 67 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)実寸L-6材質(ローラー部)スチール
スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテックスチール製ローラコンベア Sシリーズマキテック
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
ローラ径Φ60、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×2.3×12材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテックスチール製ローラコンベア Sシリーズマキテック(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
ローラ径Φ38、安価タイプ。中軽荷重で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12材質(ローラー部)STKM11Aベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
投込みヒーター 鉄シースタイプ 八光電機投込みヒーター 鉄シースタイプ八光電機
24,980税込27,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取り扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様油用型式B型
同心レジューサー(異外径配管継手)(鉄製、SGP・STKM) YSK(山脇産業)同心レジューサー(異外径配管継手)(鉄製、SGP・STKM)YSK(山脇産業)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質鉄製(SGP・STKM)
スチール製テーパーローラー単体 マキテックスチール製テーパーローラー単体マキテック
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷
Mシリーズ テーパーローラーコンベア R-TCN900用の交換用ローラー。
用途中軽荷重搬送用ローラー。適合機種R-TCN900材質STKMベアリング小径側:プレス、大径側:削り出し表面処理ユニクロめっきローラ寸法(小径Φ×大径Φ×軸径)(mm)42.7×56.8×12
スチール製ローラー単体 マキテックスチール製ローラー単体マキテック
7,498税込8,248
1セット(10本)
3日以内出荷
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両つぶしローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8