カテゴリ
- 自動車補修部品(1)
- 車用マフラーパイプ(1)
- 建材・エクステリア(2)
- フェンス用部品(1)
- 玄関まわり関連商品(1)
- 建築金物(3)
- ドア・扉金物(2)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
パイプ形状
材質
長さ(mm)
ブランド
YSK(山脇産業)・積水樹脂・TRUSCO・末広金具(SUEHIRO)・BXカネシン・SK11・ノーリツイス・八光電機
「stkm11a」の検索結果

ヒッカケ棒
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)表面処理三価クロメート
支柱 G-10-R用
積水樹脂(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から7日以内出荷材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)深さ(mm)(埋込)145規格寸法(mm)□40×25×1.0
フランスオトシパイプロッド 300-25P/300-35P/300-40P/300-55P
末広金具(SUEHIRO)¥419~税込¥461~1個当日出荷から4日以内出荷材質STKM-11A仕上ユニクロ
M16サポート治具(アンカーボルト支持金具)
BXカネシン¥999税込¥1,0991個当日出荷ホールダウン金物とアンカーボルト(M16)を直結する場合に、アンカーボルトが柱面より離れすぎたり、近すぎたりということを本体のへり(A面またはB面)を使用することで解消しました。蝶ボルト1本の締付けだけで、アンカーボルト(M16)を上下左右同時に位置決めすることができます。型枠は鋼製・木製どちらでも使用できます。繰返し何度も使用できます。用途基礎巾120・150mm兼用のアンカーボルト(M16)の支持金具です。材質JIS G 3131 SPHC、JIS G 3445 STKM11A表面処理ユニクロメッキ(JIS H 8610 2種2級 Ep-Fe/Zn5/CM1)
丸イス(回転座タイプ)
ノーリツイス¥8,498税込¥9,3481個当日出荷トラスコ品番503-6496材質座部:SPCC、硬質繊維板、脚部:STKM-11A、ポリエチレン(PE)、Φ19.1mmスチールパイプ(クロムメッキ)質量(kg)3.8キャスターなし張地ビニールシート張り座幅(mm)340座高(mm)465
軽量柄杓 パイプ柄
SK11¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷超軽量型のパイプ柄のヒシャクです。メーカー木柄ヒシャクと比較して約30%減量の軽量型です。すくい部は表面しぼ加工で材料離れが良く、耐薬品性、耐候性、耐衝撃性に優れています。すくい部は樹脂製ですが、適度な柔軟性があり、耐衝撃に強く割れにくいです。パイプ柄はメッキ加工でサビにくいです。バケツなどにひっかけ可能なフックパーツ付きです。用途材料のすくいだし。材質すくい部材質:硬ポリエチレン、グリップ・ひっかけフック:ポリプロピレン、パイプ柄:STKM11A(炭素鋼管)+ニッケルクロムメッキ径(Φmm)すくい部:160材質(パイプ)パイプ柄:STKM11A(炭素鋼管)+ニッケルクロムメッキ
投込みヒーター 鉄シースタイプ
八光電機¥75,980~税込¥83,578~1個当日出荷から9日以内出荷油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取り扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。型式B型