カテゴリ
- 物流用品(17)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「stm-130」の検索結果

STM 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(66件のレビュー)¥2,432税込¥2,6751個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ウレタン車輪)
ナンシン(22件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン(21件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付
ナンシン(17件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。種別産業用キャスター形状自在車W材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ車輪タイプ単輪
STM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付
ナンシン(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別産業用キャスター形状自在車S材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ゴム車輪) Wストッパー付
ナンシン(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。種別産業用キャスター形状自在車W金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在 MCナイロン車
ナンシン¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から8日以内出荷材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷最も代表的な大型キャスターで幅広い用途で使用できます。衝撃吸収性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式 自在ストッパー付、静電気防止ウレタン車
ナンシン¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から8日以内出荷ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。帯電防止ウレタン車輪を採用しました。 電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。種別静電気防止キャスター形状自在ストッパー付材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電防止)金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪ストッパー仕様W-3
自在ストッパー付 MCナイロン車
ナンシン¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から8日以内出荷仕様車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパー付材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター
プレート式 自在、静電気防止ウレタン車
ナンシン¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷から8日以内出荷電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。種別静電気防止キャスター形状自在車材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電気防止)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車
ナンシン¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から9日以内出荷中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー有)
サカエ¥4,898税込¥5,3881個翌日出荷最も代表的な大型キャスターで幅広い用途で使用できます。衝撃吸収性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー有)
サカエ¥4,698税込¥5,1681個翌日出荷最も代表的な大型キャスターで幅広い用途で使用できます。耐油性、耐摩耗性に優れています。車軸の回転と取付部分の旋回を同時に止めるストッパー付です。RoHS指令(10物質対応)対応
RFレンズ RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM
Canon¥46,980税込¥51,6781個当日出荷35mm判換算で29~72mmをカバー、約130gの小型・軽量の標準ズームレンズ。APS-Cサイズセンサー搭載のEOS Rシステムのフルサイズ対応カメラにも装着可能なため、APS-C対応カメラと兼用する場合にもシームレスに使い分けることができます。〇操作性に配慮した小型・軽量設計。全長は約44.3mm、質量は約130g。EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STMと同等の小型・軽量設計を実現しました。また、スイッチを使わないレンズ収納機構の採用により、ズームリングの回転操作のみで鏡筒を収納できます。〇手ブレ補正効果4.0段・協調6.5段。光学式手ブレ補正の効果は4.0段※1。さらに、ボディー内手ブレ補正機構を搭載したEOS RシステムのAPS-Cカメラに装着時は、協調制御により6.5段※2の手ブレ補正効果を発揮します。APS-C機でも、強力な手ブレ補正で撮影をサポートします。※1 焦点距離45mm、EOS R10使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。※2 焦点距離45mm、EOS R7使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。〇滑らかな動画AFを実現するSTM搭載。AF時の駆動をスムーズにする、リードスクリュータイプのステッピングモーター(STM)を搭載。音が気になる環境でも静かで滑らかな動画AFが可能です。〇搭載テクノロジー。・非球面レンズ。優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。IMAGE STABILIZER。失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。・STM。撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。・フルタイムマニュアル。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。・リアフォーカス。レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用しています。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。長さ(mm)約44.3質量(g)約130倍率最大撮影0.16(AF時・45mm時)、最大撮影0.26(MF時・45mm時)羽根枚数7枚(絞り)フィルター直径(Φmm)49最大径(Φmm)69.2レンズ構成7群7枚撮影距離(m)最短0.2(AF時・18mm時)、最短0.15(MF時・18mm時)絞り最小22(18mm時)、最小32(45mm時)画角64°30'~28°20'・45°30'~19°05'・74°20'~33°40'(水平・垂直・対角線)アクセサリタイプレンズキャップE-49(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP814(別売)、レンズフードEW-53(別売)、PROTECTフィルター49mm(別売)
平台車 STMM-1 680×390×130
スーパーメイト¥5,498税込¥6,0481台4日以内出荷から6日以内出荷部門、用途ごとに5色から選べ、区分して使用することも可能です。 丈夫で汚れが目立ちにくい独自のメッシュ構造で連結も可能です。用途店内、バックヤードでの運搬に付属品キャスターホールド仕様完成品、キャスターホールド付荷台寸法(幅)(mm)390特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
台車STMM-1 2WAY 680×390×130
スーパーメイト¥18,980~税込¥20,878~1台8日以内出荷縦にも横にも連結が可能です。 天板のカラーは5色よりお選びいただけます。用途店内、バックヤードでの運搬に付属品キャスター75Φ仕様完成品、縦横連結可能荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)890材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)ポリプロピレン(PP)