カテゴリ
- 制御機器(126)
- 家電(25)
- 物流用品(18)
- メカニカル部品(18)
- 作業工具(16)
- 空調・照明・電設資材(13)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 農業・園芸資材(8)
- 学童・教育用品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 電気材料(3)
- バイク部品(2)
- テープ(2)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- STMicro(73)
- M5Stack(25)
- Canon(20)
- RS PRO(20)
- ナンシン(15)
- 中央精機(15)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(12)
- 盛光(9)
- CKD(8)
- タカショー(7)
- Seeed Studio(6)
- ステルスマウント(6)
- オーム電機(3)
- サカエ(3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
- SARAYA(サラヤ)(2)
- 寺岡製作所(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- RICOH(リコー)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「stm-2」の検索結果

ケーブルタイマウント
(22件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(100個)当日出荷ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質66ナイロン色乳白色使用温度範囲(℃)-40~85UL規格UL94V-2
ケーブルタイマウント 耐候タイプ
(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(100個)当日出荷ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~85UL規格UL94V-2
STM 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(66件のレビュー)¥4,934~税込¥5,427~1個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ウレタン車輪)
ナンシン(22件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
三角2個口タップ トラッキング火災防止プラグ
オーム電機¥279税込¥3071個当日出荷絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。出力(W)合計1500までコンセント個数2個口プラグ形状絶縁カバー付きプラグ
STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付
ナンシン(17件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車W金具仕上ユニクロメッキ車輪タイプ単輪
STM 自在車(ゴム車輪) Wストッパー付
ナンシン(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。種別産業用キャスター形状自在車W金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス汎用容器目盛付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥12,880~税込¥14,168~1個当日出荷から33日以内出荷目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
スチームモップ
アイリスオーヤマ¥8,798税込¥9,6781台当日出荷【25秒で立上】【パネル式加熱】【軽量】スチームで手軽にカーペットや床を掃除できる、スチームクリーナーです。パネル式の加熱方法で約25秒で100度まで加熱するので、水を入れてからすぐにお使いいただけます。高温のため油汚れにも強いです。パネル式のため安心して追加注水していただけます。持ち手が伸縮するので使用者や用途に合わせてお使いいただけるだけでなく、収納もコンパクトに出来ます。商品重量1.4kgと軽量のため楽にモップ掃除が出来ます。付属品専用パッド3枚い色グレー質量(g)1400消費電力(W)1000タンク容量(L)0.24コード長さ(m)5加熱方式パネル式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×270×1180立ち上がり時間25秒適用畳数8畳
スーパースリムトーションビット 両頭
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)¥469~税込¥516~1セット(2本)当日出荷材質特殊鋼種類スリム、トーション先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭![耐熱・スチームホース 圧送[トヨシリコーンスチームホース TSISTM] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57627719-240730-02.jpg)
耐熱・スチームホース 圧送[トヨシリコーンスチームホース TSISTM]
TOYOX(トヨックス)¥9,898~税込¥10,888~1本ほか当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【スチームホース】食品や化粧品工場などのスチーム洗浄に使用可能な耐圧ホース 【軽量】従来のスチーム用ゴムホースと比べて重さが半分になり、軽量化で洗浄作業の負担を軽減 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止 【低臭】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、大口径の商品をお探しの方は「トヨシリコーンスチームS」を検索ください。 ・透明なシリコーンホースをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用)特性耐熱、耐寒、軽量、低反発、低臭、柔軟性、長寿命、ひび割れしにくい、糸抜け防止構造機能圧送用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、軽量で扱いやすい法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合色グレー/グリーンライン入りRoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーマーメイド250 噴水セット(LED付)
タカショー¥8,098税込¥8,9081台当日出荷付属のパーツで4種類の噴水パターンから選択可能材質ABS樹脂、アルミニウム幅(mm)205質量(kg)約1.5質量(g)1.5タイプ組立式コード長さ(m)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×45×290、(ポンプ)58×40×30LED色ホワイト保証期間1年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅20.5cm×奥行4.5cm×高さ29cm充電池電圧(V)7.4充電池タイプリチウム電池バッテリー容量(mAh)2000LED使用数(個)4
ソーラー マーメイド230 噴水セット
タカショー(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷付属のパーツで4種類の噴水パターンから選択可能材質ABS樹脂幅(mm)130質量(kg)約0.6質量(g)0.6タイプ組立式コード長さ(m)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×33×175、(ポンプ)58×40×30保証期間1年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅13cm×奥行3.3cm×高さ17.5cm
STM クリートV2 OMLOCLBLK6
ステルスマウント¥2,998税込¥3,2981個当日出荷【特長】2024年新商品!マウンティングクリートのV2タイプは、マウンティングフィートMilwaukee社のPACK OUT、及びロッキングアクセサリー(ツイストロック方法)に適合したアタッチメントです。機構内にロックを受ける仕組みを設け、ツイストロックに適合し、壁や天井などのどこでも固定した取付を可能とします。Milwaukee純正のマウンティングプレートの代わりに壁面にビスで固定すると、お手持ちのパックアウトを簡単&シンプルに整理することができます。別売りの『マウンティングフィート』と併用することで、お手持ちの工具箱もパックアウトのように連結することができるようになります。固定はねじで行っていただくか、素材に合わせて結合してください。用途【用途】Milwaukee社のPACK OUT、及びロッキングアクセサリー(ツイストロック方法)に適合したアタッチメント材質ABS射出成形プラスチック色ブラック
STチューブ用オスコネクタ
島田電機¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷STM型コネクタは、STチューブ用のオスコネクタです。サイズは16~104まで取り揃えております表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金
プレート式 自在車(空気入りタイヤ車)
ナンシン(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷空気入り車輪付き STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。材質(車輪)空気入りゴム(ベアリング入り)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)14キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
スーパースリムトーションビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1セット当日出荷から5日以内出荷ネジ頭が見易く、ネジ溝を確実にキャッチ!特殊トーション部は左右のトルクを吸収し衝撃を緩和、先端部の破損を防ぎ耐久性をUP!芯ブレ精度が高くスムーズなトルク伝達で打ち込みバランスが安定!表面が硬く内部に靱性がありネジ溝の破損を防ぐ効果があります。用途建築関連・内装関連・電設関連・車両整備・建具取付・家具組立。種類スリム先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
ルーペ STM-28
MIZAR(ミザールテック)¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷時計修理、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利な高倍率スタンドルーペです。質量(g)約101レンズ径(Φmm)28倍率(倍)10レンズガラスレンズ2枚構成アーム寸法(mm)54
自在 MCナイロン車
ナンシン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から8日以内出荷材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
らく抜きマイクロタップ 耐トラッキング絶縁カバー付き
オーム電機¥489税込¥5381個翌々日出荷楽々抜取りレバーで力を使わずにコンセントから引き抜けます。 トラッキング火災を防止する絶縁カバー付定格15A-125V 1500Wプラグ形状90°フリープラグ
サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥6,498税込¥7,1481個翌日出荷最も代表的な大型キャスターで幅広い用途で使用できます。衝撃吸収性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
自在ストッパー付 MCナイロン車
ナンシン¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から8日以内出荷材質(車輪)MCナイロン車仕様車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター
プレート式 自在ストッパー付、静電気防止ウレタン車
ナンシン¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から8日以内出荷ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。帯電防止ウレタン車輪を採用しました。 電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電防止)種別静電気防止キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪ストッパー仕様W-3
スーパースリムトーションビット (マグネット入り)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥649税込¥7141セット(2本)当日出荷から4日以内出荷全長(mm)125両頭機能両頭種類スリム、トーション刃先マグネットあり先端サイズNo.2先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応
SYST-M200 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【200メッシュ】
I-VALUE¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から翌々日出荷液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ200個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
プレート式 自在、静電気防止ウレタン車
ナンシン¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷から8日以内出荷電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電気防止)種別静電気防止キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー有)
サカエ¥9,398税込¥10,3381個翌日出荷最も代表的な大型キャスターで幅広い用途で使用できます。衝撃吸収性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンシル マグネット
アイマーク¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から翌々日出荷吹付用のステンシルプレートです。マグネット製のため、対象物に引っ付くので綺麗な吹付ができます。用途鉄板などの、マグネットが使える対象物への吹付に。材質マグネット2018年トラスコ掲載ページ7 0175
















![耐熱・スチームホース 圧送[トヨシリコーンスチームホース TSISTM] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57627719-240730-02.jpg)