カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「stm-25」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    STM 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(66件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • STM 自在車(ウレタン車輪) ナンシン

    STM 自在車(ウレタン車輪)

    ナンシン(22件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ムクステッシャー マイト工業株式会社

    ムクステッシャー

    マイト工業株式会社
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
  • 耐熱・スチームホース 圧送[トヨシリコーンスチームホース TSISTM] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・スチームホース 圧送[トヨシリコーンスチームホース TSISTM]

    TOYOX(トヨックス)
    3,500税込3,850
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【スチームホース】食品や化粧品工場などのスチーム洗浄に使用可能な耐圧ホース 【軽量】従来のスチーム用ゴムホースと比べて重さが半分になり、軽量化で洗浄作業の負担を軽減 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止 【低臭】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、大口径の商品をお探しの方は「トヨシリコーンスチームS」を検索ください。 ・透明なシリコーンホースをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用)使用温度範囲(℃)-30~140材質【主材質】特殊シリコーンゴム 【補強材】特殊耐熱糸グレー/グリーンライン入り機能圧送用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、軽量で扱いやすい使用流体水(工業用水)、食品・飲料(油脂含む)、スチーム法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒、軽量、低反発、低臭、柔軟性、長寿命、ひび割れしにくい、糸抜け防止構造
  • スタンダード ストレートナット(左ねじ) 東洋シャフト

    スタンダード ストレートナット(左ねじ)

    東洋シャフト(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種別30度台形ねじ材質BC6C(青銅鋳物)タイプ左ねじ
  • スタンダード ストレートナット(右ねじ) 東洋シャフト

    スタンダード ストレートナット(右ねじ)

    東洋シャフト(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種別30度台形ねじ材質BC6C(青銅鋳物)タイプ右ねじ
  • ソーラーマーメイド250 噴水セット(LED付) タカショー

    ソーラーマーメイド250 噴水セット(LED付)

    タカショー
    8,098税込8,908
    1台
    欠品中
    付属のパーツで4種類の噴水パターンから選択可能
    材質ABS樹脂、アルミニウム幅(mm)205質量(kg)約1.5質量(g)1.5タイプ組立式コード長さ(m)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×45×290、(ポンプ)58×40×30LED色ホワイト保証期間1年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅20.5cm×奥行4.5cm×高さ29cm充電池電圧(V)7.4充電池タイプリチウム電池バッテリー容量(mAh)2000LED使用数(個)4
  • ステンレス 中Vクリップ ベロス

    ステンレス 中Vクリップ

    ベロス
    549税込604
    1枚
    当日出荷
    アズワン品番64-8826-23
  • プレート式 自在車(空気入りタイヤ車) ナンシン

    プレート式 自在車(空気入りタイヤ車)

    ナンシン(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    空気入り車輪付き STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)空気入りゴム(ベアリング入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)14キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    1,098税込1,208
    1枚ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • ステンシル マグネット アイマーク

    ステンシル マグネット

    アイマーク
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    吹付用のステンシルプレートです。マグネット製のため、対象物に引っ付くので綺麗な吹付ができます。
    用途鉄板などの、マグネットが使える対象物への吹付に。材質マグネット2018年トラスコ掲載ページ7 0175
  • 切箸角波板切 青紙16A号 盛光

    切箸角波板切 青紙16A号

    盛光
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-4283全長(mm)310刃長(mm)97
  • 切箸角波板切 青紙13A号 盛光

    切箸角波板切 青紙13A号

    盛光
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-4281全長(mm)310刃長(mm)95
  • タフレット・スチール用 TFS-ST TDT(田野井)

    タフレット・スチール用 TFS-ST

    TDT(田野井)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。
    材質HSSVねじの種類TFS-ST表面処理HOMO
  • 切箸角波板切 青紙3号 盛光

    切箸角波板切 青紙3号

    盛光
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番853-4277全長(mm)305刃長(mm)84
  • 切箸角波板切 青紙14A号 盛光

    切箸角波板切 青紙14A号

    盛光
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番853-4282全長(mm)345刃長(mm)100
  • 切箸角波板切 青紙2号 盛光

    切箸角波板切 青紙2号

    盛光
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番853-4276全長(mm)305刃長(mm)87
  • 切箸角波板切 青紙2A号 盛光

    切箸角波板切 青紙2A号

    盛光
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番853-4280全長(mm)305刃長(mm)87
  • 切箸角波板切 青紙13号 盛光

    切箸角波板切 青紙13号

    盛光
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番853-4279全長(mm)310刃長(mm)95
  • 切箸角波板切 青紙11号 盛光

    切箸角波板切 青紙11号

    盛光
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番853-4278全長(mm)310刃長(mm)95
  • マイトスケーラ マイト工業株式会社

    マイトスケーラ

    マイト工業株式会社
    689,800税込758,780
    1台
    4日以内出荷
    ハイパワー(最大90A出力)。100V/200V兼用。クロス・刷毛切替機能搭載。2人同時使用可能。2人同時使用時には刷毛・クロスの複合使用が可能。No.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択で様々な表面処理が可能。オートリセット回路内蔵。電極クリーナー機能搭載。チタンの処理も可能。大型クロス(コテッシャー)が使用可能
    セット内容中性電解液 SUS-HS 250mL×1本、中性電解液 SUS-WP 250mL×1本、中性電解液 SUS-200 250mL×1本、中性電解液 SUS-400 250mL×1本、弱酸性電解液 SUS-N 250mL×1本、中和剤(スプレー) 500mL×1本、電解液容器×2個、刷毛(ブラシ)1型 SHK-860×2本、刷毛(ブラシ)2型 SHK-H900×2本、刷毛用束ねチューブ HKT-860×2本、M6延長シャフト M6-ECS×2本、M5変換アダプター HKA-65×2個、No.3ステッシャー STN-3×2個、ムクステッシャー STM-25×2個、細径ステッシャー STH-10×1個、スーパーフェルト×5枚、スーパークロス 30cm、リングクロス(小)×20枚、細径スーパークロス 20cm、ホルダーコード5m BSHK-123-5×2本、アースコード3m SAK-13579×2本質量(kg)15コード長さ(m)2(接地3P 20A 250V プラグ付)定格出力電流(A)90入力電圧(V)単相100/単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×430×285入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)20(単相100V)/10(単相200V)アズワン品番65-2354-99