カテゴリ
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「stm-3n」の検索結果

強着スタンプインキタート<金属用>
シヤチハタ(6件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本(330mL)当日出荷タートスタンプ台・金属用のインキ補充に。金属へのなつ印に最適なタートスタンプ台・金属用専用補充インキです。成分油性染料インキ適合本体タートスタンプ台金属用シリーズTATインク色黒グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
強着スタンプ台タート<金属用>
シヤチハタ(7件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷金属はもちろん、ガラスや陶器にもなつ印OK。さまざまな金属へのなつ印におすすめ。なつ印後の印影は耐水・耐久性に優れています。(ガラス・陶器は除く)成分油性染料インキシリーズTATインク色黒対応オプション補充インキ:STM-1N、STM-3Nグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
M5Stack PowerHub (バッテリーなし、ESP32-S3)
M5Stack¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷リチウムイオン電池を搭載可能で、マルチチャンネル電源管理を統合したプログラマブルコントローラです。最高240 MHz駆動・デュアルコアXtensa LX7ベースのESP32-S3-WROOM-1U-N16R8がSoCとして採用され、2.4 GHz Wi-Fi、16 MBオンボードフラッシュ、8 MB PSRAMが搭載されています。複数のINA226が拡張インターフェースの電源状態を正確に計測し、サブMCUとして搭載されたSTM32G031G8U6がデバイス全体の消費電力を制御するとともに低消費電力待機(ウェイクアップ)機能を提供します.仕様PSRAM:8MB、RTC:RX8130CE、SoC:ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8、サブMCU:STM32G031G8U6寸法(mm)88.0 x 56.0 x 38.5フラッシュ(メモリ)16MB入力電源DC 9~20 V(DCジャック)ポート拡張・RS485・CAN・USB動作温度範囲(℃)0 ~ 40Wi-Fi2.4 GHz
マグネットアダプタ式温度センサ STM-Aシリーズ
理化工業¥6,598税込¥7,2581本30日以内出荷微小表面用(貼付テープ型)温度センサーST-50シリーズを利用したマグネットアダプタ式の温度センサ。、金属表面にくっつけて温度測定ができます。