カテゴリ
- 物流用品(16)
- 切削工具(5)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「stm-75」の検索結果

STM 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(66件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ウレタン車輪)
ナンシン(22件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン(21件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付
ナンシン(17件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。種別産業用キャスター形状自在車W材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ車輪タイプ単輪
STM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付
ナンシン(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別産業用キャスター形状自在車S材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ゴム車輪) Wストッパー付
ナンシン(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。種別産業用キャスター形状自在車W金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在 MCナイロン車
ナンシン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から8日以内出荷材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷最も代表的な大型キャスターで幅広い用途で使用できます。衝撃吸収性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式 自在ストッパー付、静電気防止ウレタン車
ナンシン¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から8日以内出荷ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。帯電防止ウレタン車輪を採用しました。 電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。種別静電気防止キャスター形状自在ストッパー付材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電防止)金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪ストッパー仕様W-3
自在ストッパー付 MCナイロン車
ナンシン¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から8日以内出荷仕様車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパー付材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター
プレート式 自在、静電気防止ウレタン車
ナンシン¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷から8日以内出荷電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。種別静電気防止キャスター形状自在車材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電気防止)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー有)
サカエ¥2,898税込¥3,1881個翌日出荷最も代表的な大型キャスターで幅広い用途で使用できます。耐油性、耐摩耗性に優れています。車軸の回転と取付部分の旋回を同時に止めるストッパー付です。RoHS指令(10物質対応)対応
サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー有)
サカエ¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷最も代表的な大型キャスターで幅広い用途で使用できます。衝撃吸収性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンシル マグネット
アイマーク¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷から翌々日出荷吹付用のステンシルプレートです。マグネット製のため、対象物に引っ付くので綺麗な吹付ができます。用途鉄板などの、マグネットが使える対象物への吹付に。材質マグネット2018年トラスコ掲載ページ7 0175
静電気防止キャスター 自在 ゴム車
ナンシン¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷から14日以内出荷静電気の帯電防止と防塵効果を向上させました。静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。形状自在車材質(車輪)ゴム、イエロー金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
高さ調整式シンクロ用タップホルダ
NTツール¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷ホルダ外周部を回すだけで刃先突き出し長さの調整ができます。センタースルークーラント対応です。用途シンクロ機能内蔵M/C専用。
高さ調整式シンクロ用タップホルダ シャンクHSK63A
NTツール¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷タップ突き出し長さ調整の容易なシンクロ用タッピングチャックです。 手でガイドリングを回すだけで、タップの突き出し長さを簡単に調整できます。タップシャンクをコレットで確実に保持します。
高さ調整式 シンクロ用タップホルダ
NTツール¥35,980税込¥39,5781本3日以内出荷タップ突き出し長さ調整の容易なシンクロ用タッピングチャックです。手でガイドリングを回すだけで、タップの突き出し長さを簡単に調整できます。タップシャンクをコレットで確実に保持します。
ウレタン車輪 車輪:ウレタン ホイル:鋼板 許容荷重 N :1200
ナンシン¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷ウレタン車輪単体です。仕様●車輪:ウレタン●ホイル:鋼板●許容荷重(N):1200●許容荷重(kgf):122.4●車輪径(mm):75●車輪幅(mm):32●ボス幅(mm):35●車軸径(mm):10.0●軸受:コマーシャルベアリング●使用品番:STM・SKM・SKM-T・UTM・UKMアズワン品番65-9610-44
レンズダストキャップ RF II
Canon¥519税込¥5711個欠品中RFレンズのマウント側に取り付けるキャップです。レンズダストキャップRFは、レンズに対して1方向からのみ取り付け可能でしたが、レンズダストキャップRF IIは3方向から取り付けが可能です。モデルRF7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM、RF10-20mm F4 L IS STM、RF14-35mm F4 L IS USM、RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM、RF15-35mm F2.8 L IS USM、RF16-28mm F2.8 IS STM、RF20-50mm F4 L IS USM PZ、RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM、RF24-70mm F2.8 L IS USM、RF24-105mm F2.8 L IS USM Z、RF24-105mm F4 L IS USM、RF24-105mm F4-7.1 IS STM、RF24-240mm F4-6.3 IS USM、RF28-70mm F2 L USM、RF28-70mm F2.8 IS STM、RF70-200mm F2.8 L IS USM、RF70-200mm F2.8 L IS USM Z、RF70-200mm F4 L IS USM、RF75-300mm F4-5.6、RF100-300mm F2.8 L IS USM、RF100-400mm F5.6-8 IS USM、RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM、RF200-800mm F6.3-9 IS USM、RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE、RF14mm F1.4 L VCM、RF16mm F2.8 STM、RF20mm F1.4 L VCM、RF24mm F1.4 L VCM、RF24mm F1.8 MACRO IS STM、RF28mm F2.8 STM、RF35mm F1.4 L VCM、RF35mm F1.8 MACRO IS STM、RF45mm F1.2 STM、RF50mm F1.2 L USM、RF50mm F1.4 L VCM、RF50mm F1.8 STM、RF85mm F2 MACRO IS STM、RF85mm F1.2 L USM、RF85mm F1.2 L USM DS、RF85mm F1.4 L VCM、RF100mm F2.8 L MACRO IS USM、RF135mm F1.8 L IS USM、RF400mm F2.8 L IS USM、RF600mm F4 L IS USM、RF600mm F11 IS STM、RF800mm F5.6 L IS USM、RF800mm F11 IS STM、RF1200mm F8 L IS USM、エクステンダー RF1.4x、エクステンダー RF2x、RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE、RF-S7.8mm F4 STM DUAL、RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM、RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ、RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM、RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM、RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM