カテゴリ

  • 制御機器(1,009)
  • バイク部品(107)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • メカニカル部品(39)
  • バイク純正部品(26)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 学童・教育用品(23)
  • 切削工具(21)
  • 物流用品(18)
  • 自転車部品(17)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 清掃用品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「stm3」の検索結果

1,433件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルタップ モノタロウ

    スパイラルタップ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷
    汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
  • 強着スタンプインキタート<金属用> シヤチハタ

    強着スタンプインキタート<金属用>

    シヤチハタ(6件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本(330mL)
    当日出荷
    タートスタンプ台・金属用のインキ補充に。金属へのなつ印に最適なタートスタンプ台・金属用専用補充インキです。
    成分油性染料インキ適合本体タートスタンプ台金属用シリーズTATインク色グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • ケーブルタイアンカーマウント モノタロウ

    ケーブルタイアンカーマウント

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(100個)
    当日出荷
    ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
    用途ケーブルタイ用の固定マウントとして乳白色材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法L1(mm)19寸法L2(mm)9.5寸法L3(mm)5寸法L4(mm)5.3寸法L5(mm)3.7UL規格UL94V-2
  • スパイラルタップ TiNコート モノタロウ

    スパイラルタップ TiNコート

    モノタロウ(4件のレビュー)
    609税込670
    1本
    当日出荷
    汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
  • スチームクリーナー ハンディタイプ アイリスオーヤマ

    スチームクリーナー ハンディタイプ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    ハンディサイズですので、細かい箇所のお掃除に便利です。 加圧噴射方式のスチームクリーナーです。約100℃のスチームを噴きつけることで油汚れなどをスチームで落とすことができます。また除菌・防カビにも効果があります。 メインスイッチ、チャイルドロック、セーフティキャップなど安全装置にこだわっています。 タンク容量0.3リットルで最大約12分間の連続使用が可能です。
    トラスコ品番437-0741セット内容ストレートノズル、ポイントブラシ×3、布用ノズル、布用ノズルカバー×2、アングルノズル、じょうご、メジャーカップ(300mL)、フレキシブルノズル材質ABS、PC(ポリカーボネート)質量(kg)1.8電源(V)単相100(50/60Hz共用)消費電力(W)1000コード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×130×240連続使用時間(分)最大約12スチーム温度(℃)約100待機時間(噴射)約5分吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)0.025/0.025吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)0.3/0.3
  • STMicroelectronics マイコン STM32F3, 100-Pin LQFP STM32F303VCT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F3, 100-Pin LQFP STM32F303VCT6

    STMicro
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F3●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 100●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 256 kB●最大周波数 - 72MHz●RAMサイズ - 48 kB●USBチャンネル - 1●PWMユニット数 - 3×16/32 bit●SPIチャンネル数 - 3●USARTチャネルの数 - 3●動作温度 Min - -40 ℃mm●STM32F303/313シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex(TM)M4 STM32 F303 及び STM32 F313 混合シグナルマイクロコントローラは、DSP、MPU (メモリ保護ユニット)、ETM (組み込みトレースマクロセル)及びFPU (浮動小数点ユニット)命令を備えた組み込み用途向けのマイクロコントローラです。 STM32 F3 ARM R Cortex(TM) 32ビットRISCコアデバイスは、72 MHz周波数製品で動作し、DAC、ADC、CCM、コンパレータ、モータ制御タイマを含む多くの内蔵周辺機器を備えています。 STM32F303/313 マイクロコントローラは、速度が重視されるルーチンを超高速RAMメモリで実行できるメモリアーキテクチャを提供します。 さらにCortex(TM)M4 MCUは、静電容量型タッチセンサ、RTC及びUSART、SPI、I 2 C、USB 2.0 FS及びCAN 2.0B通信インターフェイスも備えています。. フラッシュ: 最大256 KB SRAM: 最大40 KB 電圧動作範囲: 1.8 - 3 - 超高速コンパレータ( ;30 ns) オペアンプ、プログラム可能ゲイン(PGA)付き 12ビットDAC、5 MSPS付き12ビットADC、16ビットシグマデルタADC CCM (コア結合メモリ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホコリ防止シャッター付トリプルタップ オーム電機

    ホコリ防止シャッター付トリプルタップ

    オーム電機(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    ホコリシャッター付トリプルタップ 安心の難燃・耐熱ボディ 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 1つのコンセントを3分配 ホコリ防止安全シャッター トラッキング火災防止プラグ
    ホワイト定格15A 125V 合計1500ワットまでコンセント個数3コンセント形状2P機能ほこり防止シャッター・難燃性・耐熱性・耐トラッキングプラグ形状L型
  • STMicroelectronics マイコン STM32F3, 64-Pin LQFP STM32F303RET6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F3, 64-Pin LQFP STM32F303RET6

    STMicro
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F3●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 64●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 512 kB●最大周波数 - 72MHz●RAMサイズ - 16 (CCM) kB、64 (SRAM) kB●USBチャンネル - 1●PWMユニット数 - 1●SPIチャンネル数 - 4●I2C(TM)ャンネル数 - 3●PCIチャンネル数 - 0mm●STM32F373/383シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM R Cortex(TM) STM32 F373/383 製品の混合シグナルマイクロコントローラは、組み込み用途向けのマイクロコントローラです。 STM32 F3 シリーズ32ビットフラッシュMCUは、高性能と業界標準のコアアーキテクチャで浮動小数点ユニット(FPU)及びデジタル信号処理(DSP)を提供します。 72 MHz周波数製品で機能する32ビットARM R Cortex(TM) M4コアは、RTC、温度センサ、静電容量型タッチセンサを含む多くの内蔵周辺機器を備えています。 STM32F373/383 16ビットシグマデルタADCは、スマートメータやバイオメトリックセンサの高精度センサ向けです。 さらに、RAM用のCCMアーキテクチャで、ユーザは速度が重視されるルーチンを実行できます。. STM32 F373 - 383ハードウェアの特性: 浮動小数点ユニット(FPU)、メモリ保護ユニット(MPU)、組み込みトレースマクロセル(ETM) フラッシュメモリ: 最大256 KB SRAM: 最大32 KB 通信インターフェイス: I2C(TM)SPI、I2S、USART、CAN コア: ARMR 32ビットCortex(TM) M4 CPU (72 MHz最大) 高速 - 超高速コンパレータ オペアンプ、プログラム可能ゲイン(PGA)付き 12ビットDAC、5 MSPS付き12ビットADC モータ制御タイマ(144 MHz) CCM (コア結合メモリ) 2.0 - 3.6 V動作 温度範囲: -40 - +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチームクリーナーハンディタイプ アイリスオーヤマ

    スチームクリーナーハンディタイプ

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。
    セット内容アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし:5個、研磨剤付き:2個)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー(3個)、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー(2個)、部品袋材質ABS樹脂アイボリ―質量(g)1700電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)1000タンク容量(L)約0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×310×250電源コード(m)3最大吐出圧力約3気圧連続使用時間(分)約12スチーム温度(℃)約100待機時間噴射:約5分
  • ステンレス汎用容器目盛付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス汎用容器目盛付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
    材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • STMicroelectronics マイコン STM32F3, 48-Pin LQFP STM32F303CCT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F3, 48-Pin LQFP STM32F303CCT6

    STMicro
    2,298税込2,528
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F3●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex-M4●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 256 kB●最大周波数 : 72MHz●RAMサイズ : 40 kB●USBチャンネル : 1●PWMユニット数 : 1 x 32 bit●SPIチャンネル数 : 3●USARTチャネルの数 : 3●動作温度 Max : +85 ℃mm●STM32F303xB / STM32F303xC ファミリは、高性能 ARM R Cortex R -M4 32 ビット RISC コアをベースにし、 FPU は最大 72 MHz の周波数で動作し、浮動小数点ユニット( FPU )、メモリ保護ユニット( MPU )、組み込み大トレースマクロセル( ETM )を組み込んでいます。このファミリには、高速組み込みメモリ(最大 256 KB のフラッシュメモリ、最大 40 KB の SRAM )、広範な拡張 I/O 、及び 2 つの APB バスに接続されたペリフェラルが組み込まれています。これらのデバイスは、最大 4 つの高速 12 ビット ADC ( 5 Msps )、 7 つのコンパレータ、 4 つのオペアンプ、最大 2 つの DAC チャンネル、低消費電力 RTC 、最大 5 つの汎用 16 ビットタイマ、 1 つの汎用 32 ビットタイマ、モータ制御専用の 2 つのタイマを搭載しています。また、標準及び Advanced の通信インターフェースも備えています。最大 2 つの I2C 、最大 3 つの SPI ( 2 つの SPI は多重化全二重 I2C となります)、 3 つの USART 、最大 2 つの UART 、 CAN 及び USB です。 オーディオクラスの精度を実現するために、 I2S 周辺機器を外部 PLL 経由でクロックできます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸ドリルタップ BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸ドリルタップ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    1発で下穴とネジ山の施工が可能。ドリル刃部はX型シンニングにより食いつき・切れ味がよく、ポンチ不要・下穴不要で効率よく作業が行なえます。スパイラル溝で切りクズの排出もスムーズ。特殊コーティングで耐摩耗性も向上。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ穴の修正(切削油を使用してください)。軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合工具インパクトドライバー・充電ドライバーなど
  • STMicroelectronics マイコン STM32F3, 64-Pin LQFP STM32F302RBT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F3, 64-Pin LQFP STM32F302RBT6

    STMicro
    149,800税込164,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F3●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 64●デバイスコア : ARM Cortex M4●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 128 kB●最大周波数 : 72MHz●RAMサイズ : 32 kB●USBチャンネル : 1●PWMユニット数 : 1×16 bit●SPIチャンネル数 : 3●USARTチャネルの数 : 3●最大イーサネットチャンネル数 : 0mm●STM32F302シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics STM32 F302混合シグナルマイクロコントローラ(32ビットARM Cortex M4コア付き)は、72 MHzの周波数で動作し、DAC、ADC、DSP、FPU (浮動小数点ユニット)、CCM (コアカップルメモリ)などのアナログ周辺機器が組み込まれています。. コンパレータ(50ns) プログラマブルゲインを備えたオペアンプ(PGA) 12ビットDAC; MSPS付き12ビットADC; 16ビットADC RAM用メモリアーキテクチャ: CCM (コアカップルメモリ) モータ制御タイマ(144 MHz) 通信インタフェース: USB FS及びCAN 2.0B 動作電圧: 3.6 V メモリ: 256 KbRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F3, 100-Pin LQFP STM32F373VCT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F3, 100-Pin LQFP STM32F373VCT6

    STMicro
    109,800税込120,780
    1セット(90個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 = STM32F3。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 100。デバイスコア = ARM Cortex-M4。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 256 kB。最大周波数 = 72MHz。RAMサイズ = 32 kB。USBチャンネル = 1。SPIチャンネル数 = 3。標準動作供給電圧 = 2 → 3.6 V。幅 = 14.2mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F3, 48-Pin LQFP STM32F302CBT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F3, 48-Pin LQFP STM32F302CBT6

    STMicro
    199,800税込219,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F3●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex M4●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 128 kB●最大周波数 : 72MHz●RAMサイズ : 32 kB●USBチャンネル : 1●PWMユニット数 : 1×16 bit●SPIチャンネル数 : 3●USARTチャネルの数 : 3●最大イーサネットチャンネル数 : 0mm●STM32F302シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics STM32 F302混合シグナルマイクロコントローラ(32ビットARM Cortex M4コア付き)は、72 MHzの周波数で動作し、DAC、ADC、DSP、FPU (浮動小数点ユニット)、CCM (コアカップルメモリ)などのアナログ周辺機器が組み込まれています。. コンパレータ(50ns) プログラマブルゲインを備えたオペアンプ(PGA) 12ビットDAC; MSPS付き12ビットADC; 16ビットADC RAM用メモリアーキテクチャ: CCM (コアカップルメモリ) モータ制御タイマ(144 MHz) 通信インタフェース: USB FS及びCAN 2.0B 動作電圧: 3.6 V メモリ: 256 KbRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F3, 64-Pin LQFP STM32F303RCT7 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F3, 64-Pin LQFP STM32F303RCT7

    STMicro
    189,800税込208,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 = STM32F3。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 64。デバイスコア = ARM Cortex M4。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 256 KB。最大周波数 = 72MHz。RAMサイズ = 40 kB。USBチャンネル = 1。PWMユニット数 = 1。SPIチャンネル数 = 3。標準動作供給電圧 = 2. →3.6 V。ADC数 = 22 x 12 ビットmm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F3, 48-Pin LQFP STM32F373C8T6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F3, 48-Pin LQFP STM32F373C8T6

    STMicro
    219,800税込241,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 STM32F3。パッケージタイプ LQFP。実装タイプ 表面実装。ピン数 48。デバイスコア ARM Cortex M4。データバス幅 32bit。プログラムメモリサイズ 64 kB。最大周波数 72MHz。RAMサイズ 16 kB。USBチャンネル 1。PWMユニット数 1 16 bit。SPIチャンネル数 3。CANチャンネル数 1。幅 7.2mm。STM32F373/383シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM ;sup>;R ;/sup>; Cortex STM32 F373/383 製品の混合シグナルマイクロコントローラは、組み込み用途向けのマイクロコントローラです。 STM32 F3 シリーズ32ビットフラッシュMCUは、高性能と業界標準のコアアーキテクチャで浮動小数点ユニット(FPU)及びデジタル信号処理(DSP)を提供します。 72 MHz周波数製品で機能する32ビットARM ;sup>;R ;/sup>; Cortex M4コアは、RTC、温度センサ、静電容量型タッチセンサを含む多くの内蔵周辺機器を備えています。 STM32F373/383 16ビットシグマデルタADCは、スマートメータやバイオメトリックセンサの高精度センサ向けです。 さらに、RAM用のCCMアーキテクチャで、ユーザは速度が重視されるルーチンを実行できます。. STM32 F373 383ハードウェアの特性: 浮動小数点ユニット(FPU)、メモリ保護ユニット(MPU)、組み込みトレースマクロセル(ETM) フラッシュメモリ: 最大256 KB SRAM: 最大32 KB 通信インターフェイス: I2C、SPI、I2S、USART、CAN コア: ARMR 32ビットCortex M4 CPU (72 MHz最大) 高速 超高速コンパレータ オペアンプ、プログラム可能ゲイン(PGA)付き 12ビットDAC、5 MSPS付き12ビットADC モータ制御タイマ(144 MHz) CCM (コア結合メモリ) 2.0 3.6 V動作 温度範囲: -40 +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸スパイラルタップ 斬精 SK(新潟精機)

    六角軸スパイラルタップ 斬精

    SK(新潟精機)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。切りくずを後方へ排出する止り穴用です。切りくずがコイルのようにカールして排出される被削材に適しています。
    用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。材質本体:高速度鋼
  • スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工

    スパイラルタップ(メートルねじ用)

    イシハシ精工(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
    用途タッピングマシン向きねじの種類M
  • スタンダード ストレートナット(右ねじ) 東洋シャフト

    スタンダード ストレートナット(右ねじ)

    東洋シャフト(1件のレビュー)
    6,198税込6,818特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別30度台形ねじ材質BC6C(青銅鋳物)タイプ右ねじ
  • エホート 六角軸スパイラルタップ M3x0.5 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸スパイラルタップ M3x0.5

    EFFORT(エホート)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M3×0.5全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)2.5
  • コーナータップ 3個口 耐トラッキング絶縁カバー付 オーム電機

    コーナータップ 3個口 耐トラッキング絶縁カバー付

    オーム電機
    369税込406
    1個
    当日出荷
    絶縁カバー付き180°回転式プラグ 熱に強いPBT樹脂ボディ
    ホワイト電力(W)合計1500までコンセント個数3個口
  • 3カ-ユニ セルスタッド 大阪魂

    3カ-ユニ セルスタッド

    大阪魂
    667税込734
    1袋(33個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。
    材質炭素鋼表面処理三価ユニクロ
  • スタンダード ストレートナット(左ねじ) 東洋シャフト

    スタンダード ストレートナット(左ねじ)

    東洋シャフト(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種別30度台形ねじ材質BC6C(青銅鋳物)タイプ左ねじ
  • ミニストッパスイッチ[STMシリーズ] Metrol(メトロール)

    ミニストッパスイッチ[STMシリーズ]

    Metrol(メトロール)
    2,898税込3,188特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    STMシリーズは、焼き入れストッパ面を持つ超小型タッチスイッチです。 最小でΦ8、L寸8mmの超小型サイズを実現し、狭い取付スペースにも適応することが可能です。 そのコンパクトなサイズと機能性は、機械の小型化とコストダウンに寄与します。
    用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 最小サイズΦ8×8mm、焼き入れストッパ面を装備 狭いスペースにも適合し、機械の小型化を可能にする 直進当り用と偏角当り用の2種類 防水型(IP67)は、可動部だけでなくストッパ面も防塵機能を持つ 可動部はフリクションレスの板バネを使用、可動部のカジリを防止 取付基準寸法精度が高く、交換作業が容易使用温度範囲(℃)0~80(結露なきこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS HRC45寿命接点精度:1000万回繰返し精度(μm)10振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向)材質(コンタクト)SUS HRC50~RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受け衝撃エネルギー0.2J(耐衝撃エネルギー)動作形態A:NOケーブル形状ストレート応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
  • SNST チタン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNST チタン六角穴付きボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    299税込329特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • ステップル オーム電機

    ステップル

    オーム電機
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • STチューブ用オスコネクタ 島田電機

    STチューブ用オスコネクタ

    島田電機
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    STM型コネクタは、STチューブ用のオスコネクタです。サイズは16~104まで取り揃えております
    表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金
  • 3カーユニ ユーロ クリンチングスタッド 大阪魂

    3カーユニ ユーロ クリンチングスタッド

    大阪魂
    667税込734
    1袋(48個)ほか
    翌々日出荷
  • クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SST-M3 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SST-M3

    イマオコーポレーション
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    ・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
    R11.1A24B17.5L16H5.6タイプフェノール樹脂製F3.1D3.5C16.7S6E8.9G5.6J10.3P6.4K16.7N22.2M4.8
  • ブラシ ノットガタヒネリ軸付ホイルブラシ バーテック

    ブラシ ノットガタヒネリ軸付ホイルブラシ

    バーテック
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • 天然石マット 防草シート付き YAMAZEN(山善)

    天然石マット 防草シート付き

    YAMAZEN(山善)
    789税込868
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    雑草が生えない防草シート付きの天然石マット。防草シートは天然石に対して+3cmのフチ付きなので、複数枚を並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草できます。ベランダや玄関まわり、お庭に敷くだけで美しく模様替えができます。ジョイント不要なので施工は簡単。天然石の重みでズレる心配もありません。コンクリート、土の上など様々な使用環境に対応。違うカラー同士を交互につなげ市松模様でも楽しめます。カッターなどで石と石の間をカットすることも可能。
    用途玄関やお庭などのリフォーム、ガーデニング、DIY、キズや汚れ防止に。雑草対策 簡単設置 天然石タイル フロアタイル おしゃれ リノベーション質量(kg)1.8材質天然石、ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)天然石部分:30×30×1寸法(幅W×奥行D)(cm)防草シート部分:33×33
  • SVST チタン六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SVST チタン六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    909税込1,000特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • スチールマグネクリップ SK(新潟精機)

    スチールマグネクリップ

    SK(新潟精機)
    719税込791
    1個ほか
    翌々日出荷
    クリップでメモを挟むことができます。
  • プレート式 自在車(空気入りタイヤ車) ナンシン

    プレート式 自在車(空気入りタイヤ車)

    ナンシン(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    空気入り車輪付き STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
    材質(車輪)空気入りゴム(ベアリング入り)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)14キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
  • 刃先交換式ねじ切り工具(スレッド・ミーリング) タンガロイ

    刃先交換式ねじ切り工具(スレッド・ミーリング)

    タンガロイ
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    刃先交換式ねじ切り工具を追加 ねじ切りカッタ 刃先交換式ねじ切りカッタ 長刃長タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSB・SSF・SST スプリングストップ イマオコーポレーション

    SSB・SSF・SST スプリングストップ

    イマオコーポレーション
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
  • OSG タップ関連 OSG(オーエスジー)

    OSG タップ関連

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    719税込791特価
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
  • ワイラー 軸付ブラシ バーテック

    ワイラー 軸付ブラシ

    バーテック(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    用途カーボンのクリーニング。 押出型、金型及び工具のクリーニング。 スケールとスラグの除去。 凹部、管内部のクリーニング。 ゴムとプラスチックのバリ取り。 溶接部のクリーニング。軸径(Φmm)6適合材金型、ゴム、プラスチック等
  • ホコリ防止シャッター付コーナータップ オーム電機

    ホコリ防止シャッター付コーナータップ

    オーム電機
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ホコリシャッター付コーナータップ 安心の難燃・耐熱ボディ 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 1つのコンセントを3分配 絶縁カバー付きフリーキャップ式(180°回転)プラグ ホコリ防止安全シャッター トラッキング火災防止対策
    ホワイト定格15A 125V 合計1500ワットまでコンセント個数3コンセント形状2P機能ほこり防止シャッター・難燃性・耐熱性・絶縁キャップ付・耐トラッキングプラグ形状スイングプラグ
...
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
"stm3" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷