カテゴリ

  • 制御機器(61)
  • メカニカル部品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 物流用品(10)
  • 切削工具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 防犯用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stm3」の検索結果

153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルタップ モノタロウスパイラルタップモノタロウ(37件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
強着スタンプインキタート<金属用> シヤチハタ強着スタンプインキタート<金属用>シヤチハタ(6件のレビュー)
6,698税込7,368
1本(330mL)
当日出荷
タートスタンプ台・金属用のインキ補充に。金属へのなつ印に最適なタートスタンプ台・金属用専用補充インキです。
成分油性染料インキ適合本体タートスタンプ台金属用シリーズTATインク色グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ケーブルタイアンカーマウント モノタロウケーブルタイアンカーマウントモノタロウ(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(100個)
当日出荷
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用の固定マウントとして乳白色材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法L1(mm)19寸法L2(mm)9.5寸法L3(mm)5寸法L4(mm)5.3寸法L5(mm)3.7UL規格UL94V-2
スパイラルタップ TiNコート モノタロウスパイラルタップ TiNコートモノタロウ(4件のレビュー)
609税込670
1本
当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
スチームクリーナー ハンディタイプ アイリスオーヤマスチームクリーナー ハンディタイプアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ハンディサイズですので、細かい箇所のお掃除に便利です。 加圧噴射方式のスチームクリーナーです。約100℃のスチームを噴きつけることで油汚れなどをスチームで落とすことができます。また除菌・防カビにも効果があります。 メインスイッチ、チャイルドロック、セーフティキャップなど安全装置にこだわっています。 タンク容量0.3リットルで最大約12分間の連続使用が可能です。
トラスコ品番437-0741セット内容ストレートノズル、ポイントブラシ×3、布用ノズル、布用ノズルカバー×2、アングルノズル、じょうご、メジャーカップ(300mL)、フレキシブルノズル材質ABS、PC(ポリカーボネート)質量(kg)1.8電源(V)単相100(50/60Hz共用)消費電力(W)1000コード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×130×240連続使用時間(分)最大約12スチーム温度(℃)約100待機時間(噴射)約5分吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)0.025/0.025吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)0.3/0.3
スチームクリーナーハンディタイプ アイリスオーヤマスチームクリーナーハンディタイプアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
8,098税込8,908
1台
当日出荷
頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。
セット内容アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし:5個、研磨剤付き:2個)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー(3個)、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー(2個)、部品袋材質ABS樹脂アイボリ―質量(g)1700電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)1000タンク容量(L)約0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×310×250電源コード(m)3最大吐出圧力約3気圧連続使用時間(分)約12スチーム温度(℃)約100待機時間噴射:約5分
ステンレス汎用容器目盛付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス汎用容器目盛付MONOVATE(旧:日東金属工業)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ホコリ防止シャッター付トリプルタップ オーム電機ホコリ防止シャッター付トリプルタップオーム電機(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
ホコリシャッター付トリプルタップ 安心の難燃・耐熱ボディ 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 1つのコンセントを3分配 ホコリ防止安全シャッター トラッキング火災防止プラグ
ホワイト定格15A 125V 合計1500ワットまでコンセント個数3コンセント形状2P機能ほこり防止シャッター・難燃性・耐熱性・耐トラッキングプラグ形状L型
六角軸ドリルタップ BIGMAN(ビッグマン)六角軸ドリルタップBIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
1発で下穴とネジ山の施工が可能。ドリル刃部はX型シンニングにより食いつき・切れ味がよく、ポンチ不要・下穴不要で効率よく作業が行なえます。スパイラル溝で切りクズの排出もスムーズ。特殊コーティングで耐摩耗性も向上。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ穴の修正(切削油を使用してください)。軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合工具インパクトドライバー・充電ドライバーなど
六角軸スパイラルタップ 斬精 SK(新潟精機)六角軸スパイラルタップ 斬精SK(新潟精機)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。切りくずを後方へ排出する止り穴用です。切りくずがコイルのようにカールして排出される被削材に適しています。
用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。材質本体:高速度鋼
スタンダード ストレートナット(右ねじ) 東洋シャフトスタンダード ストレートナット(右ねじ)東洋シャフト(1件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別30度台形ねじ材質BC6C(青銅鋳物)タイプ右ねじ
エホート 六角軸スパイラルタップ M3x0.5 EFFORT(エホート)エホート 六角軸スパイラルタップ M3x0.5EFFORT(エホート)
989税込1,088
1本
当日出荷
ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M3×0.5全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)2.5
コーナータップ 3個口 耐トラッキング絶縁カバー付 オーム電機コーナータップ 3個口 耐トラッキング絶縁カバー付オーム電機
369税込406
1個
当日出荷
絶縁カバー付き180°回転式プラグ 熱に強いPBT樹脂ボディ
ホワイト電力(W)合計1500までコンセント個数3個口
3カ-ユニ セルスタッド 大阪魂3カ-ユニ セルスタッド大阪魂
667税込734
1袋(27個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。
材質炭素鋼表面処理三価ユニクロ
ミニストッパスイッチ[STMシリーズ] Metrol(メトロール)ミニストッパスイッチ[STMシリーズ]Metrol(メトロール)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
STMシリーズは、焼き入れストッパ面を持つ超小型タッチスイッチです。 最小でΦ8、L寸8mmの超小型サイズを実現し、狭い取付スペースにも適応することが可能です。 そのコンパクトなサイズと機能性は、機械の小型化とコストダウンに寄与します。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 最小サイズΦ8×8mm、焼き入れストッパ面を装備 狭いスペースにも適合し、機械の小型化を可能にする 直進当り用と偏角当り用の2種類 防水型(IP67)は、可動部だけでなくストッパ面も防塵機能を持つ 可動部はフリクションレスの板バネを使用、可動部のカジリを防止 取付基準寸法精度が高く、交換作業が容易使用温度範囲(℃)0~80(結露なきこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS HRC45寿命接点精度:1000万回繰返し精度(μm)10振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向)材質(コンタクト)SUS HRC50~RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受け衝撃エネルギー0.2J(耐衝撃エネルギー)動作形態A:NOケーブル形状ストレート応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
SNST チタン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNST チタン六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
スタンダード ストレートナット(左ねじ) 東洋シャフトスタンダード ストレートナット(左ねじ)東洋シャフト(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別30度台形ねじ材質BC6C(青銅鋳物)タイプ左ねじ
ステップル オーム電機ステップルオーム電機
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
3カーユニ ユーロ クリンチングスタッド 大阪魂3カーユニ ユーロ クリンチングスタッド大阪魂
667税込734
1袋(53個)ほか
翌々日出荷
STチューブ用オスコネクタ 島田電機STチューブ用オスコネクタ島田電機
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
STM型コネクタは、STチューブ用のオスコネクタです。サイズは16~104まで取り揃えております
表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金
天然石マット 防草シート付き YAMAZEN(山善)天然石マット 防草シート付きYAMAZEN(山善)
789税込868
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
雑草が生えない防草シート付きの天然石マット。防草シートは天然石に対して+3cmのフチ付きなので、複数枚を並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草できます。ベランダや玄関まわり、お庭に敷くだけで美しく模様替えができます。ジョイント不要なので施工は簡単。天然石の重みでズレる心配もありません。コンクリート、土の上など様々な使用環境に対応。違うカラー同士を交互につなげ市松模様でも楽しめます。カッターなどで石と石の間をカットすることも可能。
用途玄関やお庭などのリフォーム、ガーデニング、DIY、キズや汚れ防止に。雑草対策 簡単設置 天然石タイル フロアタイル おしゃれ リノベーション質量(kg)1.8材質天然石、ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)天然石部分:30×30×1寸法(幅W×奥行D)(cm)防草シート部分:33×33
SVST チタン六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVST チタン六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別全ねじ材質チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
プレート式 自在車(空気入りタイヤ車) ナンシンプレート式 自在車(空気入りタイヤ車)ナンシン(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
空気入り車輪付き STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)空気入りゴム(ベアリング入り)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)14キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
スチールマグネクリップ SK(新潟精機)スチールマグネクリップSK(新潟精機)
719税込791
1個
翌々日出荷
クリップでメモを挟むことができます。
刃先交換式ねじ切り工具(スレッド・ミーリング) タンガロイ刃先交換式ねじ切り工具(スレッド・ミーリング)タンガロイ
339税込373
1個
3日以内出荷
刃先交換式ねじ切り工具を追加 ねじ切りカッタ 刃先交換式ねじ切りカッタ 長刃長タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
SSB・SSF・SST スプリングストップ イマオコーポレーションSSB・SSF・SST スプリングストップイマオコーポレーション
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
ワイラー 軸付ブラシ バーテックワイラー 軸付ブラシバーテック(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
用途カーボンのクリーニング。 押出型、金型及び工具のクリーニング。 スケールとスラグの除去。 凹部、管内部のクリーニング。 ゴムとプラスチックのバリ取り。 溶接部のクリーニング。軸径(Φmm)6適合材金型、ゴム、プラスチック等
エアープラズマ切断機用部品 圧力スイッチ パナソニックコネクトエアープラズマ切断機用部品 圧力スイッチパナソニックコネクト
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
ホコリ防止シャッター付コーナータップ オーム電機ホコリ防止シャッター付コーナータップオーム電機
499税込549
1個
当日出荷
ホコリシャッター付コーナータップ 安心の難燃・耐熱ボディ 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 1つのコンセントを3分配 絶縁カバー付きフリーキャップ式(180°回転)プラグ ホコリ防止安全シャッター トラッキング火災防止対策
ホワイト定格15A 125V 合計1500ワットまでコンセント個数3コンセント形状2P機能ほこり防止シャッター・難燃性・耐熱性・絶縁キャップ付・耐トラッキングプラグ形状スイングプラグ
接続ケーブル 中央精機接続ケーブル中央精機
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。
ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類接続ケーブル
LAN DISK Xシリーズ用Trend Micro NAS Securityライセンス I ・O DATA(アイ・オー・データ)LAN DISK Xシリーズ用Trend Micro NAS SecurityライセンスI ・O DATA(アイ・オー・データ)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
法人向けNAS(HDL4-Xシリーズ、HDL2-Xシリーズ)専用のウイルス対策機能ライセンスです。トレンドマイクロ社のNAS向けウイルス対策ソリューション「Trend Micro NAS Security(TM)」を採用し、ウイルス対策機能を持たないNASへの機能追加や、ライセンス期間の延長が可能です。NASにウイルス対策機能を搭載することで、ウイルスの侵入をリアルタイムで監視します。万が一ウイルス対策の不十分なパソコンをネットワークに接続し、ウイルス感染したファイルをNASに転送した場合も、ファイルを駆除し、NASを介したウイルスの蔓延を防ぎます。ウイルス対策機能として、トレンドマイクロ社のNAS向けウイルス対策ソリューション「Trend Micro NAS Security(TM)」を採用しています。ウイルスパターンファイルは、インターネットから取得して自動で更新するため、管理の手間がかかりません。
DIYタップ 集中スイッチ付き 3個口 シャッター付き オーム電機DIYタップ 集中スイッチ付き 3個口 シャッター付きオーム電機(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
補修用電源タップ部品(屋内配線用) 一括でON/OFFできる集中スイッチ付き(ランプ付き) ホコリ防止安全シャッター付き 壁に固定できる貫通穴付き
スイッチ一括集中スイッチ電力(W)15A 125V 1500以下コンセント個数3適合電線(mm2)ビニル平行線/キャブタイヤコード(長円形)それぞれ0.75=700Wまで、1.25=1200Wまで、2.0=1500Wまで
DIYタップ 個別スイッチ付き 3個口 シャッター付き オーム電機DIYタップ 個別スイッチ付き 3個口 シャッター付きオーム電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
補修用電源タップ部品(屋内配線用) 各コンセントに個別スイッチ付き(ランプ付き) ホコリ防止安全シャッター付き 壁に固定できる貫通穴付き
スイッチ個別スイッチ電力(W)15A 125V 1500以下コンセント個数3適合電線(mm2)ビニル平行線/キャブタイヤコード(長円形)それぞれ0.75=700Wまで、1.25=1200Wまで、2.0=1500Wまで
マットレス 高反発 かため 軽量 トッパー 3つ折り 厚さ4cm YAMAZEN(山善)マットレス 高反発 かため 軽量 トッパー 3つ折り 厚さ4cmYAMAZEN(山善)
4,498税込4,948
1枚
5日以内出荷
圧縮梱包で玄関先まで小さくお届けできるマットレスお手持ちの寝具の寝心地を変える、薄いのにかためののウレタンマットレス薄くて軽い4cm厚3つ折り式で、コンパクトに収納可能JIS基準に準拠する試験を合格した安心仕様寝返りをサポートする、高反発フォームを使用(反発弾性43)かたさ200N(ニュートン):【参考】スタッフ所感は、体重40kgの人で沈み込むものの底付きはしない感じ、体重80kgの人で沈むものぺしゃんこな底付きはない感じです。底付きしにくい密度(28D)で、連続8万回の圧縮試験を経ても復元率は98%側地はいざというときに洗濯機で洗濯可能(要ネット使用、内袋はなし)三面ファスナーで出し入れ可能床にキズが入らないように、ファスナーの持ち手はカバーで保護
用途マットレスとして。普段使いから、お昼寝や車中泊などにも。低ホルムアルデヒド 洗えるカバー 高密度 200N 敷き布団 三つ折り 高反発マットレス材質本体:ウレタンフォーム、側地:ポリエステル
タフレット・スチール用 TFS-ST TDT(田野井)タフレット・スチール用 TFS-STTDT(田野井)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。
材質HSSVねじの種類TFS-ST表面処理HOMO
ステンシル マグネット アイマークステンシル マグネットアイマーク
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌々日出荷
吹付用のステンシルプレートです。マグネット製のため、対象物に引っ付くので綺麗な吹付ができます。
用途鉄板などの、マグネットが使える対象物への吹付に。材質マグネット2018年トラスコ掲載ページ7 0175
STM32F103VCT6 STMicroSTM32F103VCT6STMicro
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STM32F103RET6 STMicroSTM32F103RET6STMicro
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STM32F103RBT6 STMicroSTM32F103RBT6STMicro
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STM32F103CBT6 STMicroSTM32F103CBT6STMicro
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応