カテゴリ
- 制御機器(5)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
「stm32f303k8」の検索結果

STマイクロ, スイッチングダイオード スルーホール, 8A, 1000V, シングル,エレメント数 1 TO-220Ins, 2-Pin 2V
STMicro¥729税込¥8021袋(5個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成 : シングルA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 1000V●パッケージタイプ : TO-220Ins●ピン数 : 2V●最大ダイオードキャパシタンス : 7pF●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 10.4mm●幅 : 4.6mm●高さ : 15.9mm●寸法 : 10.4×4.6×15.9mm●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応