カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stm6-led」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチスイッチ アサ電子工業

    タッチスイッチ

    アサ電子工業(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(ケース・ナット・軸)SUS303保護構造IP67相当応差の動き(MD)0.1mm以下
  • M5Stack オーディオモジュール(STM32G030) M5Stack

    M5Stack オーディオモジュール(STM32G030)

    M5Stack
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    M5stack用の録音/ステレオ再生用拡張モジュール ステレオオーディオコーデックES8388を搭載したM5stack用のオーディオ拡張モジュールです。マイク入力専用TRSジャックとマイク入力/ヘッドフォン出力兼用TRRSジャックの2つの3.5mmジャックにより、様々な録音とステレオ再生に対応します。コントローラのSTM32G030F6P6マイコンはTRRSジャックの挿入を検出し、RGB LED(WS2812C)を制御します。レジスタ設定によりCTIA/OMTP規格の自動切換えが可能で、ほとんどのマイク内蔵ハンドセットを使用できます。 STM32G030F6P6 MCU搭載 高音質オーディオコーデックを搭載 デュアルチャンネルマイク入力 TRSとTRRSのデュアル3.5mmジャック CTIA/OMTPの配線切り替えが可能 RGBステータスLED(WS2812C)を搭載 開発環境:UiFlow1、UiFlow2、Arduino IDE
    用途スマートスピーカー 音声認識 教育エンターテイメント インタラクティブアートインストレーション寸法(mm)54.0×54.0×13.1質量(g)12.8規格ヘッドセット規格:CTIA/OMTPLEDWS2812C_2020×3動作温度(℃)0~+40プロセッサーMCU:STM32G030F6P6 @I2Cアドレス 0x33イヤフォンジャックTRS(マイク)×1、TRRS(マイク+ヘッドフォン)×1動作電流(mA)23.53待機電流8.58mAオーディオコーデックES8388 @ I2Cアドレス:0x10オーディオマイク入力×2、ステレオヘッドフォン出力×1
  • M5Stack用Byteボタンユニット M5Stack

    M5Stack用Byteボタンユニット

    M5Stack
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    8個のボタンと9個のRGB LEDを搭載したスイッチ入力ユニット 8個のボタン入力と9個のRGB LED(WS2812C)を備えたスイッチ入力ユニットです。制御用にSTM32G031マイクロコントローラを搭載し、I2C通信をサポートしています。Grove互換コネクタが上下に2個搭載されていてカスケード接続ができるため、ボタンの数をさらに増やすことができ、複雑なシステムにも対応します。 M5Stackコアに接続することで、入力されたボタンを検出してI2Cで送信したり、RGB LEDを自由な色で点灯させることが可能なので、スマートホームのコントローラや教育用プラットフォーム、インタラクティブな展示などにも使用できます。 本体には4つのLEGO互換穴があり、20cmのGrove互換ケーブルが1本付属しています。 8個の押しボタンスイッチ 9個のRGB LEDを搭載し、好みの色で点灯可能※8個は各スイッチの上に、1個はPort A(I2C)コネクタ傍に配置 STM32マイコン(STM32G031G8U6)を搭載 I2Cインターフェース※複数のユニットを数珠つなぎする場合はI2Cアドレスが重複しないように設定 4個のLEGO互換穴
    セット内容M5Stack用Byteボタン ユニット×1、HY2.0-4Pケーブル×1外形寸法(mm)88×24×12スイッチ押しボタンスイッチ×8電源電圧(V)DC5消費電流(mA)8.94インターフェースホストマイコンとのインターフェース:Port A(I2C)/I2Cアドレス:0×47(変更可能)/I2Cコネクタ:Port Aコネクタ ×2LEDRGB LED(WS2812C-2020)×9コントローラSTM32G031G8U6(32ビットArm Cortex-M0+、64 MHz)