カテゴリ
- 電気材料(8)
- 制御機器(7)
- バッテリー・電装(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sto-41t-187n」の検索結果

連鎖形圧着端子 平形差込バラ端子
ニチフ(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(100個)当日出荷種類差込型接続端子端子形状差込形寸法E(mm)7.8材質(端子)黄銅(すずメッキ)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
差込形接続端子 FA形
ニチフ(25件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(10個)ほか当日出荷UL・CSA登録品仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8全長(mm)21種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)9.5定格電圧(V)300端子形状差込形寸法W(mm)9.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有
187シリーズ リセプタクル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1パック(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷0.51×4.75mmのタブに適合寸法E(mm)6.4寸法W(mm)5.6![平型端子スリーブ(187型) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871295-241010-02.jpg)
平型端子スリーブ(187型)
BRIDGE[自動車用品](6件のレビュー)¥599税込¥6591袋(100個)当日出荷柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。用途端子圧着後の絶縁に材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
コネクトスリーブ平型
品川商工(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(1000個)当日出荷シュアープラグとそのリセプタクル、平型、旗型接続端子用の絶縁スリーブです。材質軟質PVCl15(±1)RoHS指令(10物質対応)対応
圧着フラグ端子 JST LFOシリーズ 非絶縁 0.5 → 1mm2, 20 → 18AWG
JST(日本圧着端子製造)¥1,298税込¥1,4281袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = LFO絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 18AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.8mmタブ幅 = 6.35mmLFOシリーズ圧着端子. JST LFOシリーズ圧着高速遮断端子は、タブオン旗型接続子です。スズめっき仕上げの黄銅製です。RoHS指令(10物質対応)対応
平型端子 250型
(119件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(100個)当日出荷250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。用途電装配線作業時に。材質黄銅販売区分業務用![平型端子(187型) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36557972-110316-02.jpg)
平型端子(187型)
BRIDGE[自動車用品](12件のレビュー)¥728~税込¥801~1袋(100個)当日出荷電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。用途電線の接続に仕様0.5~1.25sq材質黄銅、スズメッキ使用可能電力DC12V140W以下、DC24V280W以下適合スリーブSP-026RoHS指令(10物質対応)対応
ファストン・ターミナル 250シリーズ リセプタクル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)¥82~税込¥90~1個ほか当日出荷から6日以内出荷
平型スリーブ 187型
(5件のレビュー)¥499税込¥5491袋(100個)当日出荷柔軟性があり、電線と端子によくフィットし端子を絶縁、保護するスリーブです。用途187型メス端子の絶縁・保護材質PVC適合電線AV(S)0.5~1.25sq販売区分業務用
差込形接続端子 FA形
ニチフ(11件のレビュー)¥409~税込¥450~1袋(10個)ほか当日出荷ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)9.8定格電圧(V)300端子形状差込形寸法W(mm)7.2材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
コネクトスリーブ
品川商工¥3,398税込¥3,7381セット(1000個)当日出荷表、裏の区別なく端子に装着できます。用途平型一般端子L126.0W17.6W23.1適合端子平型 250W38.5W43.7RoHS指令(10物質対応)対応
ファストン端子 オス JST Tab-on Tabシリーズ, 20 → 14AWG
JST(日本圧着端子製造)¥999税込¥1,0991袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = Tab-on Tab絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮全長 = 20.8mmLOMシリーズ圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ, 22AWG to 16AWG
JST(日本圧着端子製造)¥2,398税込¥2,6381袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = FVDDF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニールジェンダー = メスコネクタタイプ = Tab最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 4.75 x 0.5mm長さ = 18.7mmコンタクト材質 = 銅JSTシリーズ絶縁圧着レセプタクル端子. 銅スリーブとビニール絶縁の付いた絶縁圧着レセプタクル製品群です。 この圧着レセプタクル端子は、0.110、0.187、0.250、0.375を含む様々なタブサイズ及び26 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応









![平型端子スリーブ(187型) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871295-241010-02.jpg)




![平型端子(187型) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36557972-110316-02.jpg)