カテゴリ

  • 農業機械(1,173)
  • 油圧機器・油圧ホース(983)
  • パソコン/周辺機器(949)
  • 制御機器(729)
  • バイク部品(554)
  • FA担当者のオススメ新商品(499)
  • 作業工具(348)
  • 電気材料(320)
  • 測定用品(316)
  • 配管・水廻り設備部材(316)
  • 建築金物(310)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(232)
  • 住設機器(186)
  • 建材・エクステリア(180)
  • 空調・照明・電設資材(145)
  • 学童・教育用品(143)
  • 船舶用品・漁業資材(115)
  • 自転車部品(115)
  • 家電(111)
  • 研磨材(94)
  • 自動車補修部品(84)
  • タイヤ・足回り(75)
  • 保管用品(65)
  • ねじ・ボルト・釘(64)
  • 厨房用品(59)
  • 作業服(58)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(58)
  • 事務用品(58)
  • フォークリフト・産機・建機用品(58)
  • オフィス家具(56)
  • 科学研究・開発用品(55)
  • 整備工具・収納(53)
  • 卓上消耗品(50)
  • 切削工具(50)
  • 物流用品(47)
  • 電動工具(46)
  • 店舗什器・備品(41)
  • 安全保護具(41)
  • 完成車(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 農業・園芸資材(34)
  • カー用品(30)
  • 安全用品(29)
  • 日用品(28)
  • 機構部品(27)
  • 防災用品(23)
  • 清掃用品(19)
  • 手袋(18)
  • 安全靴・作業靴(17)
  • 鈑金・塗装(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 縫製用品(14)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(13)
  • 自動車純正部品(13)
  • テープ(11)
  • 洗車・清掃(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 医療(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 梱包用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 空圧工具(8)
  • 溶接用品(7)
  • 理美容(7)
  • 安全標識(7)
  • 介護用品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防犯用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 塗料(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sto」の検索結果

関連キーワード
8,852件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST ファストン端子 フラグ STOシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST ファストン端子 フラグ STOシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    759税込835
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 給水タンク P-14STO シブヤ

    給水タンク P-14STO

    シブヤ(2件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    近くに水道のない現場での穴あけに使用します。 加圧式です。
    用途ダイモドリル給水用仕様5mホース付トラスコ品番852-2680材質ボディ部:ステンレス質量(kg)3.5タンク容量(L)14
  • 消火器ボックス MHVD-STO 満点商会

    消火器ボックス MHVD-STO

    満点商会
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能 ベル別売
    ヘアライン種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ635材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280材質(扉)ポリカクリア
  • 消火器ボックス MHV-STO 満点商会

    消火器ボックス MHV-STO

    満点商会
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売
    ヘアラインタイプ扉なし種類全埋込型オープンブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ635材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280
  • 消火器ボックス MHVD-STO-P2 満点商会

    消火器ボックス MHVD-STO-P2

    満点商会
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
    ヘアライン種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ635材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280材質(扉)ステンレスHL
  • リーマ HS S柄 STO エス・ケーシンカイ

    リーマ HS S柄 STO

    エス・ケーシンカイ
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • DBI-サラ(TM) EZ-Sto(TM) 伸縮式ランヤード 軽量フック 3M(スリーエム)

    DBI-サラ(TM) EZ-Sto(TM) 伸縮式ランヤード 軽量フック

    3M(スリーエム)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    軽量で邪魔になりにくい伸縮式のランヤードです。軽量なアルミニウム合金のフックにより、製品の軽量化を実現しました。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。未使用時にはコンパクトに、使用時は伸びるため作業時に邪魔になりにくい構造です。
    用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用。幅(mm)ウェブ:25タイプフルハーネス型用最大使用質量(kg)130ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)1.2~1.7
  • リーマ HS S柄 STO エス・ケーシンカイ

    リーマ HS S柄 STO

    エス・ケーシンカイ
    23,980税込26,378
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • リーマ HS T柄 STO エス・ケーシンカイ

    リーマ HS T柄 STO

    エス・ケーシンカイ
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンク
  • 電気機器電源用コード”UE/STO(N)/TC LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器電源用コード”UE/STO(N)/TC LF”(100m)

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    36,980税込40,678
    1本
    5日以内出荷
    北米、欧州向けマルチケーブルです。
    用途ケーブルトレイ、レースウェイ、電気機器電源用。材質導体:軟銅より線、絶縁体:耐熱性ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)600
  • 消火器ボックス MHVD-STO-P1N 満点商会

    消火器ボックス MHVD-STO-P1N

    満点商会
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    ブラケットを使わずに取付することが可能です。
    ヘアライン種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)ノンブラケット施工時:W280×H635×D165(+2-0)、専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ635材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280材質(扉)ステンレスHL
  • 電気機器電源用コード”STO-SB(A)/TC LF”(100m) シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器電源用コード”STO-SB(A)/TC LF”(100m) シールド付

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    85,980税込94,578
    1本
    5日以内出荷
    北米向けマルチケーブルです。
    用途ケーブルトレイ、レースウェイ、電気機器電源用。材質導体:軟銅より線、絶縁体:耐熱性ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)600
  • 電気機器電源用コード”STO(A)/TC LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器電源用コード”STO(A)/TC LF”(100m)

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    38,980税込42,878
    1本
    5日以内出荷
    北米向けマルチケーブルです。
    用途ケーブルトレイ、レースウェイ、電気機器電源用。材質導体:軟銅より線、絶縁体:耐熱性ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)600
  • STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード タツタ電線

    STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード

    タツタ電線
    4,898税込5,388
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
    用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105 2UL(UL1277 TC):90(DRY)/75(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105 4CE:70 5PSE:60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気機器電源用コード”UE/STO-SB(N)/TC LF”(100m) シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器電源用コード”UE/STO-SB(N)/TC LF”(100m) シールド付

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    82,980税込91,278
    1本
    5日以内出荷
    北米、欧州向けマルチケーブルです。
    用途ケーブルトレイ、レースウェイ、電気機器電源用。材質導体:軟銅より線、絶縁体:耐熱性ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)600
  • タブレット・オシロスコープ STOシリーズ (100MHz~200MHz、2~4ch、1Gサンプル/秒) Micsig

    タブレット・オシロスコープ STOシリーズ (100MHz~200MHz、2~4ch、1Gサンプル/秒)

    Micsig
    97,980税込107,778
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【タブレット型で優れた操作性】 8インチ高精細タッチスクリーンと物理キー・ノブを組み合わせた直感的な操作を実現。Androidベースの操作性により、波形の拡大・スクロール・設定変更もスムーズに行えます。 【広帯域・高速サンプリング】 100MHz~200MHz帯域(モデルによる)、最大1GSa/sサンプリング、70Mポイントのロングメモリを搭載。高速信号や長時間波形を高精度に解析できます。 【高度な解析機能を搭載】 UART・CAN・LIN・I²C・SPIなどのシリアルバスデコードや31種類の自動測定、最大130,000wfm/sの高速波形更新に対応し、異常信号も効率よく検出できます。 【バッテリー内蔵で現場測定にも最適】 32GBストレージとWi-Fi・USB Type-C・HDMIなど豊富なインターフェースを搭載。内蔵バッテリーにより、研究開発から設備保守・フィールド測定まで幅広く活用できます。
    仕様波形キャプチャレート(wfm/s):130000質量(kg)1.9(バッテーリ―を含む)分解能8bitインターフェースWi-Fi、USB 3.0/2.0 Host、USB Type-C、HDMI、Trigger outバッテリー7.4V,7500mAhディスプレイ8 inch TFT-LCD (800×600)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×50×192RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1GSa/sメモリ長さ70Mpts/chストレージ32G
  • PLATE,BRACKET STO ホンダ

    PLATE,BRACKET STO

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • COLLAR,HANDLE STO ホンダ

    COLLAR,HANDLE STO

    ホンダ
    369税込406
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • LEVER,CARRIER STO ホンダ

    LEVER,CARRIER STO

    ホンダ
    599税込659
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • SPACER,ENGINE STO ホンダ

    SPACER,ENGINE STO

    ホンダ
    289税込318
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • UNIT ASSY,ENG STO ホンダ

    UNIT ASSY,ENG STO

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PIPE COMP.,FR.STO ホンダ

    PIPE COMP.,FR.STO

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PLATE COMP,FR STO ホンダ

    PLATE COMP,FR STO

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CORD ASSY,ENG STO ホンダ

    CORD ASSY,ENG STO

    ホンダ
    4,998税込5,498
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • GUIDE,FR BELT STO ホンダ

    GUIDE,FR BELT STO

    ホンダ
    719税込791
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • LEV.COMP,ROTO STO ホンダ

    LEV.COMP,ROTO STO

    ホンダ
    5,898税込6,488
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • STAY L,BUMPER STO ホンダ

    STAY L,BUMPER STO

    ホンダ
    3,698税込4,068
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ARM COMP,ROTO-STO ホンダ

    ARM COMP,ROTO-STO

    ホンダ
    2,498税込2,748
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • GUIDE,RR BELT STO ホンダ

    GUIDE,RR BELT STO

    ホンダ
    229税込252
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • STAY R,BUMPER STO ホンダ

    STAY R,BUMPER STO

    ホンダ
    3,398税込3,738
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • LOCK ASSY.,FR.STO ホンダ

    LOCK ASSY.,FR.STO

    ホンダ
    2,398税込2,638
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BRKT,BNT OPEN STO ホンダ

    BRKT,BNT OPEN STO

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 薄型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    薄型スパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷
    厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に! 両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°。 薄形ナットや調整ボルトに最適。
  • 極薄型ワイドモンキレンチ ショートタイプ(カラーグリップ付) スーパーツール

    極薄型ワイドモンキレンチ ショートタイプ(カラーグリップ付)

    スーパーツール(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途キャスター・コネクターの取り付け作業に。 機械設備・自動車整備・建設作業に。 電気・空調設備・各種六角ボルトナットの着脱に。最大開口(mm)24全長(mm)119質量(g)90先端厚さ(mm)2
  • 転倒防止ストッパー 家具・家電用 地震対策 6個セット ステンレス製 金具使用 工具不要 粘着固定 メディアカバーマーケット

    転倒防止ストッパー 家具・家電用 地震対策 6個セット ステンレス製 金具使用 工具不要 粘着固定

    メディアカバーマーケット
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    転倒防止ストッパーの特徴。家具や家電の転倒防止に便利なストッパー6個セットです。PVC素材と衝撃吸収粘着剤を使用し、高い粘着性と耐摩耗性を備えています。取付金具には耐食性のあるステンレス鋼を採用しており、長期間の使用が可能です。L字型スタンド構造と厚みのあるステンレス製ベースにより、優れた安定性と耐衝撃性を発揮します。最大5.5cmまでの距離調整が可能で、設置物に柔軟に対応します。工具や穴あけ不要で、壁を傷つけず簡単に取り付けできます。木材、タイル、セラミック、金属、プラスチックなどの表面に取り付け可能。引き出し、キャビネット、本棚、ドレッサー、家電製品などに適しています。
    材質(粘着パッド)PVC素材、衝撃吸収粘着剤 (取付金具)ステンレス鋼寸法(cm)粘着パッド:(縦ⅹ横)約6.6ⅹ6.6入数1セット(6個)
  • ねんど おゆまるアソ-ト ヒノデワシ

    ねんど おゆまるアソ-ト

    ヒノデワシ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    80℃以上のお湯でやわらかくなり、好きな形が作れるプラスチック粘土です。
    セット内容ピンク/パープル/スカイブルー/リーフグリーン/イエロー/オレンジ
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
    用途マイルドホース用主な用途ホース中間用種別マイルドホースソケット(ロック付き)材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)接続サイズ(mm)Φ5
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    アポロコック(小池酸素工業製)と互換性があります。
    仕様小池・日東ミニコック材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途ホース中間用
  • レーザー距離計ライカディストX3 ライカ ジオシステムズ

    レーザー距離計ライカディストX3

    ライカ ジオシステムズ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    屋内の粉塵が舞う現場に防水・防塵・耐衝撃仕様のレーザー距離計
    用途距離測定用レーザー距離計測定範囲(m)0.05~150付属品専用収納ケース、専用ストラップ、単3形アルカリ乾電池、精度証明書質量(g)184規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源単3形乾電池×2本測定精度±1.0mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×29×132インターフェースBluetooth(R)SMART測定単位0.1mm保証期間3年間保証(WEB登録)防塵防水性能IP65アズワン品番67-0336-21測定精度(mm)(標準)±1.0、(P2P測距)±10/10m※別売のDISTO-DST360が必要です
  • Qジョイント 酸素用 ホースソケット 千代田精機

    Qジョイント 酸素用 ホースソケット

    千代田精機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    主な用途ホース中間用
関連キーワード
...