カテゴリ
- バイク純正部品(8)
- 自動車純正部品(6)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「str35」の検索結果

ステリキャビ
タイジ¥229,800税込¥252,7801台5日以内出荷UV-C殺菌灯で強力除菌ステンレス棚皿取外し可能10~60分タイマー付き取手抗菌樹脂採用※扉を開けると殺菌灯は消灯します。ガラス扉の為、中身の状態がわかります。付属品棚皿4、変換プラグ1質量(kg)15.5外形寸法(mm)幅450×奥行き419×高さ616容量(L)35定格電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力22W殺菌灯G10T8(GL10)10Wx2灯アズワン品番64-8090-45庫内寸法(mm)幅350×奥行き250×高さ400庫内容量(L)35
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥8,998~税込¥9,898~1セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ランプ印 ネクタイ掛 STR型
LAMP(スガツネ工業)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)色すべり止め部:ブラック仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨