カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
- ハンディタイプライト(5)
- ペンタイプライト(1)
- 防爆型ライト(4)
絞り込み
電球の種類
LED(5)
全長(mm)
- 160~180未満(3)
防水性能
- その他(1)
- 防沫(1)
- 防浸(4)
使用電池
単3
ボタン電池(1)
単2(1)
単4(5)
単6(4)
専用充電池(19)
明るさ(Lm)
- 50未満(1)
- 50~100未満(4)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(1)
色
イエロー(6)
ブラック(5)
イエロー・ブラック
材質(本体)
- アルミ(1)
- 樹脂(4)
アルミ・樹脂
ブランド
- ストリームライト(9)
- エスコ(1)
ストリームライト・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「streamlight」の検索結果

プロポリマー4AA LED 米国防爆モデル 035シリーズ
ストリームライト(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷軽量、小型ながら高輝度白色LEDを7灯も装備した防水ライト。多数のプロユーザーの方々にも「真に使えるLEDライト」と、絶大なるご支持をいただいているLEDライトの決定版です。LEDの寿命は約10万時間ありますので、実質的に交換は不要です。LEDモデルは比較的近距離で広範囲を照射することに優れ、自然光に近い白色の光で対象物を鮮やかに照らします。LEDモデルは連続点灯時間が非常に長いのも特徴で、1セットにアルカリ乾電池で150時間以上点灯し続けます。LEDと電球の相違点以外はキセノン電球モデルに同じです。全長(mm)165材質(本体)耐衝撃性ポリマー樹脂使用電池単3形アルカリ乾電池 4本明るさ(Lm)67防水性IPX7電球の種類LEDエコロジー商品省エネ![[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220266-260707-02.jpg)
[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)
エスコ(2件のレビュー)¥7,360税込¥8,0961個当日出荷付属品ストラップ付エスコ品番EA758SB-21Y寸法(mm)Φ43×168色イエロー質量(g)161(電池含)光源LED球使用電池単3電池×4本(別売)照射モード点灯電池寿命約155時間明るさ(Lm)67電球の種類LED特殊用途防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)エコロジー商品省エネ
3AAデュアリー米国防爆 098シリーズ
ストリームライト¥8,598税込¥9,4581個当日出荷前方と足下を同時に照らすことのできる優れもの。有りそうで、なかなか無かった、想像以上に便利なLEDライトです。前方用ビームのLEDにはパラボラ反射鏡が装備されており、最適化されたスポット光により前方を効率よく照らします。足下用ビームはLED独自の散光性能を利用して、広い範囲をムラ無く照らすことができます。前方LEDと足下LEDはそれぞれ独立したスイッチで操作します。何かと便利なクリップは、本体と一体化されているので、使用しないときにも邪魔になりません。胸ポケットやリュックの肩ベルトにクリップ留めするとハンドフリーライトに早変わり。両手での作業に大変重宝します。犬の散歩に、夜間のウォーキングやランに、そしてお仕事に。防爆性能も備わっていて、どのシーンにも大活躍するライトです。種別デュアリー3AA 米国防爆全長(mm)178材質(本体)耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂保護等級IPX7使用電池単3形アルカリ乾電池3本明るさ(Lm)140(高)電球の種類LED
防爆型ハンドライト デュアリー3AAカラーライト 米国防爆
ストリームライト¥9,998税込¥10,9981個当日出荷引火・爆発等の危険性のある現場などに最適な米国防爆認証を取得した、 単3アルカリ乾電池3本使用のLEDハンドライトです。付属品テスト乾電池トラスコ品番573-9875材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂幅(mm)180高さ(mm)50奥行(mm)50保護等級IPX7使用電池単3アルカリ乾電池3本明るさ(Lm)320RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ストリームライト ジュニア F-Stop
ストリームライト¥8,998税込¥9,8981個当日出荷小型のペンライトながら最大250ルーメン光学レンズの採用により散光からスポット光までズームインアルミ合金ボディーでIPX4防滴、1m落下テストをクリア30年以上前から販売されている「ストリームライトジュニア」ラインの最新モデル。僅かな価格差で大きく進歩した「ストリームライトジュニアF-Stop」には光学レンズを採用。ヘッド部を引き出すことにより散光から集光まで無段階でズームイン。散光は250ルーメン、最大照射距離38m。集光モードで220ルーメン、最大照射距離150m。ルーメン数の差は光学レンズによる光の減衰によるものです。丈夫なアルミ合金ボディーで防滴。mからの繰り返し落下試験にも合格したプロ仕様のライト。新モデルを選ばない理由は見あたりません。仕様CDP:(集光)5600、(散光)360全長(mm)165色ブラック材質(本体)航空機グレードアルミ合金質量(g)125外径(Φmm)28(ヘッド)光源C4テクノロジースーパーLED使用電池単3形アルカリ乾電池×2本アズワン品番63-2586-85明るさ(Lm)(集光)220、(散光)250点灯時間(時間)6エコロジー商品省エネ
ストリームライトジュニアリーチ 1W LED
ストリームライト¥13,980税込¥15,3781個当日出荷自由自在に曲げる事ができるフレキシブルシャフトに加え、マグネットクリップホルダーも付属し、入り組んだ場所を照らしながら、両手を使って作業する際に大変便利です。連続使用時間約3時間15分
デュアリー 乾電池入
ストリームライト¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷前方と下部を照らすことが可能前方(スポット)と下部(フラッド)を照らすことが可能。 照明モードは片手操作で切り替え可能。 底部にマグネット付属。 本体に滑り止め付き。 ATEX/IEC認証モデル。スポットは周辺照明に最適なタイトな光を照らします。 フラッドは作業エリアを照らすために柔らかく広いビームを作り出します。 スポットビームとフラッドビーム両方の使用で光の当たらない死角を排除。 本体材質は耐久性のある非導電性、耐腐食性のポリマー樹脂。 レンズは耐擦傷性のあるポリカーボネート。付属品単3アルカリ乾電池2本電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)光源C4 LED×2動作温度(℃)-20~+40明るさ(Lm)115(スポット)、115(フラッド)、175(スポットとフラッド両方)防水保護等級IPX4照射距離(m)111(スポット)、17(フラッド)連続点灯時間(時間)24(スポット)、24(フラッド)、15(スポットとフラッド両方)
プロポリマー4AA 7LED 電池付
ストリームライト(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個翌日出荷高輝度LED7灯を採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト。連続使用時間(時間)約155使用電池単3アルカリ乾電池4本(付属)明るさ(Lm)67
プロポリマー4AA 1W-LED
ストリームライト¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷1WスーパーLEDを採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト。連続使用時間(時間)約4使用電池単3アルカリ乾電池4本(付属)明るさ(Lm)42エコロジー商品省エネ
防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX 乾電池モデル
ストリームライト¥17,980税込¥19,7781個当日出荷引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライト、単3アルカリ電池3本使用、専用リチウムイオン電池(品番:90340)も使用可能です。トラスコ品番560-8122セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付)材質スーパータフナイロン樹脂幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)70保護等級IPX7使用電池単3アルカリ乾電池(3本)明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ





![[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220266-260707-02.jpg)