カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 機構部品(4)
- メカニカル部品(3)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(61)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 大阪魂(3)
- 岩崎製作所(2)
- E-Value(1)
- イノック(1)
- イマオコーポレーション(1)
- プラス工具(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- 大喜多(1)
- アイマーク(1)
- セルジャパン(1)
- タカノ(1)
- 阪上製作所(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
「sts-25」の検索結果

STS シャフトスリーブ
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。 RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルソー 255mm
SK11(18件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。用途木材の切断。質量(kg)16.5周波数(Hz)50-60電流(A)15電圧(V)単相交流100消費電力(W)1470回転数(min-1[r.p.m])4000寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640絶縁方式二重絶縁方式定格使用時間(分)30
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,098税込¥7,8081個当日出荷から9日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品セットスクリュー材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,098税込¥10,0081個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)45°
岩崎製作所¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から11日以内出荷使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。材質アルミ製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)45耐圧(MPa)2
散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)90°
岩崎製作所(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から11日以内出荷使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。材質アルミ製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)90耐圧(MPa)2
三枚刃面取カッター(TINコーティング)90°
プラス工具¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷面取加工用90゜、TINコーティング付き、NCマシニング専用です。用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄材質SKH55刃数3表面処理TiNコーティング
エアシリンダSTSシリーズ
CKD¥27,360~税込¥30,096~1個当日出荷から17日以内出荷M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。長さ(ストローク)ショート作動方式複動・片ロッド形
ストリッパボルト スリーブタイプA型
大喜多¥219税込¥2411個当日出荷から3日以内出荷専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。 締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。材質SCM435硬度HRC34~44仕上黒染RoHS指令(10物質対応)対応
SUS セルスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)ほか翌々日出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。表面処理3価ユニクロ