カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(4)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sts-h600」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転レーザレベル STS-H600(三脚付) STS

    回転レーザレベル STS-H600(三脚付)

    STS
    ¥129,800税込¥142,780
    1組
    3日以内出荷
    置くだけでOK、完全自動整準です。 JISレーザー安全基準趣旨対応。照射方向選択遮断モードを搭載しています。 振動のある現場でも作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています。 レーザーにほとんど切れ目がないから360°どの位置でも受光可能です。 受光器検出精度±0.5mm、±1mm、±2mmの3段階切替仕様です。 盗難・火災保険付です(購入から1年間)。
    仕様JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)トラスコ品番327-4110質量(kg)1.95測定範囲直径約600m電源単3アルカリ乾電池×6本(付属)精度水平±8”寸法(縦×横)(mm)187×140保護等級IP56自動補正範囲±5°
  • 双方向通信対応シンプルマシンコントロール STS

    双方向通信対応シンプルマシンコントロール

    STS
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    通常の回転型レーザーレベル用受光器より受光幅が長く、検出方向が広角な非常にシンプルな安価型マシンコントロールです。重機にもスタッフ(標尺)にも取り付け可能です。2台ご購入いただければ、ワイヤレス双方向通信機能により1台をリモートディスプレイとして使用可能です。
    用途土木、建築、測量仕様容器保護等級IP54トラスコ品番410-6628適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600厚さ(mm)42質量(kg)0.7電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)表示超高輝度LED2色とブザー音縦(mm)170横(mm)115受光精度±5mm受光距離半径200m検出精度高感度時±5mm検出幅(mm)120
  • マシンコントロール HS-360 SET STS

    マシンコントロール HS-360 SET

    STS(1件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    当日出荷
    ブルドーザーなどの重機の排土板に取り付けて、回転レーザーレベルと組み合わせて使用することにより施工高さを管理できます。土地の盛土、切土の仕上げ精度が格段に向上し、工期の短縮にもつながります。リモートディスプレイを運転席に設置すれば作業性はより向上します。
    用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業仕様容器保護等級IP66(リモートディスプレイはIP54)トラスコ品番410-6636適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600厚さ(mm)80質量(kg)3.6電源Ni-MH充電池縦(mm)362横(mm)128受光精度±3mm受光距離半径200m検出幅(mm)250
  • マシンコントロール STS

    マシンコントロール

    STS
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット
    当日出荷
    ブルドーザーなどの重機の排土板に取付けて、回転レーザーレベルと組み合わせて使用することにより施工高さを管理でき、さらに左右・上下の傾斜を高輝度LEDインジケータで表示させることにより高精度な施工が可能です。 オプションのリモートディスプレイRD-3Dを使用すれば無線接続にて重機運転席で各インジケータを確認できます。
    用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業に仕様【RD-3D(オプション)との無線接続範囲】約25mトラスコ品番785-3785適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600セット内容収納ケース、専用充電器、バッテリーケーブル厚さ(mm)116質量(kg)4.3電源Ni-MH充電池接続方法クランプ式またはマグネット式(購入時にどちらか選択)保護等級IP66相当縦(mm)380横(mm)143受光精度±5mm検出角度範囲(°)360検出幅(mm)250受光距離(m)半径約200