カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「sts62」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インサートノズル用スプレーチップ ナベヤインサートノズル用スプレーチップナベヤ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から10日以内出荷
最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズルの先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。
材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
エアホースジャパンソフト SK11エアホースジャパンソフトSK11
9,398税込10,338
1巻
当日出荷
日本製のソフトエアホースです。特殊エラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ホースガイド付きなので、ホース折れの心配がありません。
用途エアーホース接続形状汎用ソケット・プラグ特性柔軟
ルミナ自動スプレーガン STS-6-2.0X型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン STS-6-2.0X型扶桑精機
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
パターン開き(mm)【最大】460トラスコ品番732-1678質量(g)240粒径(μm)47噴出量(mL/min)【液体】0~570取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
クリンチングラウンドスペーサー PEM(旧ユーロテック)クリンチングラウンドスペーサーPEM(旧ユーロテック)
3,698税込4,068
1パック(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。
用途板金製品に多用されるようになって来たクリンチング・ファスナーは、 インサーション・マシンを使って鋼板等に圧入される”ねじ”の一種です。 薄型テレビにも多用され、これからの板金加工には必修の技術です。
SUS ラウンドスペーサ(スル 大阪魂SUS ラウンドスペーサ(スル大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
アルミニウム板材への取り付けに最適なアルミニウム製のクリンチングスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジは取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 製品の軽量化対策などの用途に最適です。 材質:高力アルミ 適用板材硬度:HRB50以下
材質ステンレス
ミニチュアストローク STS IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク STSIKO(日本トムソン)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類セット品形式ミニアチュアストロークロータリブッシング仕様軸なし
DUST SEAL,BRAKE C   43134MS6621 ホンダDUST SEAL,BRAKE C 43134MS6621ホンダ
299税込329
1個
4日以内出荷