カテゴリ
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

ステッカースクレーパー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷トラスコ品番239-6295全長(mm)155質量(g)83.0刃幅(mm)40アズワン品番64-7673-98
電気二重層コンデンサ 2.7V dc 50F リード品
WURTH ELEKTRONIK¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷電気二重層 コンデンサ推奨 はんだ付け方法:ウェーブ 動作温度:-40℃~+65℃ 静電容量範囲:3F~50F 定格電圧:2.7V(DC)用途メモリのバックアップ スマートメーター ネットワーク機器 UPSシステム パワーアシスト エネルギー・ハーベスト仕様●静電容量:50F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:18mm●高さ:40mm●寸法:18 (Dia.) x 40mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:105 μA●等価直列抵抗:20mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.8mmアズワン品番65-7134-66
トーセル TSC-40-STシリーズ
ADVANTEC¥44,980~税込¥49,478~1本32日以内出荷寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型孔径(Φμm)公称:40
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら