カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)

「stsm-1」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮多機能スタイル物干し アイリスオーヤマ伸縮多機能スタイル物干しアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
翌日出荷
簡単組み立て。 スタイリッシュなデザインでインテリアに馴染む室内物干しです。干す量やお部屋のスペースに合わせて、幅も高さも調節可能な伸縮タイプです。伸縮パイプを伸ばすことで、干せる量を増やせます。 大容量の洗濯物や丈の長い衣類やバスタオル、ふとんも干すことができます。ピンチハンガーも掛けられます。脚部をクロスさせて使用することができ、省スペースでの設置も可能です。 使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。お客様組み立てとなります。工具不要で、はめこむだけで簡単に組み立てができます。
材質パイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、プラパーツ:ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)3580耐荷重(kg)全体20、パイプ1本あたり10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970~1500×660×1220~1600収納時寸法(mm)970×125×1220使用可能目安4人分、シャツ・衣類14枚、バスタオル4枚、タオル6枚、小物16枚
SUS セルスタッド 大阪魂SUS セルスタッド大阪魂
792税込871
1個
翌々日出荷
あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。
表面処理3価ユニクロ
モーション ワヨーモーションワヨー
4,698税込5,168
1セット(2個)
6日以内出荷
テーブルの角度が15度ずつに調節できる透明展示台です。 見やすい角度で展示できます。 透明なので陳列する物のイメージを壊さず自然な見せ方ができます。
材質ポリカーボネート、アクリル
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~)CKD
14,950税込16,445
1個
当日出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形
Samtec,MMCXコネクタ, メス SAMTECSamtec,MMCXコネクタ, メスSAMTEC
399税込439
1個
当日出荷から7日以内出荷
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-12~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-12~)CKD
13,563税込14,919
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動・片ロッド形
MCXコネクタ Samtec Plug SAMTECMCXコネクタ Samtec PlugSAMTEC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-10~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-10~)CKD
96,900税込106,590
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形
同軸コネクタ 表面実装 1セット 575個入 SAMTEC同軸コネクタ 表面実装 1セット 575個入SAMTEC
369,800税込406,780
1セット(575個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(575個入り)●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:表面実装●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●表面処理:本体:金●極性:リバース●シリーズ:MCX-SM●コード番号:227-1467アズワン品番65-7598-99
同軸コネクタ 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC同軸コネクタ 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec MCX-SM シリーズ表面実装 50 Ω 基板ジャックは、高金めっきが施されています。向き: ストレート テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:表面実装●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●表面処理:本体:金●極性:リバース●シリーズ:MCX-SM●コード番号:227-1468アズワン品番65-7648-89
TATスタンプインキ 速乾 金属用A 小瓶 シヤチハタTATスタンプインキ 速乾 金属用A 小瓶シヤチハタ
2,098税込2,308
1本(55mL)
当日出荷
金属はもちろん、ガラスや陶器(ゆう薬)にも捺印可能 ※旧商品STSM-1N-K・STSM-3N-Kのインキとの互換性があり、混ぜても問題ありません。
用途アルミニウム・鉄・ステンレスなどの金属製品の他、ガラス・タイル・レンガなどにもなつ印できます(速乾タイプ)成分油性染料インキ容量(mL)55シリーズTATインク色RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
TATスタンプインキ 速乾 金属用A 大瓶 シヤチハタTATスタンプインキ 速乾 金属用A 大瓶シヤチハタ
6,998税込7,698
1本(330mL)
当日出荷
金属はもちろん、ガラスや陶器(ゆう薬)にも捺印可能 ※旧商品STSM-1N-K・STSM-3N-Kのインキとの互換性があり、混ぜても問題ありません。
用途アルミニウム・鉄・ステンレスなどの金属製品の他、ガラス・タイル・レンガなどにもなつ印できます(速乾タイプ)成分油性染料インキ容量(mL)330シリーズTATインク色RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応