カテゴリ
- 制御機器(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「stsm-1」の検索結果

伸縮多機能スタイル物干し
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台翌日出荷簡単組み立て。 スタイリッシュなデザインでインテリアに馴染む室内物干しです。干す量やお部屋のスペースに合わせて、幅も高さも調節可能な伸縮タイプです。伸縮パイプを伸ばすことで、干せる量を増やせます。 大容量の洗濯物や丈の長い衣類やバスタオル、ふとんも干すことができます。ピンチハンガーも掛けられます。脚部をクロスさせて使用することができ、省スペースでの設置も可能です。 使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。お客様組み立てとなります。工具不要で、はめこむだけで簡単に組み立てができます。材質パイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、プラパーツ:ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)3580耐荷重(kg)全体20、パイプ1本あたり10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970~1500×660×1220~1600収納時寸法(mm)970×125×1220使用可能目安4人分、シャツ・衣類14枚、バスタオル4枚、タオル6枚、小物16枚
SUS セルスタッド
大阪魂¥792税込¥8711個翌々日出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。表面処理3価ユニクロ
モーション
ワヨー¥4,698税込¥5,1681セット(2個)6日以内出荷テーブルの角度が15度ずつに調節できる透明展示台です。 見やすい角度で展示できます。 透明なので陳列する物のイメージを壊さず自然な見せ方ができます。材質ポリカーボネート、アクリル
同軸コネクタ 表面実装 1セット 575個入
SAMTEC¥339,800税込¥373,7801セット(575個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(575個入り)●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:表面実装●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●表面処理:本体:金●極性:リバース●シリーズ:MCX-SM●コード番号:227-1467アズワン品番65-7598-99
同軸コネクタ 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷Samtec MCX-SM シリーズ表面実装 50 Ω 基板ジャックは、高金めっきが施されています。向き: ストレート テープ及びリールのパッケージング完了しました仕様●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:表面実装●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●表面処理:本体:金●極性:リバース●シリーズ:MCX-SM●コード番号:227-1468アズワン品番65-7648-89
TATスタンプインキ 速乾 金属用A 小瓶
シヤチハタ¥2,098税込¥2,3081本(55mL)当日出荷金属はもちろん、ガラスや陶器(ゆう薬)にも捺印可能 ※旧商品STSM-1N-K・STSM-3N-Kのインキとの互換性があり、混ぜても問題ありません。用途アルミニウム・鉄・ステンレスなどの金属製品の他、ガラス・タイル・レンガなどにもなつ印できます(速乾タイプ)成分油性染料インキ容量(mL)55シリーズTATインク色黒RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
TATスタンプインキ 速乾 金属用A 大瓶
シヤチハタ¥6,998税込¥7,6981本(330mL)当日出荷金属はもちろん、ガラスや陶器(ゆう薬)にも捺印可能 ※旧商品STSM-1N-K・STSM-3N-Kのインキとの互換性があり、混ぜても問題ありません。用途アルミニウム・鉄・ステンレスなどの金属製品の他、ガラス・タイル・レンガなどにもなつ印できます(速乾タイプ)成分油性染料インキ容量(mL)330シリーズTATインク色黒RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応