カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 制御機器(2)
  • 住設機器(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stw-15」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C形止め輪 軸用 (鉄/ACP) オチアイ

    C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)

    オチアイ(24件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄形状軸用C形止め輪
  • 丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP) オチアイ

    丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP)

    オチアイ(5件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1パック(12個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鉄形状丸S形止め輪表面処理ACP
  • ドッキングステーション 10in1 【USB-A×3 Type-C HDMI VGA LAN SD microSD 3.5mm端子】 PD充電 90W 外部2画面同時出力 エレコム

    ドッキングステーション 10in1 【USB-A×3 Type-C HDMI VGA LAN SD microSD 3.5mm端子】 PD充電 90W 外部2画面同時出力

    エレコム
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)接続で10ポートを拡張できるDual Display対応ドッキングステーションです。HDMI(R)とVGAで2画面同時出力ができ、USB機器、有線LAN、SD/microSDカード、音声入出力、PD給電をまとめて利用できます。会議室のプロジェクター接続や外部モニター作業、テレワーク環境の整備に便利です。
    用途USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに10ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 。パソコンから外部ディスプレイへ映像出力ができるHDMIポートを搭載。オフィスワークや資料作成に適した解像度最大4K/30Hzに対応。ディスプレイへ拡張、ミラーリングすることで作業効率を向上します。 。4K対応HDMIポートと1080p対応VGAポートを使用して、同時に2画面へ出力することが可能です。 。※出力先のディスプレイでそれぞれ異なる映像を映すことはできません。 。USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能。USB Power Delivery 最大100Wにてデバイス・本体へ給電できます。 。※製品本体にて10Wを消費するため、実際の出力は最大90Wとなります。90Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポート×2、USB2.0対応のUSB-Aポート×1を搭載しています。USBメモリなどでのデータの読み書きができます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 。Φ3.5mmステレオミニジャックで、イヤホンやヘッドホンを接続できます。Web会議やオンライン通話などもスムーズです。 。インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約25cmです。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色グレー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×54×16 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度25%~75% ※結露なきこと保証期間1年間ケーブル長(cm)約25※プラグ含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB-Aポート×2 ※映像出力非対応、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート×1コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力90W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0接続時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】1:HDMI×1<対応解像度:最大4K/30Hz> ※入力信号は標準のDisplayPort1.2に対応している必要があります。【映像出力/ダウンストリーム】2:VGA×1<対応解像度:最大1920×1080/60Hz> ※HDMIポートとVGAポート、同時接続の場合、両ポートの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。【音声/ダウンストリーム】Φ3.5mm4極ステレオミニジャックLAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、【ダウンストリーム】2:microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC
  • 3カーWCガタトメワ(ジク(オチアイ 大阪魂

    3カーWCガタトメワ(ジク(オチアイ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(29個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状軸用C形止め輪表面処理3価ホワイト
  • C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)(小箱) オチアイ

    C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)(小箱)

    オチアイ
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(500個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄形状軸用C形止め輪表面処理ACP
  • C形止め輪 軸用(鉄/ニッケル)(小箱) オチアイ

    C形止め輪 軸用(鉄/ニッケル)(小箱)

    オチアイ
    ¥8,798税込¥9,678
    1箱(500個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄形状軸用C形止め輪表面処理ニッケル
  • C形止め輪 軸用(鉄/無電解ニッケル)(小箱) オチアイ

    C形止め輪 軸用(鉄/無電解ニッケル)(小箱)

    オチアイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(500個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄形状軸用C形止め輪表面処理無電解ニッケル
  • 丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP)(小箱) オチアイ

    丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP)(小箱)

    オチアイ
    ¥8,898税込¥9,788
    1箱(500個)
    翌々日出荷
    材質鉄形状丸S形止め輪表面処理ACP
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET

    STMicro(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 重量TW型3トン作業台鉄天板1500×750 TRUSCO

    重量TW型3トン作業台鉄天板1500×750

    TRUSCO
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きでとれ、割れや傷への耐久性に優れています。
    トラスコ品番240-6675種別完成品材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオンティー 三興マテリアルサプライ

    SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオンティー

    三興マテリアルサプライ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
    材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
  • フロント&クラッチホースセット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    フロント&クラッチホースセット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    5日以内出荷
    ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:ステンレス色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • 軸付布バフ ST-TOOLS

    軸付布バフ

    ST-TOOLS
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(2本)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    国産の高級バフ、作業に合わせて4種類の硬度あり。フェルトバフに比べて緻密な箇所まで研磨可。
    用途ジュエリー等の精密細工貴金属に適する。軸径(Φmm)2.34軸長(mm)30サイズ(mm)15×15
  • PGバリアスタンドトール シンエイ[店舗什器・備品]

    PGバリアスタンドトール

    シンエイ[店舗什器・備品]
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    3日以内出荷
    ウイルス感染対策、飛沫感染防止パーテーションです。 買い物カゴが通る高さ設計のため、レジ前カウンターなどの飛沫感染対策パーテーションに最適です。 下部の隙間から受け渡しが可能です。 4段階の高さ調節が可能です(下部開口355・400・450・500の4段階調整機能付き)。 フレーム開閉機能付きなので書類の掲示が可能です。 ポスターがセット可能なので飛沫対策が終わったらポスターパネルとして利用が可能です。
    用途飛沫感染防止パーテーションとして材質フレーム:アルミ・コーナー・樹脂・背板:透明アクリル・スタンド:スチール奥行(mm)300開口寸法(mm)下部:355・400・450・500
  • 軸付き布バフ ST-TOOLS

    軸付き布バフ

    ST-TOOLS(1件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    国産の高級バフ、作業に合わせて4種類の硬度あり。フェルトバフに比べて緻密な箇所まで研磨可。
    用途ジュエリー等の精密細工貴金属に適する。軸径(Φmm)2.34寸法(mm)15×15軸長(mm)30適合材ジュエリー等の精密細工貴金属
  • 埋設シート 低電圧 東洋平成ポリマー

    埋設シート 低電圧

    東洋平成ポリマー
    ¥4,998税込¥5,498
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
  • コフレルワイド壁付 1500手すりカウンター付キャビネットタイプ 温水自動水栓 INAX(LIXIL)

    コフレルワイド壁付 1500手すりカウンター付キャビネットタイプ 温水自動水栓

    INAX(LIXIL)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    5日以内出荷
    立ち座りの際に、ひじや手のひらでバランスをとれるカウンター付き手洗いキャビネット。縦手すりもちょうどよい位置に設置できます。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
    間口(mm)1500給水方式壁給水グリーン購入法適合
  • コフレルスリム壁付 1500手すりカウンター付キャビネットタイプ 温水自動水栓 INAX(LIXIL)

    コフレルスリム壁付 1500手すりカウンター付キャビネットタイプ 温水自動水栓

    INAX(LIXIL)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    5日以内出荷
    立ち座りの際に、ひじや手のひらでバランスをとれるカウンター付き手洗いキャビネット。縦手すりもちょうどよい位置に設置できます。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
    間口(mm)1500グリーン購入法適合
  • 流し台(フットペダル式) アズワン

    流し台(フットペダル式)

    アズワン
    ¥269,000税込¥295,900
    1個
    16日以内出荷から23日以内出荷
    ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
    仕様レベル調整用アジャスト付き(SUS製)種別水栓2個材質SUS430高さ(mm)900奥行(mm)600給水口15A メネジ(1口あたり)吐水口15A(1口あたり)
  • 超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°AlTiNコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°AlTiNコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// AlTiNコーティングを施した防振エンドミルです。高リッチにアルミを配合し、耐熱性、耐磨耗性に優れております。超微粒子母材を採用し高品質安価をコンセプトにしております。一般部品加工にはこちらの商品がコスト的にメリットが御座います。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|3538ST表面処理AlTiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
  • 15型12型10型7型金具 シュナイダーエレクトリック

    15型12型10型7型金具

    シュナイダーエレクトリック
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(2個)
    42日以内出荷
    適合機種ST/STW 15型ワイド・12型ワイド・10型ワイド・7型ワイド用取付け金具