カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 制御機器(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「stw-45」の検索結果

ステンCSトメワ(オチアイ
大阪魂¥667税込¥7341セット(71個)翌々日出荷材質ステンレス形状CS形止め輪歯数5サイズNo.CSTW-4.5寸法d(mm)4.3寸法t(mm)0.25寸法S(mm)4.5寸法D(mm)10
3C用.4C用片側サドルケーブルステップル白(ホワイト)
マックステル(1件のレビュー)¥549税込¥6041パック(50個)当日出荷アンテナケーブルやLANケーブルを壁など固定する際に使用し、両サドルタイプに比べて傷つきにくいタイプです。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×16×5
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET500 V 45 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン
STMicro¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 45 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 500 V●シリーズ : MDmesh●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 100 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 417 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●幅 : 5.15mm●動作温度 Min : -65 ℃●NチャンネルMDmesh(TM)、500 V、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 45 A, 3 ピン パッケージTO-247 MDmesh シリーズ
STMicro¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 45 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 110 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 5V最低ゲートしきい値電圧 = 3V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 417 W標準入力キャパシタンス @ Vds = 3800 pF @ 25 VNチャンネルMDmeshΩ、600 V / 650 V、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応