カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 制御機器(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stw10」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STW10NK60Z STMicro

    STW10NK60Z

    STMicro
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
  • C形止め輪 軸用 (鉄/ACP) オチアイ

    C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)

    オチアイ(24件のレビュー)
    459税込505
    1パック(25個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質形状軸用C形止め輪
  • 丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP) オチアイ

    丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP)

    オチアイ(5件のレビュー)
    459税込505特価
    1パック(15個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質表面処理ACP形状丸S形止め輪
  • CS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(パック品) オチアイ

    CS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(パック品)

    オチアイ(4件のレビュー)
    469税込516
    1パック(34個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理ACP形状CS形止め輪
  • CS止め輪(CSTW)(ステンレス)(パック品) オチアイ

    CS止め輪(CSTW)(ステンレス)(パック品)

    オチアイ(10件のレビュー)
    529税込582
    1パック(17個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス形状CS形止め輪
  • NEWツイストローラー スモール 大塚刷毛製造

    NEWツイストローラー スモール

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    419税込461
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少なく、作業性にも優れています。仕上がり肌のきめ細かい平滑面向け、内装での作業に最適です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
    適合塗料反応硬化、EP、シーラー、フィラー、トップ、NAD、サビ止め筒径(Φmm)17適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
  • ツイストローラー ミニ 大塚刷毛製造

    ツイストローラー ミニ

    大塚刷毛製造(2件のレビュー)
    799税込879
    1パック(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少ない厚塗りができるマイクロファイバーローラー。外壁の凹凸に追従しやすく、塗料のびが良いため作業性に優れています。各種吹き付け外壁の上塗り、サイディングボードの塗装に最適です。7mm~18mmまでの毛丈4種類を揃えており、塗面や作業内容にに合わせてお選びいただけます。
  • C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)(小箱) オチアイ

    C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)(小箱)

    オチアイ
    4,298税込4,728特価
    1箱(500個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理ACP形状軸用C形止め輪
  • ドッキングステーション 8in1 【USB-A×2 Type-C×2 HDMI LAN SD microSD】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hz エレコム

    ドッキングステーション 8in1 【USB-A×2 Type-C×2 HDMI LAN SD microSD】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hz

    エレコム
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMI(R)ディスプレイを接続できるドッキングステーションです。USB Type-C搭載パソコンに、ケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載。USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能です。USB Power Delivery 最大100Wにてデバイス・本体へ給電できます。※製品本体にて15Wを消費するため、実際の出力は最大85Wとなります。85Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載しています。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応していることを確認してください。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-Cポート×1、USB-Aポート×2を搭載しています。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続
    ネイビー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×55×17 ※ケーブル含まず動作環境温度0℃~40℃、湿度25%~75% ※結露なきこと保証期間1年間ケーブル長(cm)約20※プラグ含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB-Aポート×2 ※映像出力非対応、【ダウンストリーム】3:USB Type-Cポート×1 ※映像出力非対応コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0接続時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】1:HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>※入力信号は標準のDisplayPort1.4に対応している必要があります。LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、【ダウンストリーム】2:microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC
  • 3カーWCガタトメワ(ジク(オチアイ 大阪魂

    3カーWCガタトメワ(ジク(オチアイ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(33個)
    翌々日出荷
    形状軸用C形止め輪表面処理3価ホワイト
  • C形止め輪 軸用(鉄/ニッケル)(小箱) オチアイ

    C形止め輪 軸用(鉄/ニッケル)(小箱)

    オチアイ
    7,198税込7,918
    1箱(500個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ニッケル形状軸用C形止め輪
  • C形止め輪 軸用(鉄/無電解ニッケル)(小箱) オチアイ

    C形止め輪 軸用(鉄/無電解ニッケル)(小箱)

    オチアイ
    8,398税込9,238
    1箱(500個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理無電解ニッケル形状軸用C形止め輪
  • 丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP)(小箱) オチアイ

    丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP)(小箱)

    オチアイ
    7,098税込7,808
    1箱(500個)
    翌々日出荷
    材質表面処理ACP形状丸S形止め輪
  • CS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(小箱) オチアイ

    CS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(小箱)

    オチアイ
    5,998税込6,598
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    材質表面処理ACP形状CS形止め輪
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • T形ショートレンチ FPC

    T形ショートレンチ

    FPC
    889税込978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    早回しや、力加減の微調整がしやすいです。
    用途T形のソケットレンチです。
  • SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオンティー 三興マテリアルサプライ

    SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオンティー

    三興マテリアルサプライ
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
    材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
  • スズコバCガタトメワ(ジク(オチアイ 大阪魂

    スズコバCガタトメワ(ジク(オチアイ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(38個)
    9日以内出荷
    形状軸用C形止め輪サイズNo.STW-10寸法a(mm)3寸法t(mm)1表面処理スズコバ寸法b(mm)1.8寸法d1(mm)10寸法d2(mm)9.6寸法d3(mm)9.3寸法d4(mm)17寸法m(mm)1.15寸法n(mm)1.5寸法d0(mm)1.2
  • ビニマス ストレート2段合流(MA-STW) 前澤化成工業

    ビニマス ストレート2段合流(MA-STW)

    前澤化成工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    管径(Φmm)100型番40713アズワン品番64-5108-82
  • SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールランティー(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールランティー(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
    材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
  • SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールブランチティー(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールブランチティー(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
    材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
  • SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールブランチティー(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールブランチティー(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
    材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
  • 腕時計 カシオ計算機

    腕時計

    カシオ計算機
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷
    ソーラー電波機能を搭載した「 CASIO Collection」のスポーツモデルです。電波受信機能は世界6局の標準電波に対応したマルチバンド6を搭載。ラップ・スプリットタイムを最大120本までメモリー可能。また、タイム計測中に計測時間と現在時刻を同時に表示することもできます。大型ワイド液晶パネルや高輝度均一発光LEDの採用により、日中はもとより夜間での視認性も確保。走行中でも操作しやすいフロントの大型LAPボタンなど、ランナーのニーズにマッチしたモデルです。※ 「STW-1000-1JF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。
    材質【ケース・ベゼル】樹脂質量(g)46精度※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。表示【バッテリー】インジケーター表示ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】49 × 45 × 11.6機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)LED色ホワイトバッテリー稼動時間フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間、機能使用の場合:約9ヵ月、パワーセービング状態の場合:約33ヵ月カレンダーフルオートカレンダー防水性10気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイム世界48 都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+ UTC(協定世界時)の時刻表示アラーム時刻アラーム5 本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報タイマー機能最大2 本の時間指定が可能なインターバル計測用のタイマー(セット単位:5 秒、最大セット:99分55 秒、1 秒単位で計測、リピート(1 ~ 10 回まで設定可能)機能付き)ストップウォッチ1/100 秒(10 時間未満)/1 秒(10時間以上)、100 時間計、ラップ/ スプリット付き、LAP データを最大120 本メモリー(ラップカウンター001 ~ 999)、計測ログデータを最大60 本メモリー(データ番号、計測開始月・日・時・分、ラップ/ スプリットタイム、ラップ番号、最高ラップ表示)ライト機能LEDライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5 秒/3 秒)付き)
  • 腕時計 カシオ計算機

    腕時計

    カシオ計算機
    9,498税込10,448
    1本
    7日以内出荷
    ソーラー電波機能を搭載した「 CASIO Collection」のスポーツモデルです。電波受信機能は世界6局の標準電波に対応したマルチバンド6を搭載。ラップ・スプリットタイムを最大120本までメモリー可能。また、タイム計測中に計測時間と現在時刻を同時に表示することもできます。大型ワイド液晶パネルや高輝度均一発光LEDの採用により、日中はもとより夜間での視認性も確保。走行中でも操作しやすいフロントの大型LAPボタンなど、ランナーのニーズにマッチしたモデルです。※ 「STW-1000-1BJF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。
    材質【ケース・ベゼル】樹脂質量(g)46精度※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。表示【バッテリー】インジケーター表示ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】49 × 45 × 11.6機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)LED色ホワイトバッテリー稼動時間フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間、機能使用の場合:約9ヵ月、パワーセービング状態の場合:約33ヵ月カレンダーフルオートカレンダー防水性10気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイム世界48 都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+ UTC(協定世界時)の時刻表示アラーム時刻アラーム5 本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報タイマー機能最大2 本の時間指定が可能なインターバル計測用のタイマー(セット単位:5 秒、最大セット:99分55 秒、1 秒単位で計測、リピート(1 ~ 10 回まで設定可能)機能付き)ストップウォッチ1/100 秒(10 時間未満)/1 秒(10時間以上)、100 時間計、ラップ/ スプリット付き、LAP データを最大120 本メモリー(ラップカウンター001 ~ 999)、計測ログデータを最大60 本メモリー(データ番号、計測開始月・日・時・分、ラップ/ スプリットタイム、ラップ番号、最高ラップ表示)ライト機能LEDライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5 秒/3 秒)付き)
  • パンフレットケース ナイキ

    パンフレットケース

    ナイキ
    25,980税込28,578
    1台
    11日以内出荷から15日以内出荷
    奥行(mm)400
  • タッチパネル ディスプレイ サイズ:10 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65 シュナイダーエレクトリック

    タッチパネル ディスプレイ サイズ:10 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65

    シュナイダーエレクトリック
    329,800税込362,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 10 インチディスプレイ Schneider Electrics ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの結果であり、トータルな統合オートメーションの鍵となります。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに
    仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:10 インチ●ディスプレイの解像度:1024 x 600 pixels WSVGA●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:47 mmアズワン品番65-7301-94
  • 超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°AlTiNコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°AlTiNコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// AlTiNコーティングを施した防振エンドミルです。高リッチにアルミを配合し、耐熱性、耐磨耗性に優れております。超微粒子母材を採用し高品質安価をコンセプトにしております。一般部品加工にはこちらの商品がコスト的にメリットが御座います。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|3538ST表面処理AlTiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
  • 超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°AlTiNコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°AlTiNコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// AlTiNコーティングを施したハイヘリカル防振エンドミルです。高リッチにアルミを配合し、耐熱性、耐磨耗性に優れております。超微粒子母材を採用し高品質安価をコンセプトにしております。一般部品加工にはこちらの商品がコスト的にメリットが御座います。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|4346ST表面処理AlTiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
  • サブウーファー(マッチングトランス内蔵) YAMAHA(ヤマハ)

    サブウーファー(マッチングトランス内蔵)

    YAMAHA(ヤマハ)
    17,980税込19,778特価
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    VXSシリーズ、VXCシリーズに最適なサブウーファー Lo-Z接続専用モデル バスレフ方式を採用、歪みのない滑らかな低域再生を実現 ステレオソース音源に簡単に対応するデュアルボイスコイル方式ドライバーを搭載 シンプルな結線でサテライトスピーカーとの最適な音質バランスを提供するサテライト接続端子を搭載 エンクロージャーは空間の意匠に合わせて塗装可能
    仕様コンポーネント:10インチ(25.4cm)コーン(デュアルボイスコイル)付属品ブラケットベース(壁金具)×1、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×1、座金組込みネジ×4、ラバースペーサー×4、六角ボルト×4、スプリングワッシャー×4、平ワッシャー×4、落下防止ワイヤー×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)、ユーロブロックプラグ(5P)×1(VXS10ST/VXT10STW本体のみ付属)適合感度:96dB SPL(1W、 1m)質量(kg)19.5形式バスレフ型サブウーファー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×500×389インピーダンス(Ω)定格:8+8(Lo-Z)、70系:25(200W)、50(100W)、100(50W)、200(25W)、100系:50(200W)、100(100W)、200(50W)、サテライト:8(推奨、1系統あたり)周波数帯域(Hz)再生:45-250(-10dB)
  • サブウーファー YAMAHA(ヤマハ)

    サブウーファー

    YAMAHA(ヤマハ)
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    VXSシリーズ、VXCシリーズに最適なサブウーファー Lo-Z接続専用モデル バスレフ方式を採用、歪みのない滑らかな低域再生を実現 ステレオソース音源に簡単に対応するデュアルボイスコイル方式ドライバーを搭載 シンプルな結線でサテライトスピーカーとの最適な音質バランスを提供するサテライト接続端子を搭載 エンクロージャーは空間の意匠に合わせて塗装可能
    仕様コンポーネント:10インチ(25.4cm)コーン(デュアルボイスコイル)付属品ブラケットベース(壁金具)×1、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×1、座金組込みネジ×4、ラバースペーサー×4、六角ボルト×4、スプリングワッシャー×4、平ワッシャー×4、落下防止ワイヤー×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)、ユーロブロックプラグ(5P)×1(VXS10ST/VXT10STW本体のみ付属)適合感度:96dB SPL(1W、 1m)質量(kg)16.5形式バスレフ型サブウーファー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×500×389音圧レベル(dB)最大:125dB SPLコネクタインプット:ユーロブロック(4P)x1 (CH1:+/-、CH2:+/-)、サテライトアウトプット:ユーロブロック(4P)x1 (Satellite out 1:+/-、Satellite out 2:+/-)インピーダンス(Ω)定格:8+8(Lo-Z)、サテライト:8(推奨、1系統あたり)周波数帯域(Hz)再生:45-250(-10dB)許容入力NOISE(100W+100W)、PGM(200W+200W)、MAX(400W+400W)
  • 部品 クラッチドライバ YD-400SC ヨコタ工業

    部品 クラッチドライバ YD-400SC

    ヨコタ工業
    49税込54
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • AMD Ryzen 5 5600XT with Wraith Stealth Cooler AM4 65W 100-100001585BOX AMD

    AMD Ryzen 5 5600XT with Wraith Stealth Cooler AM4 65W 100-100001585BOX

    AMD
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    AMD Ryzen 5 5600XT ゲーミング デスクトップ プロセッサは、高性能な 6 コアを搭載。とにかくゲームを楽しみたいユーザー向けです。
    仕様【Additional Usable PCIe Lanes from Motherboard】X570 16x Gen 4X470 2x Gen 3, 8x Gen 2【CPU Boost Technology】Precision Boost 2【ECC】対応(Requires mobo support)【I/O ダイ (IOD) のサイズ】125mm2【Market Segment】Mainstream Desktop【NVMe 対応】Boot, RAID0, RAID1, RAID10【Native PCIe Lanes (Total/Usable)】24 , 20【PCI Expressバージョン】PCIe 4.0【Supporting Chipsets】X570, X470, X370, B550, B450, B350, A520【TDP】65W【アーキテクチャ】Zen 3【オーバー クロックのロック解除】あり【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith Stealth【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFET【マルチスレッディング (SMT)】あり【I/O ダイのプロセッサ テクノロジ】12nm (Globalfoundries)【System Memory Subtype】UDIMM【パッケージのダイ数】2シリーズRyzen 5000 Series、AMD Ryzen 5 5600XT対応OSWindows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit対応【拡張機能】AES, AMD-V, AVX, AVX2, FMA3, MMX-plus, SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64速度【最大メモリー】2×1R DDR4-3200、2×2R DDR4-3200、4×1R DDR4-2933、4×2R DDR4-2667メモリーDDR4【システム】最大 3200 MT/sメモリー容量最大128 GBCCDサイズ74mm2適合ソケットAM4命令x86-64キャッシュメモリー【L1】384 KB【L2】3 MB【L3】32 MBRoHS指令(10物質対応)対応ポート【ネイティブ SATA】2【ネイティブ USB 2.0 (480Mbps)】0【ネイティブ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)】0【ネイティブ USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)】4モデル【グラフィックス】ディスクリート グラフィックス カードが必要コア数【CPU】6スレッド数12クロック周波数【ベース】3.7 GHz最大動作周波数(GHz)最大 4.7ファミリー名Ryzen最大動作温度(℃)95
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) JBL Wave 100TWS 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) JBL Wave 100TWS 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。JBL Tune 510BT (JBLT510BTBLK)。JBL Tune 520BT/JBLT520BTWHT。JBL Tune 760NC (JBLT760NCBLK)。JBL Tune 770NC/JBLT770NCBLK。JBL Tune Beam Ghost Edition/JBLTBEAMGBLK。JBL Tune Beam/JBLTBEAMBLK。JBL Tune Flex Ghost Edition (JBLTFLEXGBLK)。JBL Wave 100TWS (JBLW100TWSBLU)。JBL Wave 200TWS (JBLW200TWSBLU)。JBL Wave 200TWS/JBLW200TWSBLK。JBL Wave Beam/JBLWBEAMWHT。JBL Wave Buds (JBLWBUDSBLK)。・ホームオーディオ/スピーカー。JBL Charge 4。JBL Charge 5。JBL Clip 4 (JBLCLIP4RED)。JBL Clip 5/JBLCLIP5SAND。JBL FLIP 5。JBL Flip 6 (JBLFLIP6PINK)。JBL Go 3 (JBLGO3WHT)。JBL Go 3 Eco/JBLGO3ECOWHT。JBL Go 4/JBLGO4BLK。JBL Link Portable。JBL Pulse 4 (JBLPULSE4BLK)。JBL Pulse 4。JBL Pulse 5/JBLPULSE5BLK。JBL Xtreme 4/JBLXTREME4BLUJN。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • STW13NK100Z STMicro

    STW13NK100Z

    STMicro
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STW11NK100Z STMicro

    STW11NK100Z

    STMicro
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
  • Schurter RFIフィルタ 単相 10A スクリューマウント 4.7nF 800 μH > 0.5 mA Two Stage 2.6W 12.9mΩ SCHURTER

    Schurter RFIフィルタ 単相 10A スクリューマウント 4.7nF 800 μH > 0.5 mA Two Stage 2.6W 12.9mΩ

    SCHURTER
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スクリューマウント●終端スタイル: タブ●相数: 1●シリーズ: FMBB NEO●動作周波数: 50 → 60Hz●長さ: 90mm●奥行き: 51mm●静電容量: 4.7 nF, 470nF●インダクタンス: 800 μHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 12.9mΩ●電力損失: 2.6W●FMBB NEOシリーズACフィルタシャーシマウント. シャーシタイプの2段階単相広帯域減衰フィルタ、金属ハウジング入り 周波数コンバータ、UPSシステムなどの産業用途向けに設計 周波数が100 kHzから300 MHzまでの非対称な干渉に対して特に効果的 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q2M Restart Wash 品番(Q2M-RW100) 1000 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M Restart Wash 品番(Q2M-RW100) 1000 ml

    GYEON(ジーオン)
    7,000税込7,700
    1個
    9日以内出荷
    コーティングを傷めずボディに付着した不純物や鉄粉を除去しボディのリセットが可能な中性ボディシャンプーです。
    容量(mL)1000性質鉄粉除去剤入り危険物の類別非危険物
  • HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント 幅広テーブル イマダ

    HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント 幅広テーブル

    イマダ
    57,980税込63,778
    1台
    31日以内出荷
    トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用幅広テーブルです。直径10~100mmの幅広サンプルを固定できます。固定ピンの選択が可能で、車のエアコンの操作ダイアル、プラスチックの医薬品ボトル、蛇口や止水栓など様々なサンプルに対応します。
    用途HT-STWシリーズは最大荷重5N-m(500N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用幅広テーブルです。直径10~100mmの幅広サンプルを固定できます。仕様最大トルク:5N-m材質鉄・アルミクランプ寸法(mm)Φ10~100
  • AMD Ryzen 5 5600T with Wraith Stealth Cooler AM4 65W 100-100001584BOX AMD

    AMD Ryzen 5 5600T with Wraith Stealth Cooler AM4 65W 100-100001584BOX

    AMD
    38,980税込42,878
    1台
    32日以内出荷
    AMD Ryzen 5 5600T ゲーミング デスクトップ プロセッサは 6 コアを搭載。とにかくゲームを楽しみたいユーザー向けです。
    仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 4.0【TDP】65W【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFET【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith StealthシリーズRyzen 5000 Series、AMD Ryzen 5 5600T対応OSWindows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit速度【最大メモリー】2×1R DDR4-3200、2×2R DDR4-3200、4×1R DDR4-2933、4×2R DDR4-2667メモリーDDR4適合ソケットAM4キャッシュメモリー【L1】384 KB【L2】3 MB【L3】32 MBRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】ディスクリート グラフィックス カードが必要コア数【CPU】6スレッド数12クロック周波数【ベース】3.5 GHz最大動作周波数(GHz)最大 4.5最大動作温度(℃)95
  • 15型12型10型7型金具 シュナイダーエレクトリック

    15型12型10型7型金具

    シュナイダーエレクトリック
    3,998税込4,398
    1セット(2個)
    41日以内出荷
    適合機種ST/STW 15型ワイド・12型ワイド・10型ワイド・7型ワイド用取付け金具