カテゴリ

  • 制御機器(8)
    • ファンモータ本体(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • Φ150(1)
  • □60(1)
  • □80(3)
  • □119(2)
  • □120(3)
入力電圧(V)
  • AC100(7)
  • AC100~115(1)
  • AC115(6)
  • AC120(1)
  • AC200(7)
  • AC200~240(1)
  • AC220(1)
  • AC220~230(1)
  • AC230(5)
フレーム厚さ(mm)
  • 38
  • 20(1)
  • 25(15)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 42(1)
  • 51(3)
  • 55(1)
種類
  • ACファン(8)
形状
  • 丸形(1)
  • 角形(7)
最大風量(m3/min)
  • 0.4(1)
  • 0.7(1)
  • 0.9(2)
  • 1.05(1)
  • 1.5(1)
  • 1.64(1)
  • 1.68(1)
  • 1.72(1)
  • 1.75(1)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 2.1(1)
  • 2.35(1)
  • 2.5(1)
  • 2.7(1)
  • 2.9(2)
  • 3(1)
  • 3.1(2)
  • 5.7(1)
0.4・0.7・0.9・1.05・1.5・1.64・1.68・1.72・1.75・1.8・1.9・2.1・2.35・2.5・2.7・2.9・3・3.1・5.7
特性
  • 小型(1)
  • 標準(3)
  • 薄型(1)
小型・標準・薄型
音圧レベル(dB)
  • 28(1)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 31(1)
  • 32(2)
  • 33(1)
  • 36(1)
  • 38(2)
  • 39(1)
  • 40(2)
  • 41(1)
  • 43(1)
  • 45(1)
  • 46(3)
  • 58(1)
28・29・30・31・32・33・36・38・39・40・41・43・45・46・58
最大静圧(Pa)
  • 17.6(1)
  • 20.6(1)
  • 21.6(1)
  • 23.3(1)
  • 26.4(1)
  • 27(2)
  • 32(1)
  • 34(1)
  • 44(1)
  • 44.1(2)
  • 49(1)
  • 49.1(1)
  • 52(1)
  • 58.8(1)
  • 59(1)
  • 65.7(1)
  • 68.7(1)
  • 70.7(1)
  • 75.6(1)
  • 107(1)
17.6・20.6・21.6・23.3・26.4・27・32・34・44・44.1・49・49.1・52・58.8・59・65.7・68.7・70.7・75.6・107・最大静圧(Pa)をもっと見る
ブランド
  • 山洋電気(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 摂津金属工業(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • NMB(ミネベア)(1)
山洋電気・omron(オムロン)・摂津金属工業・オリエンタルモーター・NMB(ミネベア)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「style fan」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC軸流ファン R87F omron(オムロン)AC軸流ファン R87Fomron(オムロン)(53件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から96日以内出荷
最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
ファンモーター 摂津金属工業ファンモーター摂津金属工業
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角形材質アルミ種類ACファンサイズ(mm)120×120
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(14件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1台
当日出荷から51日以内出荷
モーターくま取りモータ保護方式インピーダンスプロテクト形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
AC軸流ファン R87T(リード線タイプ) omron(オムロン)AC軸流ファン R87T(リード線タイプ)omron(オムロン)(12件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から31日以内出荷
回転速度高速特性標準
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1組
当日出荷から12日以内出荷
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)形状角形特性標準/小型/薄型
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(31件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ACファンモータ NMB(ミネベア)ACファンモータNMB(ミネベア)(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0接続方式二端子タイプ形状角形羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング
SanACE ACファン 山洋電気SanACE ACファン山洋電気(12件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターくま取りモータ入力電圧(V)AC100入力方式リード線導体部材質(フレーム)アルミニウム保護機能拘束時焼損保護機能使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)60×60保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)