カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • ファンモータ本体(2)
絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • □60(1)
  • □120(1)
入力電圧(V)
  • AC100(2)
フレーム厚さ(mm)
  • 25(1)
  • 28(1)
種類
  • ACファン(2)
形状
  • 角形(2)
最大風量(m3/min)
  • 0.33(1)
  • 1.25(1)
0.33・1.25
音圧レベル(dB)
  • 26(1)
  • 27(1)
26・27
最大静圧(Pa)
  • 18.6
  • 16.3(1)
  • 17.6(1)
  • 20.6(1)
  • 21.6(1)
  • 27(2)
  • 32(2)
  • 34(2)
  • 35.3(2)
  • 40.2(3)
  • 44(3)
  • 44.1(2)
  • 49(5)
  • 53.9(2)
  • 107(1)
  • 118(1)
  • 137.2(1)
  • 155(1)
  • 166.6(1)
  • 196(1)
ブランド
  • 山洋電気(2)
山洋電気
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「style fan」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(17件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)370種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60入力方式端子保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%サイズ(mm)120×120期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
SanACE ACファン 山洋電気SanACE ACファン山洋電気(12件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターくま取りモータ入力電圧(V)AC100入力方式リード線導体部材質(フレーム)アルミニウム保護機能拘束時焼損保護機能使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)60×60保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)