カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • ファンモータ本体(2)
絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • □60(1)
  • □92(1)
入力電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC115(1)
  • AC200(1)
  • AC230(1)
  • DC12(1)
  • DC24(1)
フレーム厚さ(mm)
  • 25(2)
種類
  • ACファン(1)
  • DCファン(1)
形状
  • 角形(2)
最大風量(m3/min)
  • 0.65
  • 0.26(1)
  • 0.33(1)
  • 0.4(1)
  • 0.43(1)
  • 0.45(1)
  • 0.5(1)
  • 0.53(3)
  • 0.55(1)
  • 0.6(1)
  • 0.9(2)
  • 0.98(2)
  • 1(2)
  • 1.5(3)
  • 1.8(2)
  • 2.2(2)
  • 2.5(2)
  • 2.9(2)
  • 3.1(2)
  • 6.4(2)
音圧レベル(dB)
  • 27(1)
  • 33(1)
27・33
最大静圧(Pa)
  • 16.3(1)
  • 56.8(1)
16.3・56.8
ブランド
  • 山洋電気(2)
山洋電気
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「style fan」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から31日以内出荷
適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)290種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)92×92保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
SanACE 標準ファン 山洋電気SanACE 標準ファン山洋電気(6件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)形状角形質量(g)90種類DCファン保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能サイズ(mm)60×60