カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • ファンモータ本体(2)
絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • □92(1)
  • □120(1)
入力電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC115(1)
  • AC200(1)
  • AC230(1)
フレーム厚さ(mm)
  • 25(2)
種類
  • ACファン(2)
形状
  • 角形(2)
最大風量(m3/min)
  • 0.65(1)
  • 1.1(1)
  • 1.25(1)
0.65・1.1・1.25
音圧レベル(dB)
  • 27
  • 28(4)
  • 29(3)
  • 30(3)
  • 31(3)
  • 32(3)
  • 33(3)
  • 34(2)
  • 35(3)
  • 36(3)
  • 37(2)
  • 38(3)
  • 39(3)
  • 40(3)
  • 41(5)
  • 43(3)
  • 44(2)
  • 45(2)
  • 46(3)
  • 56(2)
最大静圧(Pa)
  • 16.3(1)
  • 18.6(1)
  • 49(1)
16.3・18.6・49
ブランド
  • 山洋電気(2)
山洋電気
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「style fan」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(17件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)370種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60入力方式端子保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%サイズ(mm)120×120期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から31日以内出荷
適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)290種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)92×92保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)