カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • ファンモータ本体(3)
絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • □80(2)
  • □120(1)
入力電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC100~115(1)
  • AC115(2)
フレーム厚さ(mm)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 38(1)
種類
  • ACファン(3)
形状
  • 角形(3)
最大風量(m3/min)
  • 0.53(1)
  • 0.68(1)
  • 1.64(1)
0.53・0.68・1.64
音圧レベル(dB)
  • 31
  • 27(2)
  • 28(4)
  • 29(3)
  • 30(3)
  • 32(3)
  • 33(3)
  • 34(2)
  • 35(3)
  • 36(3)
  • 37(2)
  • 38(3)
  • 39(3)
  • 40(3)
  • 41(5)
  • 43(3)
  • 44(2)
  • 45(2)
  • 46(3)
  • 56(2)
最大静圧(Pa)
  • 20.6(1)
  • 31.4(1)
  • 55(1)
20.6・31.4・55
ブランド
  • 山洋電気(2)
  • NMB(ミネベア)(1)
山洋電気・NMB(ミネベア)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「style fan」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(14件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1台
当日出荷から51日以内出荷
モーターくま取りモータ保護方式インピーダンスプロテクト形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(31件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ACファンモーター(リード線付) NMB(ミネベア)ACファンモーター(リード線付)NMB(ミネベア)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
リード線UL3266,AWG22形状角形ケーシング:黒、インペラー:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(ケーシング)アルミニウム環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング材質(インペラ)プラスチックUL94V-0