カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • ファンモータ本体(2)
絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • □80(1)
  • □120(1)
入力電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC115(1)
  • AC200(1)
  • AC230(1)
  • DC12(1)
  • DC24(1)
  • DC48(1)
フレーム厚さ(mm)
  • 25(2)
種類
  • ACファン(1)
  • DCファン(1)
形状
  • 角形(2)
最大風量(m3/min)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
1.2・1.5
特性
  • 標準(2)
標準
音圧レベル(dB)
  • 34
  • 27(2)
  • 28(4)
  • 29(3)
  • 30(3)
  • 31(3)
  • 32(3)
  • 33(3)
  • 35(3)
  • 36(3)
  • 37(2)
  • 38(3)
  • 39(3)
  • 40(3)
  • 41(5)
  • 43(3)
  • 44(2)
  • 45(2)
  • 46(3)
  • 56(2)
最大静圧(Pa)
  • 24(1)
  • 48(1)
24・48
ブランド
  • 山洋電気(1)
  • omron(オムロン)(1)
山洋電気・omron(オムロン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「style fan」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC軸流ファン R87F omron(オムロン)AC軸流ファン R87Fomron(オムロン)(53件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から96日以内出荷
最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
SanACE 標準DCファン 山洋電気SanACE 標準DCファン山洋電気(15件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25形状角形質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準