カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
    • ボールバルブ(1)
    • 継手(2)
絞り込み
呼び径(B)
  • 1/2
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 3/4(2)
  • 1(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
材質
  • 鋳鉄(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
呼び径(A)
  • 15(1)
使用流体
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(1)
  • 使用流体蒸気(1)
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
レデューストボア(1)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
ねじ込み形
ハンドル形状
  • レバー式(1)
レバー式
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(1)
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 2.75(1)
2.75
ブランド
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 未来工業(2)
KITZ(キッツ)・未来工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stz」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 400型 ダクタイル製ボールバルブ(レデューストボア)STZシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 ダクタイル製ボールバルブ(レデューストボア)STZシリーズ

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S(ダクタイル)最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~38℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~120℃の空気、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni-Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)PTFEクラス400型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 座付給水栓チーズ 未来工業

    座付給水栓チーズ

    未来工業
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    給水栓用チーズボックスに組込み、異種配管の接続に使用します。
    適合(チーズボックス)RMTB-20M、RMTB-25M2、(RMモールサイズ)20M、25M形状チーズねじの種類Rp×Rc使用流体
  • 座付給水栓チーズ RMTBー13M・RMWTー25M用 未来工業

    座付給水栓チーズ RMTBー13M・RMWTー25M用

    未来工業
    5,198税込5,718
    1個
    翌日出荷
    給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
    形状チーズ寸法L(mm)125寸法H(mm)29ねじの種類Rp適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13使用流体適合管外径(Φmm)13
関連キーワード
2st特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 2st
  • sti