カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
- ボールバルブ(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- パソコン/周辺機器(16)
- オフィス家具(13)
- バイク部品(12)
- 制御機器(12)
- 測定用品(6)
- 切削工具(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 医療(1)
絞り込み
ボールバルブ種類
ブランド
- KITZ(キッツ)(1)
- ウシオライティング(2)
- コガネイ(24)
- オカムラ(岡村製作所)(13)
- EUROQUARTZ(6)
- AFAM(アファム)(6)
- ナリカ(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- ソニックウォール(4)
- DiodesZetex(3)
- 岩崎電気(2)
- 日本ワグナー(2)
- ギケン(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- ヨシムラ(2)
- ウシオユーテック(2)
- MSソリューションズ(2)
- LEPLUS NEXT(2)
- 京セラ(1)
- ブランドをもっと見る
KITZ(キッツ)・ウシオライティング・コガネイ・オカムラ(岡村製作所)・EUROQUARTZ・AFAM(アファム)・ナリカ・メディアカバーマーケット・ソニックウォール・DiodesZetex・岩崎電気・日本ワグナー・ギケン・DAYTONA(デイトナ)・ヨシムラ・ウシオユーテック・MSソリューションズ・LEPLUS NEXT・京セラ・ブランドをもっと見る
「stz」の検索結果

400型 ダクタイル製ボールバルブ(レデューストボア)STZシリーズ
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S(ダクタイル)最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~38℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~120℃の空気、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni-Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)PTFEクラス400型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
実体顕微鏡 ズーム式 STZ-105
ナリカ¥94,100税込¥103,5101個22日以内出荷10倍~30倍のズーム式実体顕微鏡。3種類のLED照明搭載:透過、斜め落射、上方落射の3種類のLED照明を搭載。観察物によって適切な照明の選択が可能。コードレス&充電式:コンセントのない場所でも利用可能。場所を選ばずに使用できます。安定した大型筐体:広い作業スペースを実現し、移動に便利な大型の持ち手を搭載しています。付属品三眼部キャプ、目当てゴム、ダストカバー、六角レンチ(0.9mm/2.5mm 2種)、ACアダプタ、CSマウントアダプタ、ステージ円板(白黒、ガラス)電源ACアダプタ又はUSB給電、充電式(充電池3本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×280総合倍率10~30×作動距離(mm)68照明装置LED照明(連続調光式)、落射2種(斜め、上方)、透過ステージプレート白/黒丸ステージ(裏面は皿形状)各1個、透過用ガラスステージ接眼レンズWF10×/20mm 2個一対、片眼視度調整可能対物レンズ1~3×、ズーム式鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、接眼スリーブ内径/30mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックアンドピニオン式粗動ハンドル
実体顕微鏡(照明付き) STZ-171-TLED
ナリカ¥248,000税込¥272,8001個22日以内出荷視野数23mm広視野レンズを搭載。新設計の光学系でより明るく観察できる、三眼実体顕微鏡。活用範囲の広い7.5倍~50倍ズーム式実体顕微鏡。観察作動距離110mm:ステージ上の作業が容易な広い作動距離です。長寿命LED照明搭載:落射/透過とも長寿命で明るいLED照明を採用。落射と透過光は独立した調光ボリウムを搭載。デジタルカメラ取付可能:Moticamを接続すれば、観察画像を電子データとして撮影・保存可能。(別途カメラに合わせたCマウントアダプタが必要です)付属品接眼鏡用キャップ、ダストカバー、ハンドトルク調節用スパナ質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×145×225総合倍率20×、30×ステージプレート白黒両面プラスチック円板、Φ60mm、クレンメル接眼レンズWF10×(視野数18mm、実視野9mm)、WF15×(視野数13mm、実視野6.5mm)対物レンズ2×(固定)、作動距離68mm鏡筒形式45°傾斜単眼鏡筒、360°回転可能RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置鏡筒上下動、ラックピニオン式粗動、支柱部上下2段式
実体顕微鏡(照明付き) STZ-161-TLED
ナリカ¥184,000税込¥202,4001個22日以内出荷視野が広く、観察しながらでも実習や作業が可能な三眼実体顕微鏡。7.5倍~45倍ズーム搭載。観察作動距離110mm:ステージ上の作業が容易な広い作動距離です。長寿命LED照明搭載:照明付きモデルは、落射/透過とも長寿命で明るいLED照明を採用。デジタルカメラ取付可能:Moticamを接続すれば、観察画像を電子データとして撮影・保存可能。(別途カメラに合わせたCマウントアダプタが必要です)質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×340×390総合倍率7.5~50×(ズーム式)作動距離(mm)110(補助対物レンズ非装着時)照明装置落射/透過LED光源、独立式ON/OFF/連続調光ステージプレート本体239mm×303mm(突起部含む)、白黒丸ステージ、Φ95mm接眼レンズWF10×/23mm、マイクロメータ取付枠つき対物レンズ0.75~5×(鏡筒内ズーム式)鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式ハンドル/支柱スライド(ねじ固定)
実体顕微鏡(照明なし) STZ-171-TP
ナリカ¥178,000税込¥195,8001個22日以内出荷視野数23mm広視野レンズを搭載。新設計の光学系でより明るく観察できる、三眼実体顕微鏡。活用範囲の広い7.5倍~50倍ズーム式実体顕微鏡。観察作動距離110mm:ステージ上の作業が容易な広い作動距離です。デジタルカメラ取付可能:Moticamを接続すれば、観察画像を電子データとして撮影・保存可能。(別途カメラに合わせたCマウントアダプタが必要です)仕様●アナライザ(検光器):鏡筒を外し中に収納します。●コンデンサ:アッベ式、N.A.0.9/1.25(油浸時)●ポラライザ(偏光器):照明上部へ搭載●レボルバ:4穴付属品接眼鏡用キャップ、三眼部キャップ、油浸用オイル、目当てゴム、ダストカバー、電源コード(本体収納)、六角レンチ、ポラライザ、アナライザ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×400×400総合倍率40~1000×照明装置クリティカル照明LED6V/1Wステージプレートラックレスメカニカルステージ、スライド1枚保持接眼レンズUC-WF10×/20mm、視度調整可能対物レンズUCプランアクロマートレンズ4×、10×、S40×、S100×-oil鏡筒形式ジーデントップ式25°傾斜三眼鏡筒、三眼分配比率50:50RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックアンドピニオン式粗動/ギア駆動式微動
実体顕微鏡(照明なし) STZ-161-TP
ナリカ¥149,000税込¥163,9001個22日以内出荷視野が広く、観察しながらでも実習や作業が可能な三眼実体顕微鏡。7.5倍~45倍ズーム搭載。観察作動距離110mm:ステージ上の作業が容易な広い作動距離です。長寿命LED照明搭載:照明付きモデルは、落射/透過とも長寿命で明るいLED照明を採用。デジタルカメラ取付可能:Moticamを接続すれば、観察画像を電子データとして撮影・保存可能。(別途カメラに合わせたCマウントアダプタが必要です)質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×340×365総合倍率7.5~50×(ズーム式)作動距離(mm)110(補助対物レンズ非装着時)ステージプレート本体239mm×303mm(突起部含む)、白黒丸ステージ、Φ95mm接眼レンズWF10×/23mm、マイクロメータ取付枠つき対物レンズ0.75~5×(鏡筒内ズーム式)鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式ハンドル/支柱スライド(ねじ固定)
実体顕微鏡 ズーム式(三眼タイプ) STZ-105T
ナリカ¥132,000税込¥145,2001個22日以内出荷20倍~30倍のズーム式実体顕微鏡。三眼モデルはデジタルカメラ搭載可能です。3種類のLED照明搭載:透過、斜め落射、上方落射の3種類のLED照明を搭載。観察物によって適切な照明の選択が可能です。コードレス&充電式:コンセントのない場所でも利用可能。場所を選ばずに使用できます。安定した大型筐体:広い作業スペースを実現し、移動に便利な大型の持ち手を搭載しています。質量(kg)3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×313×367総合倍率7.5~45×(ズーム式)作動距離(mm)110(補助対物レンズ非装着時)ステージプレート220mm×280mm接眼レンズWF10×/20mm、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズ0.75~4.5×(鏡筒内ズーム式)鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式ハンドル/支柱スライド(ねじ固定)
Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオン
ウシオユーテック¥7,198~税込¥7,918~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、PA型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
サービスティーユニオン(PP)
ウシオライティング¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷から12日以内出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状サービス・ティー(チーズ)・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)PP接続ねじ種類R
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオン
ウシオユーテック¥7,298~税込¥8,028~1袋(10個)7日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、PA型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
キャラクター聴診器
セントレディス¥4,798税込¥5,2781本6日以内出荷から13日以内出荷高音域と低音域の両方を聞けるダブル聴診器です。仕様(C) Moomin Characters(TM)BEATRIX POTTER(TM) and PETER RABBIT(TM) (C)FW&Co.,2013材質チェストピース/アルミ合金、振動板/エポキシテトロン、チューブ/PPC(ポリプロピレンカーボネート)・PVC(塩化ビニル樹脂)全長(mm)780質量(g)約120gタイプダブルヘッド・内バネ式ダイアフラム径(Φmm)47医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000011医薬品医療機器等法一般医療機器
サービスティーユニオン(POM)
ウシオライティング¥5,898~税込¥6,488~1袋(10個)6日以内出荷から12日以内出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状サービス・ティー(チーズ)・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)POM接続ねじ種類R
ゼロバリXSハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-S
ギケン¥10,090~税込¥11,099~1本翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。刃数3被削材ステンレス・チタン・耐熱合金コーティングGQTコート
iPhone 17 Pro Max ソフトケース 「UTILO Soft 精密設計」 クリア
LEPLUS NEXT¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載適合機種iPhone 17 Pro Max材質TPU色クリア質量(g)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W82xH168xD13mm対応機種iPhone 17 Pro Max本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×168×13
ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-OH
ギケン¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール有。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能刃数4被削材ステンレス・チタン・耐熱合金コーティングGQTコート
iPhone Air ソフトケース 「UTILO Soft 精密設計」 クリア TPU ストラップホール付
MSソリューションズ¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載適合iPhone Air材質TPU色クリア質量(g)26本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×160×10
iPhone 17 Pro Max ソフトケース 「UTILO Soft 精密設計」 クリア TPU ストラップホール付
MSソリューションズ¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載適合iPhone 17 Pro Max材質TPU色クリア質量(g)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×168×13
iPhone Air ソフトケース 「UTILO Soft 精密設計」 クリア
LEPLUS NEXT¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載適合機種iPhone Air材質TPU色クリア質量(g)26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W79xH160xD10mm対応機種iPhone Air本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×160×10
エアーリアコンパクトデュアル
岩崎電気¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷強力な除菌力 お手入れ簡単 オゾンの力で脱臭 空気中の酸素からオゾンを生成用途空気循環式紫外線洗浄機 紫外線ランプを本体に取り付けて使用します質量(kg)11色(本体/天板)ホワイト/グレイ消費電力(W)41電源コード(m)1.7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×700×220機能カバー開閉時運転自動停止風量調整3段階(パワー/標準/静音)適用畳数16畳
Pチャンネル パワーMOSFET スルーホール 3ピン
DiodesZetex¥189,800税込¥208,7801セット(2000個)7日以内出荷仕様●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V寸法(mm)4.77 x 2.41 x 4.01RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-92実装タイプスルーホールチャンネルタイプP最大パワー消費(mW)700チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(mA)280最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)5最大ゲートしきい値電圧(V)3.5トランジスタ構成シングルカテゴリーパワーMOSFET
SilverStone ZEUS 1650R Titanium 1650W ATX 3.1 & PCIe 5 フルモジュラー ATX電源 SST-ZU1650R-TM
SILVER STONE(シルバーストーン)¥84,980税込¥93,4781台7日以内出荷ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠、12V-2x6 PCIeコネクタ対応。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。80 PLUS Titanium認証の高効率。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。SilverStone製第3世代rd モジュラーインタフェース装備のフルモジュラー設計。3タイプファンスイッチ装備の静音動作135mm FDB デュアルボールベアリングファン。日本製電解コンデンサ。奥行き180mmのコンパクト設計で、システムへの簡単な装着が可能仕様●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:120W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC (PF>全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCTI-B●最大 DC 出力:1650W●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)22A22A137.5A3.0A0.5A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±3%±8%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)30mV30mV30mV30mV80mV寸法(mm)150(W)×86(H)×180(D)質量(kg)3.87色ブラック ( 非鉛成分ペイント )規格ATX 3.1およびPCIe Gen 5型番SST-ZU1650R-TM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8/4EPS/ATX12Vコネクタ、3×12+4ピン12V-2×6コネクタ、12×8/6ピンPCIeコネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用コネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル最小18dBA効率≧91% & <93% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Titanium冷却システムシングル 135mm ボールベアリングファン
空気循環式紫外線清浄機 エアーリアコンパクトデュアル
岩崎電気¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷光とオゾンの力で細菌・ウィルスを除去 紫外線UVランプにより細菌(ウィルス)を99%除菌、更にオゾンにより付着細菌を除菌&脱臭。 紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。 また、薬品と異なり耐性菌を作りません。 フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単です。 連続使用で約1年ランプ効果が不要です。 オゾン発生器も、放電部の清掃は3ヶ月に1度を目安に湿らせた綿棒等で拭くだけ。用途病院・介護施設などの病室・待合室、機械室・更衣室などの除菌。食品工場・レストランなどの空間に浮遊するカビ類(胞子)、細菌類の発生防止、作業場・厨房殺菌、調理台・機械類への落下菌防止。学校の教室・給食・調理室の浮遊菌・落下菌防止。電子工場のクリーンルームなどの浮遊菌・落下菌防止。その他ホテル等の宿泊施設、学習塾、スポーツクラブ、事務所など材質本体:鋼板ホワイト質量(kg)11消費電力(W)47.5(50Hz)/40.8(60Hz)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100電源コード(m)約1.7(プラグ付)処理能力1時間当たり:16畳(天井高2.5mとして算出)適合床面積16畳アズワン品番64-8955-38適合ランプGL15×2灯
スリムシリンダ DV25X25
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DV25X75
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DV25X900
コガネイ¥45,980~税込¥50,578~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DV25X700
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)700作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DV25X650
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)650作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DV25X550
コガネイ¥35,980~税込¥39,578~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)550作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DV25X400
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DV25X350
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DV25X50
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DV25X750
コガネイ¥41,980~税込¥46,178~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)750作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DV25X600
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DV25X100
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500