カテゴリ

  • 機構部品(2,261)
  • パソコン/周辺機器(2,252)
  • 配管・水廻り設備部材(617)
  • 船舶用品・漁業資材(516)
  • 建築金物(404)
  • 制御機器(388)
  • 厨房用品(383)
  • 油圧機器・油圧ホース(379)
  • 作業工具(364)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(358)
  • 測定用品(319)
  • 卓上消耗品(300)
  • FA担当者のオススメ新商品(272)
  • 空調・照明・電設資材(203)
  • バイク部品(196)
  • 物流用品(156)
  • 作業服(152)
  • 切削工具(144)
  • ねじ・ボルト・釘(135)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(122)
  • 溶接用品(120)
  • スプレー・オイル・グリス(110)
  • 農業機械(103)
  • 科学研究・開発用品(102)
  • 自転車部品(102)
  • メカニカル部品(98)
  • 学童・教育用品(88)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(81)
  • 自動車補修部品(79)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(77)
  • 研磨材(76)
  • 家電(76)
  • カー用品(70)
  • 安全保護具(65)
  • はんだ関連・静電気対策用品(64)
  • 店舗什器・備品(64)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(63)
  • 塗装・養生・内装用品(62)
  • 事務用品(62)
  • 清掃用品(54)
  • 梱包用品(50)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(50)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(49)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(45)
  • 手袋(41)
  • 安全用品(40)
  • 電気材料(37)
  • 日用品(33)
  • 農業・園芸資材(32)
  • 接着剤・補修材(30)
  • 建材・エクステリア(30)
  • 測量用品(土木/建設)(28)
  • 電動工具(25)
  • 農具(23)
  • 食品・飲料(21)
  • タイヤ・足回り(20)
  • 安全靴・作業靴(20)
  • バイク純正部品(19)
  • 鈑金・塗装(19)
  • 保管用品(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • マスク(13)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(12)
  • 塗料(12)
  • 理美容(12)
  • オフィス家具(12)
  • 防災用品(12)
  • 介護用品(12)
  • 医療(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • 防犯用品(11)
  • 整備工具・収納(9)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 空圧工具(7)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • テープ(4)
  • ヘルスケア(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 安全標識(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 縫製用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「su g」の検索結果

12,083件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 重量用キャスター 70シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    重量用キャスター 70シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。ブレーキ付にも取り付けできます。
    材質(本体)鋼車輪幅(mm)34.9車輪タイプ単輪
  • PE支線ガード マサル工業

    PE支線ガード

    マサル工業(7件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ●安全標識●電柱の支線との接触緩衝材
    用途安全標識、支線との接触に。材質PERoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8 計量水マス(口付) SUGICO(スギコ)

    18-8 計量水マス(口付)

    SUGICO(スギコ)(12件のレビュー)
    ¥758~税込¥834~
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
    用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ スワロー電機

    海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ

    スワロー電機(2件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
    用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等付属品入力コード 1.3m絶縁種別B保護機能ノーヒューズブレーカー
  • 海外・国内用 変圧器 AGシリーズ スワロー電機

    海外・国内用 変圧器 AGシリーズ

    スワロー電機(2件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
  • ヘルメット用フェイスガード SU

    ヘルメット用フェイスガード

    SU(13件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    刈払、チェーンソー用のヘルメット(保護帽)専用幅広フェイスガード。通気性の良いメッシュタイプ。スプリング付なのでどのタイプの保護帽にも簡単着脱。
    質量(g)193寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)260×210×170
  • ケーブル標識・防護カバー マサル工業

    ケーブル標識・防護カバー

    マサル工業(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ●架空ケーブルの防護と標識
    用途架空ケーブルの防護と標識に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • メッシュ保護メガネ SU

    メッシュ保護メガネ

    SU(7件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    刈・石材加工・研磨作業・製材加工時の目の保護に。不意の飛来物から目をガードします。レンズ部分がメッシュだからくもらず、通気性バツグン。 メガネを掛けたままでも装着できます。
    質量(g)42寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)60×160×150
  • フェイスガード SU

    フェイスガード

    SU(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    草刈・石材加工・研磨作業・製材加工時の保護面に。不意の飛来物から顔をガードします。シールドには通気性バツグンのメッシュ板を装備。シールドの上下移動が簡単にできます。頭のサイズに合わせて自由に大きさ調節可能。シールドの取り外し(交換)も簡単。シールドなど傷んだら交換可能。 暑い時期の屋外作業には「日よけクロス」(別売り)の取り付けがオススメです。首筋の日焼け防止と熱中症予防に。
  • ウルトラ多用途SU コニシ

    ウルトラ多用途SU

    コニシ(105件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本(120mL)ほか
    当日出荷
    新ポリマー採用で今までにない速硬化と透明性を実現 無溶剤(トルエンを使用しない)なので、環境と健康に優しい
    用途金属・硬質プラスチック・木材・コンクリートの強力接着に。広範囲の材料に使えます。屋内・屋外・凹凸面・水回りでの接着と補修に バッグ・衣服・靴・家具・スポーツ用品・家電製品・自動車・バイク・自転車・フック、表札、プレートの取付け主成分シリル化ウレタン樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • フェイスガード用 クリアシールド SU

    フェイスガード用 クリアシールド

    SU
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    SUN UP フェイスガード用 替シールド クリア。
    質量(g)59寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)300×200×0.9
  • GW3.5AM-SU3G2P HDDケース USB-C+USB-A接続   [3.5インチ対応 /SATA /1台] 玄人志向

    GW3.5AM-SU3G2P HDDケース USB-C+USB-A接続 [3.5インチ対応 /SATA /1台]

    玄人志向
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    USB3.2 Gen.2接続 3.5インチ SATA HDDケース
    付属品USBケーブル(TypeA-TypeB)/USBケーブル(TypeC-TypeB)/専用ACアダプター/縦置きスタンド/ネジ(銀色×3、黒色×3 予備含む)/プラスドライバー/色ブラック電源専用ACアダプター本体質量(g)260対応OSWindows 10 / 8.1本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)31×177×110インターフェイスUSB 3.2 Gen.2(10Gbps) / Gen.1(5Gbps)、USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0転送速度(Gbps)USB3.2 Gen2 (USB3.1 Gen2) 接続時 最大6(理論値)
  • デブコン SU 200gセット Devcon(デブコン)

    デブコン SU 200gセット

    Devcon(デブコン)
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット
    当日出荷
    低粘度で流動性に優れています。電気絶縁性に優れ、耐水性があります。 簡単に手で引き剥がす事も可能です。 硬化後はテスターなどの棒状の物を突き刺しても穴は塞がります。 接着はせず、高密着する特殊なシール性(粘着性) 振動や衝撃を吸収してしまう軟質素材。 優れた耐久性 流し込むだけで簡単に電気機器の防水・防湿・防塵対策ができます
    用途電気配線部の絶縁や端子ボックス、端子盤の塩害、湿気、粉じんからの防護などに適しています。 結露防止、腐蝕、酸化の防止。 電蝕防止の為のシール材。 振動のある部分や湿度変化で伸縮する部分のシールや隙間充填。 海沿いの設備の津波対策 川沿いの設備の水害対策トラスコ品番432-9180色淡黄色透明質量(g)200主成分特殊ウレタン樹脂耐熱温度(℃)85可使時間(分/25℃)30硬化時間(時間)12/25℃特性耐水、絶縁
  • フェイスガード用 ジャンボメッシュシールド SU

    フェイスガード用 ジャンボメッシュシールド

    SU(1件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    8日以内出荷
    SUN UP フェイスガード用 替シールド ジャンボメッシュ。
    質量(g)112寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)400×230×4.2
  • フェイスガード用 ジャンボクリアシールド SU

    フェイスガード用 ジャンボクリアシールド

    SU
    ¥939税込¥1,033
    1個
    8日以内出荷
    SUN UP フェイスガード用 替シールド ジャンボクリア。
    質量(g)110寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)390×275×1
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
  • 単相 複巻 変圧器 Rシリーズ スワロー電機

    単相 複巻 変圧器 Rシリーズ

    スワロー電機(44件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    17日以内出荷
  • オールマイティSU51L BOA mizuno(ミズノ)

    オールマイティSU51L BOA

    mizuno(ミズノ)
    ¥17,800税込¥19,580
    1足
    当日出荷
    ALMIGHTY SU 51L BOA。つま先上がりのタフボディ。人工皮革による心強い防塵性能と「つまずき」に配慮したトウアップ設計のシューズに、※。BOA(R)搭載でフィット感をプラス。※ Uソール以外のミズノワークシューズと比較して。アッパーは全面人工皮革を用いたタフな設計で、フィット感を高めるBOA(R)も採用。作業現場での転倒に影響のある「つまずき」や「すべり」に関して、。トウアップ設計のUソールと六角形のアウトソールパターンを採用することで配慮しているので、。快適に作業を進めることができます。
    用途運輸業/建設業/製造業形状ロータイプ質量(g)約365(26cm片方)機能衝撃吸収、耐滑材質(甲)人工皮革×合成皮革安全規格JSAA規格 A種材質(底部)ゴム底甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカーサイズレンジ24.5~28.0、29.0
  • ボンドSU200 コニシ

    ボンドSU200

    コニシ
    ¥3,298税込¥3,628
    1本(333mL)
    欠品中
    速硬化タイプであり、耐久性に優れています。膨張係数の異なる硬質材同士の接着も可能です。無溶剤で安全なタイプです。
    用途金属・木材・コンクリートや硬質塩化ビニル・アクリルなどの各種硬質プラスチック材の接着に。ステンレス同士またはステンレスと各種金属・硬質プラスチック類との接着に。仕様日本接着剤工業会自主登録商品:日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆成分シリル化ウレタン樹脂系無溶剤系トラスコ品番374-8201色グレー容量(mL)333質量(g)462使用温度範囲(℃)-30~150主成分シリル化ウレタン樹脂主な用途金属、木材、コンクリート、硬質塩化ビニル、硬質プラスチック改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.483kg被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • アップダウン両用変圧器 日章工業

    アップダウン両用変圧器

    日章工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    1次電圧(V)AC100、AC110~1302次電圧(V)AC100、AC110~130周波数(Hz)50/60取付け方法据置型種類据置型アップ・ダウン変圧器電圧(V)【入出力】AC120~AC100地域用出力電圧(V)AC100、AC110~130入力電圧(V)AC110~130、AC100プラグ形状ARoHS指令(10物質対応)対応使用可能国カナダ、日本、アジア、北米、中南米
  • クリーン静電靴 SU401 ミドリ安全

    クリーン静電靴 SU401

    ミドリ安全
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することが出来ます。
    形状ローカット色ホワイト種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革機能静電、耐摩耗性、かかと衝撃吸収、軽量JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格足幅EEE材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
  • SU ロールタップ SURZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    SU ロールタップ SURZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工仕様●ひっかかり率:90材質HSS-P形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付2P凸数4
  • オールマイティSU22L mizuno(ミズノ)

    オールマイティSU22L

    mizuno(ミズノ)
    ¥11,880税込¥13,068
    1足
    当日出荷
    ALMIGHTY SU 22L。つま先上がりのタフボディ。防塵性能に心強い人工皮革を全面に採用。つま先を上げた設計により作業現場での「つまずき」に配慮。※。※ Uソール以外のミズノワークシューズと比較して。アッパー全面に人工皮革を採用することで、防塵にもすぐれたタフな設計。作業現場での転倒に影響のある「つまずき」や「すべり」に 対して、。トウアップ設計のUソールと六角形のアウトソールパターンを採用することで配慮しました。
    用途運輸業/建設業/製造業形状ロータイプ質量(g)約360(26cm片方)機能衝撃吸収、耐滑材質(甲)人工皮革×合成皮革安全規格JSAA規格 A種材質(底部)ゴム底甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカーサイズレンジ22.5~28.0、29.0
  • 難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • ステンレス鋼用ポイントタップ SU+PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用ポイントタップ SU+PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • SUシリーズ リレーソケット IDEC(和泉電気)

    SUシリーズ リレーソケット

    IDEC(和泉電気)
    ¥109~税込¥120~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 高性能吸湿剤 EX-150SU EX-DRY(三和)

    高性能吸湿剤 EX-150SU

    EX-DRY(三和)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(60個)ほか
    当日出荷
    EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。
    用途金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。横(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • SU取付フック カーメイト

    SU取付フック

    カーメイト(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(4個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ステーセットSUの取付けに必要な車種別専用設計の取付フック
    用途システムキャリアINSU用取付フックセット内容車種別専用フック×4個、車種別専用ベースゴム×4枚、取付シール×1枚質量(g)850
  • 平歯車 S80SU 協育歯車

    平歯車 S80SU

    協育歯車
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質SUS304(ステンレス鋼棒)モジュール0.8圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
  • 平歯車 S50SU 協育歯車

    平歯車 S50SU

    協育歯車
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質SUS304(ステンレス鋼棒)モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
  • A4 溝入れインサート A4G-SU-GUP ケナメタル

    A4 溝入れインサート A4G-SU-GUP

    ケナメタル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    A4用インサート。小径端面加工用。GUPブレーカー。切り屑排出に優れたポジすくい角。2コーナー使用
  • 平歯車 S75SU 協育歯車

    平歯車 S75SU

    協育歯車
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
  • A4 溝入れインサート A4G-SU-GMN ケナメタル

    A4 溝入れインサート A4G-SU-GMN

    ケナメタル
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    A4用インサート。小径端面工用。GMNブレーカー。剛性の高い刃先 。2コーナー使用
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への左ねじの止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用できます。
    用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • トグルフッククランプ6847SU ナベヤ

    トグルフッククランプ6847SU

    ナベヤ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    材質SS400全長253質量(kg)0.3表面処理亜鉛メッキ引力(kN[kg])3全高38RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ食付2.5P