カテゴリ

  • 建築金物(9)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「su-134」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リプレイスメントエアフィルター K&N

    リプレイスメントエアフィルター

    K&N(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
  • 防火シャッター用 着脱式 巻上ソケット 土牛

    防火シャッター用 着脱式 巻上ソケット

    土牛
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    当日出荷
    防火設備検査後のシャッター巻上を効率的に。ビット着脱式のため、電動工具に取り付けて巻上可能となりました。
    用途防火シャッター点検後のシャッターの巻上げ。
  • 仮枠アンカー 児玉

    仮枠アンカー

    児玉(1件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質HIPS樹脂色ブラック
  • 止水板 児玉

    止水板

    児玉
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂色グレー寸法B(mm)15寸法C(mm)3
  • 防火シャッター用 着脱式 巻上ソケット セット 土牛

    防火シャッター用 着脱式 巻上ソケット セット

    土牛(1件のレビュー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット
    当日出荷
    防火設備検査後のシャッター巻上を効率的に。ビット着脱式のため、電動工具に取り付けて巻上可能となりました。
    用途防火シャッター点検後のシャッターの巻上げ。仕様セットセット内容TO/BU-127(3/8ビットなし)、SU-134(3/8ビットなし)、SA-117(3/8ビットなし)、SA-152(3/8ビットなし)、OM-161(3/8ビットなし)、着脱式ビット3/8、アルミケース
  • パイプ仮枠止 ACE(エース)

    パイプ仮枠止

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 角型換気口 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型換気口

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    SKC角型換気口は従来の丸型エルボ式換気口に比べデザインに工夫を凝らしています。前面をガラリ形式にする事により換気有効面積が大きくなり、又底面がアミ目状になっている為、本体内に入った水が溜まることもありません。
    材質ABS樹脂色シルバーホワイト寸法d(mm)75寸法a(mm)70寸法e(mm)36寸法b(mm)49.5適合パイプSU-50特(125×134)寸法c(mm)40寸法g(mm)20寸法f(mm)65有効換気面積(cm2)16
  • 丸型ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型ガラリ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス網は16メッシュです。
    仕様ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバーメタリック寸法d(mm)9寸法a(mm)174寸法b(mm)120仕上焼付塗装適合パイプSU-125特(125×134)寸法c(mm)50有効換気面積(cm2)36
  • パイプ仮枠止 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    パイプ仮枠止

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥199税込¥219
    1個
    5日以内出荷
    パイプ仮枠止は、パイプを仮枠に固定する為のものです。コンクリート打設時にパイプを同時打込みする場合にご使用下さい。パイプと仮枠止は同時にご注文願います。パイプご注文の際にはSPD型、SPDU型共にコンクリートの厚みから3mm控えた寸法でお願いします。(メーカー指定パイプをご使用下さい。)
    仕様各種、丸型レジスター・ガラリ 換気パイプ・クーラースリーブ用材質樹脂色黒
  • 丸型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型フード付ガラリ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス網は16メッシュです。
    仕様ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバーメタリック寸法d(mm)95寸法a(mm)185寸法b(mm)120仕上焼付塗装適合パイプSU-125特(125×134)寸法c(mm)49有効換気面積(cm2)36
  • 丸型ガラリ 防火ダンパー付 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型ガラリ 防火ダンパー付

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。
    仕様防火ダンパー付き・ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバーメタリック寸法d(mm)9寸法a(mm)174寸法b(mm)120仕上焼付塗装適合パイプSU-125特(125×134)寸法c(mm)50有効換気面積(cm2)36
  • 丸型フード付ガラリ 防火ダンパー付 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型フード付ガラリ 防火ダンパー付

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    5日以内出荷
    防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。
    仕様防火ダンパー付き・ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバーメタリック寸法d(mm)95寸法a(mm)185寸法b(mm)120仕上焼付塗装適合パイプSU-125特(125×134)寸法c(mm)49有効換気面積(cm2)36
  • USL-SUS316ミニチュアバルブ ハーフ型 ミリサイズ 00U-134シリーズ ユニバーサル

    USL-SUS316ミニチュアバルブ ハーフ型 ミリサイズ 00U-134シリーズ

    ユニバーサル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    7日以内出荷から21日以内出荷
    ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
    材質ステンレスSUS316