カテゴリ

  • 切削工具(17)
  • 制御機器(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 電動工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)

「su-1500」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ スワロー電機

    海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ

    スワロー電機(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
    用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等付属品入力コード 1.3m絶縁種別B保護機能ノーヒューズブレーカー
  • クールラインα/α III ダイワ

    クールラインα/α III

    ダイワ
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • KSU 隔壁締付ユニオン イハラサイエンス

    KSU 隔壁締付ユニオン

    イハラサイエンス
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    形状隔壁ユニオン
  • クールラインα ダイワ

    クールラインα

    ダイワ
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    品番SU1500X容量(L)15
  • マルチ型防振ユニット TOZEN(トーゼン)

    マルチ型防振ユニット

    TOZEN(トーゼン)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    他に類のない特殊耐震構造により、安全かつ高耐久型マルチユニット防振材。 豊富なラインナップ。高性能コイルばね内蔵のマルチ対応型防振ユニットです。 メーカー防振製品の共通部品採用により、低コスト化、小型化を実現しました。 屋内・屋外・コンクリート基礎・鉄骨架台など、本品は使用場所や対象機器を選びません。
    用途冷却塔、発電機、空調機、各種プラント機器、大型変圧器、ポンプユニットなどさまざまな防振に。材質(上フレーム)FCD450、(ゴムシート)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(ゴムブッシュ)合成ゴム、(耐震ストッパー)SS400、(ベースプレート)SS400、(スプリングケース)合成樹脂
  • Siemens カラー SIEMENS

    Siemens カラー

    SIEMENS
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:ホルダ併用可能製品:3モジュールシリーズ:SIRIUS ACTカラー. Siemensプッシュボタンカラー。SRIUS ACTシリーズの一部です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 海外用 変圧器 SU-Gシリーズ スワロー電機

    海外用 変圧器 SU-Gシリーズ

    スワロー電機(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    17日以内出荷から33日以内出荷
    国内の製品を海外で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
    用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等相数単相付属品入力コード 1.3m仕様入力電圧切替装置付適合【電気製品】AV機器・パソコン・プリンター・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等タイプ海外専用絶縁種別B保護機能ノーヒューズブレーカー巻線単巻出力コンセント平ピン(A-2)
  • コンタクトブロック&ホルダ 5 ~ 500 V ねじターミナル SIEMENS

    コンタクトブロック&ホルダ 5 ~ 500 V ねじターミナル

    SIEMENS
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
  • コンタクトブロック&ホルダ 1NO 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens SIEMENS

    コンタクトブロック&ホルダ 1NO 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens

    SIEMENS
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様接点構成:1NO●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●許容電流値:6 A●LED含む:なし●コンタクトブロック付きのホルダ. コンタクトブロック付きのSiemensホルダ。プラスチック製又は金属製を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュボタン SIEMENS

    プッシュボタン

    SIEMENS
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    。4つのモジュール用ホルダー、プラスチック、4つのスイッチポジションがあるセレクタスイッチ及び座標スイッチ用
    仕様●種類:4 モジュール用ホルダ●併用可能製品:3SU1●シリーズ:3SU1500●コード番号:183-7299アズワン品番65-7791-86
  • コンタクトブロック&ホルダ 1NC 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens SIEMENS

    コンタクトブロック&ホルダ 1NC 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens

    SIEMENS
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様接点構成:1NC●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●許容電流値:6 A●LED含む:なし●コンタクトブロック付きのホルダ. コンタクトブロック付きのSiemensホルダ。プラスチック製又は金属製を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトブロック&ホルダ 5 ~ 500 V ねじターミナル SIEMENS

    コンタクトブロック&ホルダ 5 ~ 500 V ねじターミナル

    SIEMENS
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
    仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:5 ... 500V●末端様式:ネジ●コード番号:193-2373アズワン品番65-7830-82
  • チップ TNMG 住友電工ハードメタル

    チップ TNMG

    住友電工ハードメタル(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-1500(Φ1.5 h5) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-1500(Φ1.5 h5)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    569税込626
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCMT-SU 住友電工ハードメタル

    チップ CCMT-SU

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TNMG 住友電工ハードメタル

    チップ TNMG

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DCMT-SU 住友電工ハードメタル

    チップ DCMT-SU

    住友電工ハードメタル
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CNMG-SU 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-SU

    住友電工ハードメタル
    5,598税込6,158
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VNMG-SU 住友電工ハードメタル

    チップ VNMG-SU

    住友電工ハードメタル
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削チップ CNMG-SU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ CNMG-SU

    住友電工ハードメタル
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    小切込み高送りに効果発揮。
    形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカSU切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNMG-SU 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-SU

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削チップ WNMG-SU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ WNMG-SU

    住友電工ハードメタル
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    小切込み高送りに効果発揮。
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号SU等級記号M
  • チップ WNMG-SU 住友電工ハードメタル

    チップ WNMG-SU

    住友電工ハードメタル
    4,798税込5,278
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CPMT-SU 住友電工ハードメタル

    チップ CPMT-SU

    住友電工ハードメタル
    4,198税込4,618
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPMT-SU 住友電工ハードメタル

    チップ TPMT-SU

    住友電工ハードメタル
    4,498税込4,948
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 旋削チップ DNMG-SU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ DNMG-SU

    住友電工ハードメタル
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    小切込み高送りに効果発揮。
    形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカSU切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNMG-SU 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-SU

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VBMT-SU 住友電工ハードメタル

    チップ VBMT-SU

    住友電工ハードメタル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • クールラインα3 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    クールラインα3

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    9,598税込10,558
    1個
    6日以内出荷
    ダイワクーラーボックスの定番シリーズがリニューアル。座れて便利。使い勝手の良い両開き上フタ。
    用途ダイワクーラーボックスの定番シリーズ「クールラインαⅢ」にシリーズ最高保冷の5面真空モデルが追加登場(VSシリーズ)(2024年6月発売予定)。対象魚に合わせて選べる4サイズ(10L,15L,20L,25L)。取り外し可能でお手入れ簡単な両開き上フタ。ガッシリ座れる剛性ボディ(リブ構造を採用)。冷気を逃さず出し入れできる投入口付き(末尾Xシリーズ)。90度まわすだけで開閉簡単な水栓付き(2500シリーズ)。用途に合わせて選べる断熱仕様(5面真空、3面真空、1面真空、ウレタン、スチロール)。船の上でも滑りにくい「ふんばるマン」付き(VS/TS/SUシリーズ)。持ち運びしやすいショルダーベルト付き(VS/TS/SU/GUシリーズ)。専用プルーフケース(別売)がぴったりフィット(PC-816(S)は1000/1500、PC-1020αは全機種)。500mlペットボトル縦置き可能 (1000:8本,1500:10本,2000:18本,2500:19本)。安心の日本製。
  • チップ TNGG-SU 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG-SU

    住友電工ハードメタル
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CNGG-SU 住友電工ハードメタル

    チップ CNGG-SU

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • (SU003)BRKT CTR LWR F トヨタ

    (SU003)BRKT CTR LWR F

    トヨタ(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
  • クールラインキャリー3 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    クールラインキャリー3

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    クールラインキャリーシリーズがリニューアル!ロングハンドル標準装備でより使いやすくなったキャリー付きクーラー。ロングハンドル標準装備でより使いやすくなったキャリー付きクーラー。コンパクトに収まるキャリーハンドルと大型静音キャスターで移動が楽々。これまでオプションパーツとなっていたロングハンドルを標準装備。車や電車、船への積み下ろしがより簡単に。改札も通れるサイズ設計で電車釣行でも使いやすい。海釣り公園や堤防釣りでの釣り場への移動時も、直接クーラーに荷物を積んで運べるので便利。丸ごと外して洗える両開きタイプの上フタ。背面の小物入れは500mlペットボトルがスッポリ入る。背面ハンガーはボトルホルダー取り付け可能。CPショルダーベルト150S(付属)での荷物固定もお勧め。船の上でも滑りにくいCPふんばるマン付き(SU)。荷物を簡単に固定できるCPラゲッジネット(別売)が取り付け可能なフック溝付き。プルーフケースPC-816(別売)とPC-1020α(別売)がぴったりフィット。
    容量(L)15内寸(cm)17×36×23外寸(cm)34×47.5×33.5
  • バネザガネ BIGM(丸山製作所)

    バネザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    519税込571
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M222ゴウ部品名称バネザガネ図解NoBSD-5010LT ラベル部品_No.13、MSB1500LI 本体部品_No.13、BSD-5010LT 車速センサ部品_No.13、MSA415R8CG-RV(8.5) オプション3部品_No.13、MB279SU 付属品部品_No.13、MB267VU 付属品部品_No.13、MS615R8CGF-RV(11.5) ホジュウデンキット部品_No.13、MB328U 付属品部品_No.13、MS413MC-A-50HZ A専用部品_No.13、BSD-6010LT 第3段ブーム駆動 左部品_No.13、CBM-520SLT-1 フレーム・スタンド部品_No.16、BSD-6010LTP 第3段ブーム駆動 左部品_No.13、MB260U 付属品部品_No.13、BSD-5020LTP-W インジケータ部品_No.13、DB21D-1C L ギヤケース部品_No.13、MSB1500CA(Z) 薬剤タンク部品_No.13、MB2013ML 付属品部品_No.13、DB-S320-2 付属品部品_No.13、MB247VL 付属品部品_No.13など