カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
「su-skc-75nm」の検索結果

プレート式 ステンレス金具固定、ナイロン車
ナンシン¥999税込¥1,0991個翌日出荷から8日以内出荷SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。 100mm・200mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)種別ステンレスキャスター形状固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし特性耐寒性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター SU-SKCシリーズ
ナンシン¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。【用途】。食品機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。【注意・使用条件】。SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。取付プレート式固定材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25金具仕上ステンレスストッパー無許容荷重(N)600始動力(daN)12.6アズワン品番64-4286-25取付穴径P(Φmm)8.8