カテゴリ
- 制御機器(6)
- 自動車純正部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「su003-01500」の検索結果

Siemens カラー
SIEMENS¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様アクセサリタイプ:ホルダ併用可能製品:3モジュールシリーズ:SIRIUS ACTカラー. Siemensプッシュボタンカラー。SRIUS ACTシリーズの一部です。RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック&ホルダ 1NO 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens
SIEMENS¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様接点構成:1NO●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●許容電流値:6 A●LED含む:なし●コンタクトブロック付きのホルダ. コンタクトブロック付きのSiemensホルダ。プラスチック製又は金属製を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュボタン
SIEMENS¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷。4つのモジュール用ホルダー、プラスチック、4つのスイッチポジションがあるセレクタスイッチ及び座標スイッチ用仕様●種類:4 モジュール用ホルダ●併用可能製品:3SU1●シリーズ:3SU1500●コード番号:183-7299アズワン品番65-7791-86
コンタクトブロック&ホルダ 5 ~ 500 V ねじターミナル
SIEMENS¥7,998~税込¥8,798~1個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
コンタクトブロック&ホルダ 5 ~ 500 V ねじターミナル
SIEMENS¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:5 ... 500V●末端様式:ネジ●コード番号:193-2373アズワン品番65-7830-82
コンタクトブロック&ホルダ 1NC 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens
SIEMENS¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様接点構成:1NC●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●許容電流値:6 A●LED含む:なし●コンタクトブロック付きのホルダ. コンタクトブロック付きのSiemensホルダ。プラスチック製又は金属製を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
バネザガネ
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711セット(5個)8日以内出荷規格M222ゴウ部品名称バネザガネ図解NoBSD-5010LT ラベル部品_No.13、MSB1500LI 本体部品_No.13、BSD-5010LT 車速センサ部品_No.13、MSA415R8CG-RV(8.5) オプション3部品_No.13、MB279SU 付属品部品_No.13、MB267VU 付属品部品_No.13、MS615R8CGF-RV(11.5) ホジュウデンキット部品_No.13、MB328U 付属品部品_No.13、MS413MC-A-50HZ A専用部品_No.13、BSD-6010LT 第3段ブーム駆動 左部品_No.13、CBM-520SLT-1 フレーム・スタンド部品_No.16、BSD-6010LTP 第3段ブーム駆動 左部品_No.13、MB260U 付属品部品_No.13、BSD-5020LTP-W インジケータ部品_No.13、DB21D-1C L ギヤケース部品_No.13、MSB1500CA(Z) 薬剤タンク部品_No.13、MB2013ML 付属品部品_No.13、DB-S320-2 付属品部品_No.13、MB247VL 付属品部品_No.13など