カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • バッテリー・電装(2)

「su003-02440」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NRLシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRLシリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    端子形状(主端子)タブ250形端子保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25付属装置なし耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • NT・NTS ノントリップスイッチ 日東工業

    NT・NTS ノントリップスイッチ

    日東工業
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • NRFシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRFシリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
  • 純正風プッシュスイッチ エーモン

    純正風プッシュスイッチ

    エーモン(11件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。
    タイプ(スイッチ)ON⇔OFF種類プッシュスイッチスイッチON-OFFコード長さ(mm)300コード0.2sq相当使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
  • プッシュスイッチ エーモン

    プッシュスイッチ

    エーモン(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ。 ON-OFFに連動してスイッチの電源マークの明るさが変わる。 空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
    用途トヨタ車用タイプ純正交換タイプスイッチON-OFFコード長さ(mm)約300発光色ホワイトコードコード:0.2sq相当使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可適合車種トヨタ車用
  • リセット機能付きロッカースイッチ A8G Aratas(旧:omron)

    リセット機能付きロッカースイッチ A8G

    Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    欠品中
    リセット機能付き高容量開閉用ロッカースイッチ。外部信号によるリセット機能で省エネに有効。独自の開閉機構により、すぐれた耐突入電流性能と20Aの開閉を実現。接点構成は2極双投。 接点ギャップ3mm以上。UL、cUL取得。EN規格適合。